絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.95(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
全長(mm)
- 34(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 57(1)
シャンク径(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 4(1)
- 6(3)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
- 10
- 0.06(8)
- 0.1(7)
- 0.12(8)
- 0.15(8)
- 0.18(8)
- 0.2(8)
- 0.3(6)
- 0.4(6)
- 0.5(5)
- 0.6(6)
- 1(8)
- 12(7)
- 15(7)
- 18(8)
- 20(10)
- 24(9)
- 30(8)
- 35(9)
- 40(8)
- 55(7)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- ウォーターミルズ(2)
- NS(日進工具)(1)
- ワルター(1)
- セリン(1)
- プロトティップ(1)
ウォーターミルズ・NS(日進工具)・ワルター・セリン・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.6(1)
1.7(1)
1.95(1)
2(1)
3(1)
4.8(1)
5(1)

小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)
プロトティップ¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応