絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1
- 0.015(12)
- 0.025(12)
- 0.04(12)
- 3(13)
- 4(19)
- 4.5(22)
- 4.8(19)
- 5(23)
- 5.5(19)
- 6(31)
- 6.8(18)
- 7(20)
- 7.5(23)
- 8(27)
- 8.5(13)
- 9(19)
- 9.5(13)
- 10(30)
- 11(14)
- 12(26)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 26(1)
- 38(1)
- 39(2)
- 45(1)
シャンク径(Φmm)
- 1(1)
- 3(2)
- 4(1)
表面処理
- チタン系コーティング(3)
溝長(mm)
- 2(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(1)
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(2)
- ウォーターミルズ(2)
- ワルター(1)
NS(日進工具)・ウォーターミルズ・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.5(22)
5(23)
5.5(19)
6(31)
7(20)
7.5(23)
8(27)
9(19)
10(30)
12(26)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN
ウォーターミルズ¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング材質超硬全長(mm)39寸法L(mm)39シャンク径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理TiAlNコート
下穴加工用無限ポイントドリル
NS(日進工具)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25