絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3
- 0.015(12)
- 0.025(12)
- 0.04(12)
- 4(19)
- 4.5(22)
- 4.8(19)
- 5(23)
- 5.5(19)
- 6(31)
- 6.8(18)
- 7(20)
- 7.5(23)
- 8(27)
- 8.5(13)
- 9(19)
- 9.5(13)
- 10(30)
- 11(14)
- 12(26)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 39(1)
- 40(1)
- 46(3)
- 50(2)
- 60(3)
- 62(1)
- 66(2)
- 107(1)
- 140(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(6)
- 4(1)
- 6(8)
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
溝長(mm)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(5)
- 22(2)
- 23(1)
- 28(1)
- 65(1)
- 97(1)
材質
- 超硬合金(14)
超硬合金
ブランド
- ワルター(6)
- ギケン(3)
- イスカル(2)
- ウォーターミルズ(2)
- セリン(1)
- プロトティップ(1)
- タイテックス(1)
ワルター・ギケン・イスカル・ウォーターミルズ・セリン・プロトティップ・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.5(22)
5(23)
5.5(19)
6(31)
7(20)
7.5(23)
8(27)
9(19)
10(30)
12(26)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ
ギケン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
タイテックス¥7,398税込¥8,1381本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
超硬パイロットドリル
ワルター¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥59,980~税込¥65,978~1本9日以内出荷高張力鋼専用刃形状です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150
ワルター¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ドリルエンドミル ノンコート
プロトティップ¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷超硬ドリルエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコートトラスコ品番826-0304材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)4シャンク径(mm)6刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥5,298税込¥5,8281本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)