絞り込み
ねじの呼び
- 7mm
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(130)
- 4.15mm(292)
- 5mm(77)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(849)
- M3.5(444)
- M4(1,258)
- M4.2(105)
- M4.5(169)
- M5(691)
- M6(471)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.82(9山)(1)
ねじ穴寸法
- No.2(2)
ブランド
- 大阪魂(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

グリーン(+)コンパネビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(47個)翌々日出荷サイズ3.8×50十字穴番号No.2寸法L(mm)50寸法d(mm)7寸法S(mm)31寸法d1(mm)3.8寸法d2(mm)2.63
SUS410 ビスピタ サラ(200P
大阪魂¥3,229~税込¥3,552~1個翌々日出荷寸法d(mm)7寸法L2(mm)21入数200サイズ(d×L1)(mm)4×25下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
SUS410 ビスピタ サラ(150P
大阪魂¥3,229~税込¥3,552~1個翌々日出荷寸法d(mm)7寸法L2(mm)28入数150サイズ(d×L1)(mm)4×32下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ユニクロ 六角タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1セット(6本×5パック)3日以内出荷・頭形状:六角用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ