絞り込み
ねじの呼び
- 7mm
- 3.1mm(235)
- 4mm(470)
- 4.15mm(292)
- 5mm(331)
- M2(1,730)
- M2.3(575)
- M2.5(718)
- M2.6(1,384)
- M3(5,015)
- M3.5(1,387)
- M3.8(488)
- M4(7,653)
- M4.2(429)
- M4.5(443)
- M4.8(224)
- M5(5,247)
- M6(4,339)
- M8(2,356)
- M10(992)
- M12(605)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 25(1)
- 28(1)
- 35(4)
- 51(1)
- 55(4)
- 60(3)
- 65(5)
- 70(2)
- 75(5)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 150(2)
- 180(2)
- 210(2)
- 240(2)
材質
- 鉄(4)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ユニクロ(1)
- ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.1(1)
- 1.41(18山)(1)
- 1.81(1)
- 2.31(2)
- 2.54(10山)(1)
- 2.8(1)
- 2.82(9山)(1)
ねじ穴寸法
- No.2(5)
No.2
ブランド
- 大阪魂(33)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(100本)3日以内出荷先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。用途タイトフレーム等材質鉄呼び径7表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7首下長(mm)55頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7
シルバーLIVEセッパンヨウHEX
大阪魂¥7,467税込¥8,2141袋(100個)9日以内出荷仕様相手材:折半ねじピッチ(mm)1.81寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8サイズ(d×L1)(mm)7×35
GB SUS410 スレンダービス
大阪魂¥7,214~税込¥7,935~1袋(350個)ほか4日以内出荷フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
グリーン(+)コンパネビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(47個)翌々日出荷サイズ3.8×50十字穴番号No.2寸法L(mm)50寸法d(mm)7寸法S(mm)31寸法d1(mm)3.8寸法d2(mm)2.63
カラー LIVE ラッパギャクネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(102個)ほか翌々日出荷ドライウォールスクリュー 軽天ビス 特長 薄鉄板の2枚重ね(最大1.2mm)までの軽鉄施工に最適 ねじ山2条ねじにより抜群のスピード施工 強固な引抜き力で安心と安全の提供 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番寸法d(mm)7寸法L2(mm)全ねじ先端形状とがり先ねじ山2条
SUS410 ビスピタ サラ(200P
大阪魂¥3,229~税込¥3,552~1個翌々日出荷寸法d(mm)7寸法L2(mm)21入数200サイズ(d×L1)(mm)4×25下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
SUS410 ビスピタ サラ(150P
大阪魂¥3,229~税込¥3,552~1個翌々日出荷寸法d(mm)7寸法L2(mm)28入数150サイズ(d×L1)(mm)4×32下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
クロメート LIVE ホソメスリムビス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(36個)ほか4日以内出荷建築造作用 細目スリムビス 特長 スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能 木割れを防止し、施工性を向上 頭部フレキにより相手材に対して沈み効果 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番先端形状とがり先(カット付)ねじ山粗め
ユニクロ 六角タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1セット(6本×5パック)3日以内出荷・頭形状:六角用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ