絞り込み
ねじの呼び
- 8mm
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(130)
- 4.15mm(292)
- 5mm(77)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(849)
- M3.5(445)
- M4(1,258)
- M4.2(105)
- M4.5(169)
- M5(691)
- M6(471)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 32(1)
- 45(1)
- 50(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUSXM7(2)
- 鉄(3)
表面処理
- ユニクロ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.82(9山)(1)
ブランド
- 大阪魂(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1セット(24本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329税込¥3621パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥789~税込¥868~1セット(26本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181セット(20本×5パック)当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198税込¥2,4181セット(2本×5パック)当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7