絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(1)
- 3.65mm(4)
- 4.15mm(67)
- 4.65mm(9)
- 5mm(1)
- 5.2mm(10)
- M3(19)
- M3.5(14)
- M3.8(9)
- M3.9(2)
- M4(79)
- M4.2(3)
- M5(13)
長さ(mm)
- 28
- 5(403)
- 6(788)
- 8(1,094)
- 10(1,262)
- 12(1,276)
- 14(763)
- 15(485)
- 16(1,331)
- 18(563)
- 20(1,341)
- 22(315)
- 25(1,261)
- 30(981)
- 32(318)
- 35(779)
- 40(767)
- 45(635)
- 50(700)
- 60(441)
- 65(317)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(35)

トラス(27)

丸皿(13)

皿(37)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(13)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(120)
- SWCH18A(1)
- SWRCH(2)
表面処理
- 3価ステンコート(7)
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(3)
- つや消し黒(2)
- カラー(9)
- クロメート(9)
- クローム(6)
- ゼロクローム(12)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(9)
- ノンクローム(13)
- パシペート(1)
- ユニクロ(16)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
取付穴形状

十字穴(104)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(20)
- 1.41(18山)(24)
- 1.58(16山)(123)
- 1.81(14山)(9)
- 2.11(12山)(35)
1.05(24山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)
ねじ穴寸法
- No.2(187)
No.2
ブランド
- 大阪魂(203)
- 若井産業(6)
- ファスリンク(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 八尾製鋲(3)
- シネジック(3)
- KNフジニッテイ(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- マキタ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 東日本パワーファスニング(1)
大阪魂・若井産業・ファスリンク・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八尾製鋲・シネジック・KNフジニッテイ・TRUSCO・ノーブランド・マキタ・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・東日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥729税込¥8021パック(33本)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(500個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
石膏ボードビス 梨地頭
ファスリンク(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1900本)当日出荷高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(600個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(500個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
カラー石膏ボードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,290税込¥2,5191箱(900本)当日出荷から翌々日出荷国土交通大臣認定品!(※25mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプ。環境にやさしいノンクロム塗装。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適材質スチール表面処理ノンクロム塗装線径(Φmm)3.9頭径(mm)8.2
ノンクロムラスパート コンパネビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598税込¥1,7581箱(680本)当日出荷リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ11枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭用途コンパネ・合板の施工に最適
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(600個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
コンフィット(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(650個)当日出荷から翌々日出荷コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。材質鉄
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(500個)翌々日出荷から3日以内出荷頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。材質ステンレス表面処理つや消し黒十字穴番号2頭部形状皿穴の形状十字穴
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥199税込¥2191袋(100本)当日出荷から翌々日出荷石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。用途石こうボードの貼り付けに。材質鉄表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8