絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(6)
- 3.8mm(12)
- 4mm(20)
- 4.1mm(20)
- 4.15mm(67)
- 4.2mm(5)
- 4.65mm(9)
- 5.2mm(10)
- M2(17)
- M3(242)
- M3.5(20)
- M3.8(85)
- M3.9(10)
- M4(462)
- M4.1(14)
- M4.2(13)
- M5(274)
- M6(301)
- M8(109)
- M10(52)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(158)

トラス(56)

バインド(23)

丸皿(42)

六角(55)

六角アプセット(43)

六角穴付き(3)

平(2)

皿(111)
長さ(mm)
- 28
- 4(2,190)
- 5(3,026)
- 6(4,917)
- 8(5,976)
- 10(6,565)
- 12(6,156)
- 13(1,577)
- 14(3,524)
- 15(3,655)
- 16(6,589)
- 18(2,950)
- 20(6,126)
- 22(1,802)
- 25(6,513)
- 30(4,972)
- 35(4,102)
- 40(3,799)
- 45(3,481)
- 50(3,433)
- 60(1,695)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(128)
- SUS304(82)
- SUS305(1)
- SUS310S(1)
- SUS410(10)
- SUSXM7(11)
- 鉄すべて(449)
- SCM435(3)
- SCM440(1)
- SWCH(5)
- SWCH18A(3)
- SWRCH(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

六角穴(8)

十字穴(412)
表面処理
- 3価ステンコート(20)
- 3価ブラック(39)
- 3価ホワイト(59)
- 3価ユニクロ(16)
- その他(21)
- つや消し黒(12)
- アロック(23)
- カラー(36)
- クロメート(36)
- クローム(23)
- ゼロクローム(36)
- ダクロタイズド(13)
- ニッケル(39)
- ノンクローム(41)
- パシペート(15)
- パーカー(8)
- ユニクロ(69)
- 茶ブロンズ(24)
- 黒亜鉛(21)
- 黒染め(24)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(12)
- 0.5(170)
- 0.6(5)
- 0.7(36山)(269)
- 0.8(200)
- 1(229)
- 1.05(24山)(51)
- 1.25(93)
- 1.4(1)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(35)
- 1.5(18)
- 1.58(16山)(136)
- 1.75(4)
- 1.8(15)
- 1.81(14山)(9)
- 2(1)
- 2.11(12山)(35)
- 2.5(1)
- 2.8(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.4・1.41・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.8・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・2.8・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(41)
- No.2(684)
- No.3(147)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(945)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
- 若井産業(18)
- ヤマヒロ(12)
- ウイング(10)
- ファスリンク(9)
- 八幡ねじ(9)
- 日産ネジ(7)
- OHSATO(大里)(7)
- TRUSCO(5)
- 日本パワーファスニング(4)
- 大丸鋲螺製作所(4)
- 天野製作所(4)
- 八尾製鋲(3)
- ハーフェレ(3)
- シネジック(3)
- KNフジニッテイ(2)
- 九飛勢螺(2)
- 平田ネジ(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ヤマヒロ・ウイング・ファスリンク・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・TRUSCO・日本パワーファスニング・大丸鋲螺製作所・天野製作所・八尾製鋲・ハーフェレ・シネジック・KNフジニッテイ・九飛勢螺・平田ネジ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥729税込¥8021パック(33本)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1900本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(24本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(18本)ほか当日出荷から翌々日出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(1000本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(1000本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(1000本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(400個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(500本)当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,898税込¥2,0881箱(1900本)当日出荷から翌々日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(500個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥339税込¥3731パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(190本)当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(190本)ほか当日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(700個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥609税込¥6701パック(6個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
...