カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(131)
- 4.15mm(292)
- 5mm(78)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(858)
- M3.5(457)
- M4(1,264)
- M4.2(113)
- M4.5(170)
- M5(694)
- M6(474)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(634)
- ASL516(3)
- SUS304(386)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(37)
- チタン(10)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,208)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(19)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(77)
- 3価ホワイト(119)
- 3価ユニクロ(25)
- つや消し黒(20)
- カラー(100)
- クロメート(129)
- クローム(54)
- ゼロクローム(50)
- ダクロタイズド(23)
- ニッケル(93)
- ノンクローム(97)
- パシペート(27)
- ユニクロ(181)
- ラスパート(68)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(97)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(74)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(113)
- 0.79(32山)(210)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(265)
- 1(23)
- 1.05(24山)(592)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(166)
- 1.41(18山)(631)
- 1.58(16山)(746)
- 1.81(14山)(274)
- 2.11(12山)(323)
- 2.54(10山)(224)
- 2.82(9山)(122)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,390)
- 若井産業(114)
- TRUSCO(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(64)
- 日本パワーファスニング(36)
- OHSATO(大里)(36)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(21)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- コノエ(10)
- KNフジニッテイ(9)
- 九飛勢螺(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・TRUSCO・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・TERADA(寺田電機製作所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・KNフジニッテイ・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
19ページ目: タッピングねじ

3カ-B ラミクスH2PSタイトD3.5
大阪魂¥23,756~税込¥26,132~1セット(5000個)ほか4日以内出荷ピッチ(mm)0.4寸法d(mm)2.06寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3.5寸法k(mm)0.2寸法e(Φmm)2.2ねじの呼びd2
3カ-B ラミクスH2PSタイトD3.0
大阪魂¥50,403~税込¥55,443~1セット(10000個)ほか4日以内出荷ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3寸法k(mm)0.2
3カ-B ラミクスH2PSタイトD2.5
大阪魂¥92,589税込¥101,8481セット(20000個)4日以内出荷長さ(mm)3ピッチ(mm)0.3寸法d(mm)1.46寸法a(mm)0.47寸法D(mm)2.5寸法k(mm)0.2寸法e(Φmm)1.65ねじの呼びd1.4
3カ-W ラミクス H2 PSタイトD2.5
大阪魂¥74,483税込¥81,9311セット(20000個)9日以内出荷長さ(mm)3ピッチ(mm)0.3寸法d(mm)1.46寸法a(mm)0.47寸法D(mm)2.5寸法k(mm)0.2寸法e(Φmm)1.65ねじの呼びd1.4
3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0
大阪魂¥41,347~税込¥45,482~1セット(10000個)9日以内出荷長さ(mm)3ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3寸法k(mm)0.2
3カ-W ラミクス H2 PSタイト D3.0
大阪魂¥80,269~税込¥88,296~1セット(20000個)9日以内出荷長さ(mm)2ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3寸法k(mm)0.2
アイボリー SUS(+)Sタイプバインド
大阪魂¥15,332~税込¥16,865~1セット(1500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9
ツヤケシクロ SUS(+)Sタイプバインド
大阪魂¥15,332~税込¥16,865~1セット(1500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9
ブラック SUS(+)Sタイプバインド
大阪魂¥15,332~税込¥16,865~1セット(1500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9
ホワイト SUS(+)Sタイプ バインド
大阪魂¥15,332~税込¥16,865~1セット(1500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9
RノンクロS ステン(+)Sタイプバインド
大阪魂¥28,878税込¥31,7661セット(2000個)9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9
クロニッケル (+)DELTA PTバインド
大阪魂¥46,912~税込¥51,603~1セット(2000個)ほか9日以内出荷十字穴番号2寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)6.3ねじの呼びd3寸法k+f(mm)1.9
ニッケル プラックス(バインド
大阪魂¥7,338~税込¥8,072~1セット(2000個)ほか9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d(mm)2.90~3.06寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
ニッケル (+)ラミタイトAバインド
大阪魂¥8,756~税込¥9,632~1セット(1000個)ほか9日以内出荷1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど寸法y(mm)1.8
3カ-B (+)ラミタイトAバインド
大阪魂¥9,952~税込¥10,947~1セット(1000個)ほか9日以内出荷1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。 2. 高い保持力が得られる。 3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。 4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。 ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形 ねじ山角度:非対称山(50°) ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ ねじ先端部:先端テーパ平先 板厚:t0.35~t0.8 下穴形状:各種対応 被締結物厚さ:t2.5以下用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所 ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど寸法y(mm)1.8
3カ-B ラミメイト(+)Sタイト
大阪魂¥19,154税込¥21,0691セット(2000個)翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法H(mm)0.9寸法a(mm)0.7寸法D(mm)8寸法E(Φmm)4ねじの呼びd4
0クロムSB Pタイプバインド
大阪魂¥10,809~税込¥11,890~1セット(2000個)ほか9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号2寸法D(mm)3.04寸法C(mm)3.14寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3ピッチ(山数/inch)20寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9