カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 直動部品(6)
        • 伝導部品(36)

メカニカル部品 :「角芯 8mm」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
リニアブッシュ 角フランジ形 SBCリニアブッシュ 角フランジ形SBC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBCリニアブッシュ 二面取りフランジ形SBC(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状小判フランジ形種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体三ツ星ベルト
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ 弾性体三ツ星ベルト
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類その他部品
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-10仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-8仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-10仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-10仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-4仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-12仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-6仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-11仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-6仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-9仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8x9.525mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ8x9.525mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
8,150税込8,965
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525外径(Φmm)40全長(mm)56最大回転数(min-1[r.p.m])15000常用トルク(N・m)8最大トルク(N・m)16材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AF-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-8仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 10mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)40全長(mm)56最大回転数(min-1[r.p.m])15000常用トルク(N・m)8最大トルク(N・m)16材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BF-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AC-7仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
18 x 18mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ18 x 18mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
8,150税込8,965
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18外径(Φmm)40全長(mm)56最大回転数(min-1[r.p.m])15000常用トルク(N・m)8最大トルク(N・m)16材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AF-8仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-9仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-9仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品