カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(2)
        • ステージ/画像処理(2)
        • 産業用ロボット(64)
        • 直動部品(521)
        • 伝導部品(5)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(2)
        • 搬送(2)

メカニカル部品 :「lr1」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LMローラー(LR形/LRA形) THKLMローラー(LR形/LRA形)THK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
LRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
フラットスパンナー FLR MIYOSHI(小西製作所)フラットスパンナー FLRMIYOSHI(小西製作所)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
ローラーレール イマオコーポレーションローラーレールイマオコーポレーション
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C・イソナイト処理(軟窒化処理)長さ(m)2
カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MLRシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類リジッドタイプ
スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
LRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
電動ロータリテーブル LER30 SMC電動ロータリテーブル LER30SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ30
L Series(LERH50K) SMCL Series(LERH50K)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ50
L Series(LER30K) SMCL Series(LER30K)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
モーションコントローラ マニュアル 三菱電機モーションコントローラ マニュアル三菱電機
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
L Series(LER10K) SMCL Series(LER10K)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10KSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
L Series(LERH10K) SMCL Series(LERH10K)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2) SMCLEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF10K2)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ10mm
電動アクチュエータ LEY16C SMC電動アクチュエータ LEY16CSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10KSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ40mm
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6K SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6KSMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150ML SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150MLSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
L Series(LERH50J) SMCL Series(LERH50J)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ50
L Series(LEY25C-100L) SMCL Series(LEY25C-100L)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
爪数2爪ボディサイズ20mm
電動アクチュエータ LEY16B SMC電動アクチュエータ LEY16BSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)6
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH30KSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ30
電動アクチュエータ LEY16A SMC電動アクチュエータ LEY16ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-100L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-100LSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50ML) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50ML)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2のタイプ脚取付タイプ小形~中形サイズ(25~100)
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mmTHK
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 取り付け高さ M ( mm ) 40
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:35200N●コード番号:217-5220アズワン品番65-7885-42
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100L) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100L)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ LEY25C SMC電動アクチュエータ LEY25CSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY32B SMC電動アクチュエータ LEY32BSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
反射対物レンズ OBLRシリーズ シグマ光機反射対物レンズ OBLRシリーズシグマ光機
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
反射鏡で構成された対物レンズで、ガラスの屈折率による色収差の影響がないので、350nm~7μmの広い波長領域で使用することができます。顕微分光や半導体の故障解析などに使用できます。
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 20mmTHK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 44
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:90mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:23900N●コード番号:217-5217アズワン品番65-7885-14
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-L SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-LSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
サイズ50揺動角度(-) 320deg
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-200CL SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-200CLSMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100CL) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100CL)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品