絞り込み
吸着力
  • 100N(1)
  • 150N(1)
  • 200N(1)
  • 300N(3)
  • 500N(3)
  • 800N(3)
  • 1000N(1)
  • 1300N(2)
  • 1500N(1)
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(38)
  • カネテック(452)
  • エスコ(189)
  • ノガ(137)
  • テクノプラン(108)
  • TRUSCO(96)
  • マグナ(64)
  • ECLIPSE MAGNETICS(59)
  • VERTEX(バーテックス)(47)
  • 菱小(46)
  • SK(新潟精機)(45)
  • ラクテム(35)
  • 杉原産業(29)
  • スーパーツール(24)
  • マグネットプラン(22)
  • RS PRO(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • シンワ測定(19)
  • Earth-Chain(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダベース ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース

    ギガ・セレクション
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
  • 永磁サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    永磁サインバーチャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。
    用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
  • 傾斜式永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    傾斜式永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。
    用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
  • 永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。
    用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
  • 切削用強力型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    切削用強力型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
  • 超硬合金用永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    超硬合金用永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。
    用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
  • 精密永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    精密永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
  • スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。
    用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
  • 丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    ロータリ研削盤、円筒研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途一般研削~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大120
  • 切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。
    用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
  • 切り屑マグネットクリーナー ギガ・セレクション

    切り屑マグネットクリーナー

    ギガ・セレクション
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    ・磁力で金属粉を回収します。・カバーを外せば簡単に金属片を解放できます。
    用途油圧パワーユニット/クーラントタンク/放電加工機/洗浄機など仕様最大エネルギー積:800GOe質量(kg)0.5
  • 永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション

    永磁ホルダ(ネオジム磁石)

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
    表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • 永磁ホルダ専用ハンドル ギガ・セレクション

    永磁ホルダ専用ハンドル

    ギガ・セレクション
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • ミニマグネットスタンド ギガ・セレクション

    ミニマグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
    仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
  • マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクション

    マグネットスタンド用上金具

    ギガ・セレクション
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS
  • マグネットスタンド ギガ・セレクション

    マグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
    仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8
  • マグネットホルダベース用ハンドル ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース用ハンドル

    ギガ・セレクション
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSMG-80A、GSMG-100A、GSMG-150G
  • マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクション

    マグネットスタンド用下金具

    ギガ・セレクション
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
  • マグネットスタンド ギガ・セレクション

    マグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
    仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
  • 永磁リフティングマグネット ギガ・セレクション

    永磁リフティングマグネット

    ギガ・セレクション
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    ・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
マグネット用品