絞り込み
吸着力
  • 0.2N(1)
  • 0.39N(1)
  • 0.98N(2)
  • 1.47N(2)
  • 1.67N(3)
  • 1.77N(2)
  • 2.75N(2)
  • 4.61N(2)
  • 9.9N(2)
  • 10.69N(2)
  • 11.87N(2)
  • 13.53N(2)
  • 14.32N(2)
  • 14.91N(2)
  • 18.44N(3)
  • 18.83N(2)
  • 24.52N(2)
  • 26.28N(2)
  • 42.27N(2)
  • 61.49N(2)
ブランド
  • 二六製作所
  • モノタロウ(38)
  • カネテック(451)
  • エスコ(186)
  • ノガ(137)
  • テクノプラン(108)
  • TRUSCO(97)
  • マグナ(64)
  • ECLIPSE MAGNETICS(59)
  • VERTEX(バーテックス)(47)
  • 菱小(44)
  • SK(新潟精機)(42)
  • ラクテム(35)
  • 杉原産業(29)
  • スーパーツール(24)
  • マグエバー(24)
  • マグネットプラン(21)
  • RS PRO(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • ギガ・セレクション(20)
  • シンワ測定(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオジム磁石 丸型 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型

    二六製作所
    259税込285
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
  • ネオジム磁石 丸型(皿穴付) 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型(皿穴付)

    二六製作所
    769税込846
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状丸型(皿穴付)シルバー表面処理Niメッキねじ穴数1着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
  • ネオジム磁石 角型 二六製作所

    ネオジム磁石 角型

    二六製作所
    379税込417
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
  • サマコバ磁石 角型 二六製作所

    サマコバ磁石 角型

    二六製作所
    529税込582
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
  • ネオジム磁石 リング型 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型

    二六製作所
    569税込626
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
  • サマコバ磁石 丸型 二六製作所

    サマコバ磁石 丸型

    二六製作所
    529税込582
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
  • ネオジム磁石 角型(皿穴付) 二六製作所

    ネオジム磁石 角型(皿穴付)

    二六製作所
    2,998税込3,298
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40長さ(mm)20形状角型(皿穴付)幅(mm)20厚さ(mm)4シルバー吸着力(N)50.21表面処理Niメッキ適合ねじM5ねじ穴数1表面磁束密度(T)0.34着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
  • ネオジム磁石 ボール型 二六製作所

    ネオジム磁石 ボール型

    二六製作所
    1,298税込1,428
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状ボール型表面処理Niメッキ着磁パターン上下NS着磁
  • 磁性材料 二六製作所

    磁性材料

    二六製作所
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
  • ネオジムラバー磁石 二六製作所

    ネオジムラバー磁石

    二六製作所
    5,998税込6,598
    1パックほか
    3日以内出荷
    フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
    用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
  • サマコバ磁石 リング型 二六製作所

    サマコバ磁石 リング型

    二六製作所
    1,398税込1,538
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
  • プレート磁石 二六製作所

    プレート磁石

    二六製作所
    10,980税込12,078
    1パック
    4日以内出荷
    食品・医薬品等の製造工程で鉄粉除去に利用できます。
    用途鉄粉除去用トラスコ品番683-0494材質吸着部:SUS304+ヨーク(鉄材)部:SPCC+ネオジム磁石長さ(mm)130形状角型幅(mm)52厚さ(mm)14.5シルバー表面処理Niメッキ穴の有無有(6ヶ所)穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.21着磁パターン厚さ方向着磁
マグネット用品