カテゴリ
絞り込み
吸着力
- 1.8N(1)
- 4N(1)
- 8N(2)
- 10N(2)
- 12N(2)
- 30N(3)
- 65N(2)
- 80N(2)
- 117.6N(1)
- 147N(1)
- 200N(4)
- 245N(1)
- 250N(3)
- 294N(1)
- 392N(1)
- 450N(1)
- 588N(1)
- 800N(3)
- 1000N(1)
- 1300N(2)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(38)
- カネテック(191)
- エスコ(186)
- TRUSCO(94)
- ノガ(68)
- VERTEX(バーテックス)(37)
- テクノプラン(32)
- ラクテム(27)
- シンワ測定(19)
- スーパーツール(18)
- マグナ(18)
- 杉原産業(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- 下西製作所(12)
- ニューストロング販売(11)
- ギガ・セレクション(11)
- マグエバー(11)
- 光(10)
- SK11(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
特価

鉄屑スイーパ
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。吸着力(N)80トラスコ品番818-3554材質アルミ、磁石幅(mm)320全長(mm)725~1040質量(kg)1質量(g)1200奥行(mm)55
マグネットベース ロックタイプ
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース(微動調整付)
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
マグネットシート 磁短 零
SK(新潟精機)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
ラチェット式タップホルダ M
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正にタップ範囲M3~M8
薄型マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)約80取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4821種別固定材質アルニコ磁石質量(g)160マグネット部寸法(mm)Φ25×30
マグネットシート 磁短 零
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
マグネットベース ミニタイプ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)250仕様アリ溝無主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4848種別微動ロングマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
ハンドマグネット
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。用途鉄片の拾い出し等に吸着力(N)10吸着面寸法(Φmm)113×63RoHS指令(10物質対応)対応
変換コレット
SK(新潟精機)¥499税込¥5491個当日出荷マグネットベース用変換コレットです。用途マグネットベース用変換コレットとして適合機種SB-80F、SB-100G、MB-7RoHS指令(10物質対応)対応
サクションリフタ ダブル
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
マグネタッチ
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から4日以内出荷各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に吸着力(N)0.17定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2作動温度(℃)温度保護回路:85±5
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムトラスコ品番377-4856質量(g)270マグネット部寸法(mm)Φ35×32
マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷WMB-80G用のロックアーム一式です。用途WMB-80G用のロックアーム一式として適合機種WMB-80G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H292×D47本体質量(g)420アーム長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース フリーベースタイプ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
鉄屑拾い 伸腕 彩
SK(新潟精機)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。ハンドルの端部にはリング付きです。用途鉄部品・鉄製品の回収作業に材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス色パープル
マグネットリフタ
SK(新潟精機)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
サクションリフタ シングル
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)30吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付Vブロック
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース 太主柱タイプ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)800仕様アリ溝無主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25ベース寸法(mm)50×60×55取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームベース
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)200仕様アリ溝有ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ式マグネット
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。用途ピックアップツール。吸着力(N)3.9トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
薄型永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷WMB-100G用のロックアーム一式です。用途WMB-100G用のロックアーム一式として適合機種WMB-100G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H357×D47本体質量(g)650アーム長さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷WMB-50G用のロックアーム一式です。用途WMB-50G用のロックアーム一式として適合機種WMB-50G材質本体:アルミねじ径M6xP1.0本体寸法(mm)W68×H220×D38本体質量(g)310アーム長さ(mm)213RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
マグ皿 磁短 弐 ミニ
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
フェライト磁石異方性 角
SK(新潟精機)¥149税込¥1641個当日出荷耐食性に優れた安価な磁石です。様々な用途に使えます。用途スピーカーや自動車モータ、発動機や暮らしの中での幅広い製品に。トラスコ品番236-7428材質磁石:フェライト磁石本体寸法(mm)40x25x10磁束密度97mT
マグネットベース 太主柱タイプ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石吸着力(N)1300ベース寸法(mm)50×117×55RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
サクションリフタ 大型グリップ
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)25吸着面寸法(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応