カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(104)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(50)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

マイクロファイバーローラー 350mm
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷精細なせっ器質タイルに最適です。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーローラーです。
ホームベース ボックスキット
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ホームベースボックスキットには、洗剤ボトル3本分のスペースがあり、クロス、スクレーパー、予備のゴミ袋、手袋なども収納できます。
ローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、638mm
ケルヒャー¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷ローラーブラシ。638mm。凹凸のある床材の特に効果的な洗浄のための、高/低が混ざっているオレンジ色のローラーブラシ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
ローラーブラシ スーパーハード黒 350mm
ケルヒャー¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷非常に硬く、極度に粘着性の高い汚れ用。かつ傷つきにくい床面の強力な洗浄専用のブラシです。BR 35/12 C Bp。
フラットノズル、D 1.2mm、20度、ノズルチップ F19
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル20度。ノズルサイズ1.20mm。吐出圧力 850bar(85MPa)。
フラットノズル、D 1.4mm、20度、ノズルチップ F19
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.40mm。吐出圧力 450bar(45MPa)。
モップホルダーキット
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ケルヒャーの清掃マシンにモップを備え付けることのできるモップホルダーキット。手を煩わせることなく一緒に持ち運びができる優れもの。機体では対応できない場所の清掃が効率的に行えます。
マイクロファイバーローラー 400 mm
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷このマイクロファイバーローラーは、精細なせっ器質タイルの洗浄に最適です。グレーヘイズを落とすのに効果的です。床材を傷つけずに、やさしく汚れを落とすことができます。
フラットノズル、D1.5mm、30度、ノズルチップ F19
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.50mm。吐出圧力 350bar(35MPa)設定用。
ローラーブラシ、スーパーハード、黒、550mm
ケルヒャー¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷ローラーブラシ。ブラシ幅:550mm。ブラシの硬さ:スーパーハードタイプ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
フラットノズル、D1.30mm、30度、ノズルチップ F19
ケルヒャー¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.30mm。吐出圧力 600bar(60MPa)。
マイクロファイバーパッド 508mm 白 5枚入り
ケルヒャー¥63,980税込¥70,3781セット(5枚)4日以内出荷グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細なせっ器質タイルに最適です。20インチディスク用(508mm)。5枚入り。
ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX60℃ 角度調節ダイヤル付
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷高圧洗浄機用回転ブラシ 角度調整ダイヤル付き。カラー:自然毛。耐熱温度:60度。Easy!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0)が必要。
延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷食品用 高圧ホース。ホース長さ10m。グレイカラー。内径8mm。耐熱温度155℃。
自動巻取ホースリール HDS M / S
ケルヒャー¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用ホースリールマウントキット。20m巻用。HDSミドルクラス/スーパークラス用。高圧ホース20m付属。
高圧ホース分岐アダプター
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース分岐アダプター。EASY!Lock非対応品。高圧ホースを2本接続可能。接続口:M22 x 1,5
ブラストガン
ケルヒャー¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷IB 15/120用。ブラストホース8m(4.013-043.0)のみ接続可能。耐久性に優れ、軽量化され人間工学に基づいた設計です。ノズルの交換が簡単に行えます。切り替え機能付でドライアイスの吐出のOn/Offの切り替えが可能です。
ラウンドジェットノズル 穴径L ショート
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷広範囲、低度の汚れに最適なラウンドジェットノズル(大)です。ジェットピストルに直接取り付けて使用します。
高圧ホース 30m、ID8、ロングライフ、直付けタイプ
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)30m (内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)
ホース 20m
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷ゲコンプレッサー用ホース(軽量コンパクト)。カカップリング付。配管側との接続には6.463-093.0(平行ネジ用)または6.463-111.0 と6.463-093.0 を組み合わせたカップリング(テーパーネジ用)を用います。 ノズル穴径目安:XS:Φ 5mm、S:Φ 6mm、M:Φ 7mm、L:Φ 8mm、XL:Φ 9mm、XXL:Φ 10mm
高圧ホース 食品用、10m、ID8、400bar、2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長高圧ホース(両端 M22 x 1.5 ネジメ)の食品用ロングライフ。長さ10m(内径8mm)。耐熱温度155℃、耐圧400bar(40.0MPa)、ねじれ防止機能付
粗ゴミ回収バケツ
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の排水機能付きサーフェスクリーナー用の、粗大ゴミ回収バケツ。汚水と固形物を分離する際に使用。EASY!Lock対応品・非対応品共通