2,818件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SHL 超々高圧タイプ

    スーパー工業
    16,980,000税込18,678,000
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な洗浄力です。150MPa(1530kgf/cm2)の超々高圧力で強力に、素早く洗浄します。
    用途梯子の洗浄に。足場板の洗車に。付属品専用エアートルネードノズルガン、BS JAMシリーズ 245MPa 20m、全身防護アーマートラスコ品番126-3121幅(mm)970高さ(mm)1510奥行(mm)1650電圧(V)動力回路:200/操作回路:100定格出力22kw 29.7ps圧力(MPa[kgf/cm2])150(1530)吸水量(L/min)吐出 6.2
  • ラインチェックバルブASY スーパー工業

    ラインチェックバルブASY

    スーパー工業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2829品名ラインチェックバルブASY 1/2 大水量
  • 回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK スーパー工業

    回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK

    スーパー工業
    449,800税込494,780
    1台
    9日以内出荷
    300Φ×5mの送風機用ダクトホースを約30秒。で洗浄できます。汚れ具合により、洗浄時間に差があります。差し込むだけで、ダクトホースの洗浄作業が内面も外面も効率良く行えます。本装置に使用する洗浄機は水量24L/min以上、圧力5MPa以下としてください。
    仕様ノズルユニット:【内面】ダクトクリーナーヘッドΦ150【外面】洗浄リングΦ600、洗浄対象物サイズ:【ダクト径】Φ300mm【全長】5mトラスコ品番126-1640幅(mm)650高さ(mm)1220奥行(mm)1150(max1726)吐出水量(L/min)24カプラータイプクイックカプラー水温(℃)常温水(30常用設定圧力(MPa)15
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ホースリール付です。防音型高圧洗浄機 SEV-2108SSのホースリール付モデルです。
    用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4047幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)23使用時間(時間)満タン時の最大:2.4
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)トラスコ品番418-7730幅(mm)576高さ(mm)730奥行(mm)920電流(A)15.7電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1715起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)6.8(70)吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80出力(kW/min-1)モーター:3.7/1715
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4052幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
  • モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

    スーパー工業
    949,800税込1,044,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、防災面 リケンFH2C(041063061)トラスコ品番134-9415幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    外部吸水型タンクレスタイプです。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番682-3507幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業

    電動パワーユニット式高圧洗浄機

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。自動運転機能搭載。
    用途夜間作業に。住宅密集地での作業に。建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。電流(A)27電圧(V)72(バッテリー)回転数(min-1[r.p.m])1565起動形式専用駆動回路吐出圧力(MPa)5給水方式自吸式吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)1.6
  • 200V温水高圧洗浄機 スーパー工業

    200V温水高圧洗浄機

    スーパー工業
    899,800税込989,780
    1台
    9日以内出荷
    温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。温水洗浄だけでなく150℃のスチーム洗浄も可能です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。凍結防止ヒーター・渇水停止装置・自動発停機能を搭載しました。自吸方式にも対応しております。(吸余水ホースは別途必要です)。ステンレス製のヒートコイル式ボイラーを搭載した高耐久仕様です。SAR-1315VN-2の高耐久ステンレスボイラー搭載モデルです。
    用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等・厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)消費電力(W)4600温度(℃)温水:30~150燃料軽油または白灯油起動形式直入れ電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)13
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535N3(11kW) 水タンク付タイプ 超高圧モデル スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535N3(11kW) 水タンク付タイプ 超高圧モデル

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、防災面 リケンFH2C(041063061)トラスコ品番457-8812幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1750吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11.0/1750吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBR-3005

    スーパー工業
    439,800税込483,780
    1台
    9日以内出荷
    電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。自吸方式・水道直結両用仕様です。過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)。業界No.1の軽量・コンパクトボディです。50・60Hz共用です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。船舶に付着した藻や貝殻落としに。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1715(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.0×4×5給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • 200V高圧洗浄機 SAL-3335W スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAL-3335W

    スーパー工業
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    22日以内出荷
    超高圧・大水量でスピード洗浄でき、効率化を実現します。大規模な作業に対応します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
    用途船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。産業廃棄物処理場での洗浄に。塗装製造タンクの洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。仮設資材の洗浄に。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌に。レイタンスカットに。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP87(04000236)、高圧ホースASY BH 1/2×20m 35MPa クイック(04T50073220)、吸水(1”)余水(3/4) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50405)幅(mm)896高さ(mm)956奥行(mm)1275電流(A)83(絶縁:B種)電源(V)200電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])980起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:222×4×10吐出水量(L/min)33
  • モーター式高圧洗浄機 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機

    スーパー工業
    919,800税込1,011,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番135-7270幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11.0/1450吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。
    用途建設機械・車輌洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。石垣の苔落としに。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4053幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2308NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。水タンク付のコンパクトボディです。耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。建設現場・道路洗浄に。配管・下水管の洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。土砂除去に。ごみ焼却場・ピットの洗浄に。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。幅(mm)920高さ(mm)730奥行(mm)576電流(A)15.7電圧(V)200起動形式直入れ(セレクトスイッチ ASW320)吐出圧力(MPa)7.5(77)水タンク容量(L)80
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3014N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3014N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    869,800税込956,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。2段積みも可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、防災面 BM-KC(041063061)トラスコ品番682-3506幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ホースリール付です。防音型高圧洗浄機 SEV-1615SSのホースリール付モデルです。
    用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。塗装前の外壁高圧洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。マンションの清掃作業に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#56Oリング付(04N100056)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番668-4050幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)15
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6469幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)16.0(絶縁:F種)電源(V)200消費電力(W)50Hz:3700/60Hz:4100回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ電源コード(m)5(2.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.0/15.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15.0/15.0
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    829,800税込912,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。渇水停止機能付きです。
    用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSH 防音タイプ(ホースリール付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-3007SSH 防音タイプ(ホースリール付)

    スーパー工業
    699,800税込769,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。
    用途建設機械・車輌洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。石垣の苔落としに。産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4046幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)915回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6470幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)12.5(絶縁:F種)電源(V)三相200消費電力(W)50Hz:2200/60Hz:2500回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)2.2起動形式直入れ電源コード(m)5(1.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:1.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)9.5/11.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0/10.0
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-2108SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。防音型高圧洗浄機 SEV-2108SSのラインストレーナー付モデルです。
    用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4049幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリンエンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)8燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)23使用時間(時間)満タン時の最大:2.4
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    819,800税込901,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    879,800税込967,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。
    用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
  • ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-3010SS-2 防音タイプ スーパー工業

    ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-3010SS-2 防音タイプ

    スーパー工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    22日以内出荷
    高耐久ポンプを搭載しメンテナンス頻度とメンテナンスコストを低減します。軽バンにも積載可能なサイズ・重量で運搬も容易です。ディーゼルエンジンには耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用します。25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能です。多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能です。多水量モデルです。
    用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。木材加工センターでの粉塵抑制に。建設機械・車両洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#148Oリング付(04N100148)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番418-7727幅(mm)700高さ(mm)850奥行(mm)922回転数(min-1[r.p.m])1750燃料ディーゼル軽油 No.2-D(ASTM D975)エンジン部総排気量(mL)479吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)30使用時間(時間)満タン時の最大:8
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-2110SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動です。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番668-4048幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
  • エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付) スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機 SEV-1615SSR 防音タイプ(ラインストレーナー付)

    スーパー工業
    689,800税込758,780
    1台
    9日以内出荷
    防音仕様で夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。セルスターター搭載で誰でも簡単始動できます。渇水停止機能・スローダウン装置装備です。大型メンテナンスパネルを採用しメンテナンス効率UPです。新冷却方式を採用し、耐久性UPです。ラインストレーナー付です。防音型高圧洗浄機 SEV-1615SSのラインストレーナー付モデルです。
    用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。塗装前の外壁高圧洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。マンションの清掃作業に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#56Oリング付(04N100056)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番668-4051幅(mm)497高さ(mm)557奥行(mm)763回転数(min-1[r.p.m])1750燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)満タン時の最大:144エンジン部総排気量(mL)215吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)15
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3(11kW) 外部吸水型タンクレスタイプ 超高圧モデル スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3(11kW) 外部吸水型タンクレスタイプ 超高圧モデル

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番457-8847幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1750吐出圧力(MPa)35吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11.0/1750吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ スーパー工業

    ディーゼルエンジン式高圧洗浄機 SEL-1620SS-2 防音タイプ

    スーパー工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    22日以内出荷
    高耐久ポンプを搭載しメンテナンス頻度とメンテナンスコストを低減します。軽バンにも積載可能なサイズ・重量で運搬も容易です。ディーゼルエンジンには耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用します。25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能です。多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能です。高圧力モデルです。
    用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。仮設資材洗浄に。配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番418-7735幅(mm)700高さ(mm)850奥行(mm)922回転数(min-1[r.p.m])1750燃料ディーゼル軽油 No.2-D(ASTM D975)エンジン部総排気量(mL)479吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)16使用時間(時間)満タン時の最大:8
  • リンサー掃除機 R3 イサナビ

    リンサー掃除機 R3

    イサナビ
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    水の力と強力吸引で布製品を丸洗いできる、家庭用カーペットクリーナーの本質的な機能に絞ったコアパフォーマンスモデルです。従来の掃除機では対応が難しかった湿性・乾性の汚れや洗剤残りまで、水を噴霧して浮かせ、18,000Paの強力吸引で一気に回収。ソファやマットレスの奥深くに染み込んだ汚れも、確実に取り除きます。敷布団、カーペット、ソファ、車のシート、ぬいぐるみ、ペット用品など、幅広い対応素材と用途に対応し、今まで水洗いできない布製品を手軽にクリーニングが可能。
    仕様吸引力(Pa):18000寸法(mm)幅195×奥行429×高さ34 ホース長1.7m(取替可能)質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5タンク容量(mL)給水:1600、排水:1250防水性IPX4対応
  • キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max イサナビ

    キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max

    イサナビ
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    Yadea R-ZERO MAXは、オフィス・ホテル・レストラン・商業施設など、広範囲かつ多様な清掃ニーズに対応する高性能リンサー掃除機です。汚れに水を噴霧して浮かせ、1000Wの強力吸引で水分ごと回収。液体のこぼれやシミ、乾いたホコリまで幅広く除去し、洗剤使用後の残留水分も効率的に吸引することで、乾燥時間を短縮し、施設の稼働効率を最大化します。また、家庭用としても扱いやすい操作性を備えつつ、業務用に求められる耐久性・清掃力・作業効率を高次元で両立。
    質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3モーターブラシ付きモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×430×280タンク容量(mL)1140(給水)、480(排水)吸引力(W)1000防水性IPX4対応
  • 100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz スーパー工業

    100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz

    スーパー工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    22日以内出荷
    高耐久ステンレスボイラー仕様です。冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。30℃から70℃の間で水温設定が可能です。失火検知装置付です。
    用途50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。トラスコ品番223-7997幅(mm)750高さ(mm)915奥行(mm)1080電圧(V)100吸水量(L/min)吐出可能:10.0~15.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])49.0(500)
  • 100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-50Hz スーパー工業

    100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-50Hz

    スーパー工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    22日以内出荷
    高耐久ステンレスボイラー仕様です。冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。30℃から70℃の間で水温設定が可能です。失火検知装置付です。
    用途50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。トラスコ品番223-8001幅(mm)750高さ(mm)915奥行(mm)1080電圧(V)100吸水量(L/min)吐出可能:10.0~15.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])49.0(500)
  • 配管テスター T-85 スーパー工業

    配管テスター T-85

    スーパー工業
    269,800税込296,780
    1台
    9日以内出荷
    配管の圧力差圧により配管の水漏れの判定を行えます。
    トラスコ品番126-1624最高圧力(MPa)15水量(L/min)最大:38
  • 洗剤インジェクターASY スーパー工業

    洗剤インジェクターASY

    スーパー工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機と高圧ホースの間に装着すると洗剤の洗浄作業が出来ます。可変ノズル(Φ1.2ハイロー)標準付属です。
  • Oリング スーパー工業

    Oリング

    スーパー工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2327品名Oリング CO
  • 残水処理キットASY スーパー工業

    残水処理キットASY

    スーパー工業
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    タンクや溝などの残水の処理に使用します。高圧洗浄機の噴射圧を利用し残水をくみ上げます。別途、使用する洗浄機に適応するノズルチップ#1/8を取り付けてください。
  • 町野式接手 スーパー工業

    町野式接手

    スーパー工業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー