2,818件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース 10m ケルヒャー

    ホース 10m

    ケルヒャー
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    ゲコンプレッサー用ホース(軽量コンパクト)。カカップリング付。配管側との接続には6.463-093.0(平行ネジ用)または6.463-111.0 と6.463-093.0 を組み合わせたカップリング(テーパーネジ用)を用います。 ノズル穴径目安:XS:Φ 5mm、S:Φ 6mm、M:Φ 7mm、L:Φ 8mm、XL:Φ 9mm、XXL:Φ 10mm
  • フラットジェットノズル XXL 75mm ノズル穴径目安(mm) : Φ10 ケルヒャー

    フラットジェットノズル XXL 75mm ノズル穴径目安(mm) : Φ10

    ケルヒャー
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    XXL, 75mm 別途ノズルインサート必要。
  • 排気アダプター ケルヒャー

    排気アダプター

    ケルヒャー
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    温水高圧洗浄機の排気部分に接続し、排気を外部に逃がす事が可能です。Φ 150mm
  • フォームランス ベーシック 700-800L/h ケルヒャー

    フォームランス ベーシック 700-800L/h

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のフォームランス ベーシック。耐熱温度60℃。ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。接続口: EASY!Look22
  • ラウンドジェットノズル エクストラ ロング 45cm ケルヒャー

    ラウンドジェットノズル エクストラ ロング 45cm

    ケルヒャー
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    XL, エクストラロング。ドライアイスブラスター用ラウンドジェットノズルです。エアフロー:さらに多い
  • 圧力調整ランス (HD7/15M用) ケルヒャー

    圧力調整ランス (HD7/15M用)

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の圧力調整ランス。水圧の調整が可能。
  • 排気ダクト(150Φ x 1m) ケルヒャー

    排気ダクト(150Φ x 1m)

    ケルヒャー
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用排気ユニット。フレキシブル管Φ150mm
  • 高圧ホース DN8、64Mpa、3m、M22x1,5 ケルヒャー

    高圧ホース DN8、64Mpa、3m、M22x1,5

    ケルヒャー
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧ホース3 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
  • 排気アダプター ケルヒャー

    排気アダプター

    ケルヒャー
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    温水高圧洗浄機の排気部分に接続し、排気を外部に逃がす事が可能です。Φ 200mm
  • 曲がりランス ノズルチップ付属 M22 x 1.5 ケルヒャー

    曲がりランス ノズルチップ付属 M22 x 1.5

    ケルヒャー
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の曲がりランス。専用ノズルチップ付属。接続口:M22 x 1.5
  • フレキシブルランス 65cm EASY!Lock非対応 ケルヒャー

    フレキシブルランス 65cm EASY!Lock非対応

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用フレキシブルランス650mm。耐熱温度90℃、耐圧17.5MPa、ランス中央が角度調整可能。
  • ホース 40m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO ケルヒャー

    ホース 40m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO

    ケルヒャー
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    高圧ホース40m 耐圧 1100 bar
  • 延長サクションホース (サーフェスクリーナー FRV 30 Me 用) ケルヒャー

    延長サクションホース (サーフェスクリーナー FRV 30 Me 用)

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長サクションホース。5m。 FRV 30 Me 用。ホース接続用コネクター付
  • フラットジェットノズル 50mm ノズル穴径目安 (mm) : Φ10 ケルヒャー

    フラットジェットノズル 50mm ノズル穴径目安 (mm) : Φ10

    ケルヒャー
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    広範囲の洗浄に効果的です。ノズルインサートを取り付けて、ガンに接続します。
  • ブラシ (固定タイプ) ケルヒャー

    ブラシ (固定タイプ)

    ケルヒャー
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ブラシ。別途EASY!Lock 非対応スプレーランス・ノズルチップ40°が必要 接続口:M18×1.5 ※EASY!Lock接続アダプターNo.8(4.111-036.0)は接続不可
  • 延長ノズル 500mm ケルヒャー

    延長ノズル 500mm

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスブラスター用の延長ノズル、XXL、500mm。ミニアングルノズル延長時に使用/直径34mm。 ノズル穴径目安(mm):Φ10
  • パワーノズル 15°, 030 UHP用 ケルヒャー

    パワーノズル 15°, 030 UHP用

    ケルヒャー
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用ノズルチップ15度(パワーノズル)。ノズルサイズ 030。耐圧 500 bar(50 MPa)。
  • パワーノズル 15°,028 UHP用 ケルヒャー

    パワーノズル 15°,028 UHP用

    ケルヒャー
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用ノズルチッ15°(パワーノズル)。HD 9/50 Ge 用。耐圧 500 bar(50 MPa)。
  • パッド取付ディスク 508mm BD 50/40 RS Bp用 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 508mm BD 50/40 RS Bp用

    ケルヒャー
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    BD 50/40 RS Bp 用のパッド取り付けディスク。
  • ノズルフォーム21、サファイア、0.70mm ケルヒャー

    ノズルフォーム21、サファイア、0.70mm

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サファイヤノズル0.70mm。ノズルキャリアヘッドには3個必要。9.919-271.0を使用時は2個必要。
  • パッド取付ディスク 280mm BD 55ヘッド用 1個 強力タイプ ケルヒャー

    パッド取付ディスク 280mm BD 55ヘッド用 1個 強力タイプ

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。280mm。BD 60ヘッド用。1個。メラミンパッドの使用に必要ですが、通常のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックがたくさん付いたパッドドライブボード。※使用に際しては2個必要です。
  • パワーノズル 0°, 028 UHP用 ケルヒャー

    パワーノズル 0°, 028 UHP用

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用ノズルチップ0度(パワーノズル)。ノズルサイズ028。耐圧500 bar(50 MPa)。 HD 9/50 Ge 用。
  • パワーノズル 15°,046 UHP用 ケルヒャー

    パワーノズル 15°,046 UHP用

    ケルヒャー
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用ノズルチッ15°(パワーノズル)。HD 9/50 Ge 用。耐圧 350 bar(35 MPa)。
  • パッド取り付けディスク BD90ヘッド用 ケルヒャー

    パッド取り付けディスク BD90ヘッド用

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    BD製品用ディスクパッド取付用ディスク。直径:445mm。BD 90ヘッド用。1個。使用に際しては2個必要です。
  • パッドシャフト(BR45/40) ケルヒャー

    パッドシャフト(BR45/40)

    ケルヒャー
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
  • パワーノズル 0°, 046 UHP用 ケルヒャー

    パワーノズル 0°, 046 UHP用

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用ノズルチップ0度(パワーノズル)。ノズルサイズ030。耐圧350bar(35MPa)
  • パッド取付ディスク 479mm 20インチヘッド用 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 479mm 20インチヘッド用

    ケルヒャー
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    BD製品用パッド取付ディスク。479mm。20インチヘッド用。1個。
  • パッド取付ディスク 270mm BD 30/4 C Bp用 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 270mm BD 30/4 C Bp用

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    BD製品用パット取付ディスク。270mm。BD 30/4 C Bp用
  • パッドシャフト (BR65/90) ケルヒャー

    パッドシャフト (BR65/90)

    ケルヒャー
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
  • パッドシャフト (BR55/90) ケルヒャー

    パッドシャフト (BR55/90)

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    パッド用シャフト。長さ532mm。1本入り
  • ハンドルホルダー ケルヒャー

    ハンドルホルダー

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    モップ用のホルダー。床洗浄機にモップ等を固定できるホルダーです。取り付けにはアダプター(5.035-488.0)が必要です。
  • パッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。375mm。BD 75ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
  • パッド取付ディスク 355mm BD 65ヘッド用 1個 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 355mm BD 65ヘッド用 1個

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。335mm BD 65 ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
  • パワーノズル 15°, 060 ケルヒャー

    パワーノズル 15°, 060

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ノズルチップ15度(パワーノズル)。ノズルサイズ:060
  • ノズルチップ固定ホルダー ケルヒャー

    ノズルチップ固定ホルダー

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズルチップ固定ホルダー。ツインノズルホルダー。EASY!Lock非対応パワーノズル2個を取り付け可能。接続口:M18×1.5。EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)が必要です。
  • パワーノズル 15°, 038 ケルヒャー

    パワーノズル 15°, 038

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ノズルチップ15度(パワーノズル)。ノズルサイズ:038
  • パワーノズル 25° 052 ケルヒャー

    パワーノズル 25° 052

    ケルヒャー
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパワーノズル 25度、ノズルサイズ 052
  • パイプクリーニングホース外径8mm 20m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース外径8mm 20m

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用パイプクリーニングホース20m 、耐圧22MPa、外径8mm、EASY!Lock非対応品
  • パイプクリーニングノズル 回転タイプ HD9/50Ge用 ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル 回転タイプ HD9/50Ge用

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングホース。回転ノズルHD 9/50 Ge 用。外径 21 mm。
  • ノズルチップ固定ホルダー ケルヒャー

    ノズルチップ固定ホルダー

    ケルヒャー
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    洗浄対象物から必要最低限の距離を保つスペーサータイプ。高圧洗浄機用アクセサリー
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー