絞り込み
電球の種類
蛍光灯(1)
形状

Hfツイン(1)
種別
- 23WFHP形(1)
口金
- GY10q-2
- 2G11(1)
- G23(1)
- G24d-1(1)
- G24d-2(1)
- GX10q(3)
- GX10q-1(3)
- GX10q-2(6)
- GX10q-3(5)
- GX10q-4(4)
- GX24Q(3)
- GX24q-2(3)
- GX24q-3(7)
- GX24q-4(7)
- GY10q(1)
- GY10q-4(4)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(4)
- GY10q-10(2)
- 口金をもっと見る
定格電力(W)
- 20~30未満(2)
光色
昼白色(2)
昼白色
ブランド
- 東京メタル(1)
- ブライトライト(1)
東京メタル・ブライトライト
コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
商品豆知識

コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
コンパクト型蛍光灯
東京メタル¥1,998税込¥2,1981台欠品中2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)