絞り込み
種別
  • 23WFHP形(1)
  • 27WFPL形(1)
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
光色
  • 光色昼白色(3)
口金
  • GY10q-2
  • 2G11(5)
  • E17(22)
  • G5(23)
  • G10q(29)
  • G13(271)
  • G23(4)
  • GX10q(9)
  • GX10q-2(6)
  • GX10q-3(5)
  • GX10q-4(4)
  • GX16t-5(20)
  • GX24Q(10)
  • GX24q-3(7)
  • GX24q-4(7)
  • GY10q-4(5)
  • GY10q-9(6)
  • GZ10q(10)
  • P21(16)
  • R17d(11)
  • RX17d(5)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 20~30未満(2)
ブランド
  • エコリカ(1)
  • 東京メタル(1)
  • ブライトライト(1)
エコリカ・東京メタル・ブライトライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED

    エコリカ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • コンパクト型蛍光灯 東京メタル

    コンパクト型蛍光灯

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)
蛍光灯