絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(3)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
灯数
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 9(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
保護等級
  • IP44(2)
IP44
ブランド
  • ホームテイスト
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(89)
  • ELPA(68)
  • ライテックス(ムサシ)(47)
  • DAISHIN(大進)(37)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33)
  • ムサシ(30)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • トレードワン(13)
  • トライメイト(11)
  • エスコ(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 平野商会(8)
  • 日本トラストテクノロジー(8)
  • ANTEL(8)
  • スマイルキッズ(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • センター商事(7)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取り付け自由 三脚センサーライト ホームテイスト

    取り付け自由 三脚センサーライト

    ホームテイスト
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    なにかと便利な雨の日でも使える防雨型三脚センサーライト!自由に曲がる三脚でフェンスや柱、物干し竿にも引っ掛けてお使い頂けます。 三脚を外せばマグネットがついており物置やロッカーにセットすれば夜間の作業も安心です!災害時に便利なコンパクト懐中電灯代わりにもなります!
    寸法(mm)100×92×8質量(g)145電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
  • 屋外用センサーシーリングライト ホームテイスト

    屋外用センサーシーリングライト

    ホームテイスト
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    防雨機能の屋外用センサーシーリングライト!24時間警戒灯として玄関先やカーポートなどに最適です。 夜間の車の乗り降りに大活躍してくれ、車の下に物を落としても直ぐに見つけます!明るさは3段階に調整可能なので、お好みで設定頂けます!
    寸法(mm)80×175×175質量(g)350電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単一充電池でも使用可能です設置場所屋外
  • 14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト

    14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ホームテイスト
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 市販の投光器スタンドにも取付可能です!
    用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)1.1ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6灯数3灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスセンサーライト2個入り ホームテイスト

    ワイヤレスセンサーライト2個入り

    ホームテイスト
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    8台まで増設可能なLEDワイヤレスセンサーライト!夜間の誘導灯として廊下や階段に設置して足元を照らしくれます! 玄関先に置いたりクローゼットに壁掛けできます!ふわっと点いて、ふわっと消えるストレスを感じることなくお使い頂けます。
    寸法(mm)100×100×29質量(g)125電池アルカリ単三乾電池 3本(別売)(市販の単3形充電池でも使用可能)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト

    フリーアーム式LEDセンサーライト

    ホームテイスト
    7,598税込8,358
    1台
    5日以内出荷
    リモコン付きフリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)です!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
    用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!電源電圧(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト ホームテイスト

    5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト

    ホームテイスト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
    用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.39ホワイト保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5設置場所屋内外灯数2灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ホームテイスト

    5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ホームテイスト
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    最大1350ルーメンの5W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(ソーラータイプ)! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
    用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.45ホワイト保護等級IP44バッテリーリチウムイオン電池(充電池交換不要)バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×12.4×13.5設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)3000灯数9灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンパクト 三脚センサーライト ホームテイスト

    コンパクト 三脚センサーライト

    ホームテイスト
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    連続点灯約30時間のコンパクト三脚センサーライト!自由に曲がる三脚でフェンスや柱、物干し竿にも引っ掛けてお使い頂けます。 三脚を外せばマグネットがついており物置やロッカーにセットすれば夜間の作業も安心です!アウトドアをする方に手元を照らすアイテムとしてお使い頂けます!
    寸法(mm)100×92×80質量(g)145電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
  • 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ホームテイスト

    5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ホームテイスト
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(ソーラータイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
    用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!寸法(mm)135×281×124質量(g)340電源リチウムイオン電池3.6V 1800mAh(充電池交換不可)バッテリー容量(mAh)1800灯数2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサーライト