絞り込み
設置場所
屋内(8)
屋外(7)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(4)
- 明暗(1)
電球の種類
LED(11)
設置方式
- その他(1)
- ねじ止め(1)
- クランプ(1)
- バンド(1)
灯数
- 4(1)
消費電力(W)
- 5未満(4)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
5未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・50~60未満・60~70未満
保護等級
- IP45(1)
- IP55(3)
- IP65(1)
IP45・IP55・IP65
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- オーム電機(90)
- ELPA(70)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(39)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- ムサシ(30)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- ANTEL(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
LEDセンサーライト・非常灯(充電式)
エスコ(7件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間エコロジー商品省エネ
(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。材質本体:ABS 発光部カバー:PC質量(g)約148電源単3電池×3本(別売)全光束(Lm)白色:35 電球色:30光源白色LED/電球色LED検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯エコロジー商品省エネ
(人感+明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。質量(g)50電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10光源白色LED1灯検知範囲距離:約3m、水平:80°定格消費電力0.4W設置方式コンセント差し込み検知方式人感明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)68×28![LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073786-230518-02.jpg)
LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式]
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)質量(g)約105電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)全光束(Lm)100光源高輝度電球色LEDバッテリー容量(Ah)1.1センサー感知方式人感センサー充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時検知方式焦電型赤外線人感センサー点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分電球の種類LED検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト(ソーラー式)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8エコロジー商品省エネ
(明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。色ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
(明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥865税込¥9521個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。色ホワイト質量(g)32電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)60×25
(明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。質量(g)43電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1光源アンバー色LED1灯(交換不可)定格消費電力0.2W検知方式明暗センサーサイズ(mm)35×38×88(H)動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。エコロジー商品省エネ
AC100V LEDセンサーライト 1灯
エスコ¥13,200税込¥14,5201台翌日出荷明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ
エスコ¥8,610~税込¥9,471~1台翌日出荷省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト ソーラー式
エスコ¥35,500税込¥39,0501個翌日出荷保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト サイレン付 AC100V/18W
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H)質量(g)約1400使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下検出方式パッシブインフラレッド方式感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定)保護等級IP55出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動センサー感知方式人感センサー点灯方式点灯モード点灯/フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋外・屋内の壁面検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン明るさ(Lm)1000点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W
エスコ¥17,700税込¥19,4701台翌日出荷LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。付属品防水スポンジ、マスキングカバー色シルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7mエコロジー商品省エネ![LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452529-230518-02.jpg)
LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本]
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本材質ABS樹脂質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)電源単1電池×3本(別売)適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153光源4.5W高輝度白色LED検知方式焦電型赤外線センサー点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅電球の種類LED検知エリア約140° 最長約6mエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト AC100V/60W
エスコ¥55,000税込¥60,5001個翌日出荷「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)205.2×107×389.4(H)質量(g)約2200使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60以下保護等級IP55光源チップオンボード型LED出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)点灯方式点灯/ フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋内・屋外接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式明るさ(Lm)4000点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED検知エリア93°、12mエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 防雨型
エスコ¥19,800~税込¥21,780~1個翌日出荷材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W
エスコ¥14,800税込¥16,2801台翌日出荷ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)104×103.5×195(H)質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14コード長さ(m)3光源チップオンボード型LED球×1灯使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内光束(Lm)800取付径(Φmm)40~80対応消費電流14W調光率(%)20(点灯)電球の種類LED検知エリア立体型(最長部10m)エコロジー商品省エネ
1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)
エスコ¥6,850税込¥7,5351台翌日出荷仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm材質ポリカーボネート寸法(mm)106×181×156(H)質量(g)440電源ニッケル水素電池×3本(付属)コード長さ(m)5光源昼光色/電球色センサー感知方式赤外線受動式点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モードソーラーパネル質量(g)230設置場所屋内/屋外防水性IP44(飛沫に対する保護)点灯時間約5秒~5分(設定可能)エコロジー商品省エネ![[EA864C-4/-5用] バイス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784205-210511-02.jpg)
[EA864C-4/-5用] バイス
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷材質L金具:金属、バックプレート:樹脂質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×125適合寸法(mm)ポール径:Φ40~80、角柱:40~90
2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
エスコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
1灯LEDセンサーライト
エスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。電球の種類LED設置場所屋内・屋外付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)検知エリア約160°、約10m![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)エコロジー商品省エネ




![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)



![LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073786-230518-02.jpg)










![LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452529-230518-02.jpg)





![[EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784214-210511-02.jpg)
![[EA864C-4/-5用] バイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784205-210511-02.jpg)



![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)