絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(3)
- オーム電機(87)
- ELPA(69)
- ライテックス(ムサシ)(47)
- DAISHIN(大進)(39)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- ANTEL(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る

ソーラーライト 陽だまりキューブ
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ソーラーパネル式・人感センサー付なので設置後の操作は不要!_x000D_。発光色は3種類!昼光色から電球色まで、あらゆるシーンに合わせて選択可能!_x000D_。点灯バターンは2種類!常夜灯としても、感知時のみでもお選びください!_x000D_。ソーラ一部分とLEDライト部分は180度回転!組合せ次第で設置形状は最大4パターン!_x000D_。雨や水がかかる場所でも安心ヽ屋外でも使用できる防塵防水等級はIP65!用途玄関ポーチ、駐車場、工事現場、簡易看板照明その他野外での照明材質ABS+PC寸法(mm)88×73.6×94.8全光束(Lm)300光源SMD2835×24個色温度(K)6000/4000/3000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65センサー探知範囲角度120度・距離2~6m点灯方式[A]感知100%点灯→減光常時/[B]100%点灯→消灯ソーラーパネル出力0.7W・7V充電時間(時間)6-8(日照条件良好)バッテリー容量(mAh)1200効率電力:2.5W点灯時間(時間)最大約50照射角度(°)120×60エコロジー商品省エネ