絞り込み
設置場所
屋外(2)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(2)
電球の種類
LED(2)
設置方式
- クランプ(2)
灯数
- 1(1)
- 60(1)
- 78(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 30~40未満(2)
5~10未満・30~40未満
保護等級
- IPX5(2)
IPX5
ブランド
- マスプロ電工
- モノタロウ(3)
- オーム電機(89)
- ELPA(70)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

センサーライト
マスプロ電工¥6,898税込¥7,5881台11日以内出荷小型でもしっかり照らすコンパクトモデル。 白色光で照射対象が見やすい。電球色LED・高輝度白色を搭載した明るいセンサーライト。LEDライトの照射時間と明るさセンサーが反応する周囲の明るさを調整できます。用途玄関まわり・駐車場・勝手口などの防犯照明に付属品クランプ 1個、ねじ 4本、アンカー 4本、蝶ナット 1個、L字金具 1個、L字金具キャップ 1個質量(g)約490(クランプ部を除く)電源(V)AC100V 50/60Hz(ACコード約3.0m)消費電力(W)約8W(待機時0.5W)使用温度範囲-20~+45℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約104×86×110(クランプ部を除く)全光束(Lm)約1000センサー検知センサー:焦電型赤外線センサー機能【明るさセンサー調節機能】昼~夜:点灯し始める周囲の明るさを無段階で調整可能防塵防水性能IP65取付可能寸法(mm)【クランプ使用時】フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ38~90LED高輝度白色LED18個点灯保持時間常時点灯、約5秒~5分明るさ(Lm)1000検知エリア(m)センサー検知 最大検知距離:約12m (検知範囲 約90°)、最大検知範囲:約180°(検知距離 約3m)RoHS指令(10物質対応)対応灯数照明 LED×1灯
センサーライト
マスプロ電工¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個質量(g)約950(クランプ部を除く)使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下)ケーブル長(m)AC:約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く)全光束(Lm)3000保護等級IPX5機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ設置場所軒下点灯保持時間約5秒から約5分光色高輝度白色検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6灯数78LED使用数(個)78個(26個×3)電球の種類LED
センサーライト
マスプロ電工¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷電球色LED×60個(左右30個)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個質量(kg)約1.1(クランプ部を除く)使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.2以下)ケーブル長(m)AC:約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×353×138(クランプ部を除く)全光束(Lm)2000保護等級IPX5機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ設置場所軒下点灯保持時間約5秒から約5分光色電球色検知エリア(m)水平約90° 距離約:12、水平約180°距離約:3灯数60LED使用数(個)60個(左右30個×2)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ