絞り込み
ブランド
- メテックス
- モノタロウ(3)
- オーム電機(89)
- ELPA(70)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る

充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス
メテックス¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷配線工事不要です。3色のライトを無段階調光可能です。マグネットで着脱が簡単です。クローゼットや玄関、廊下、階段などコードレスで軽量なのでどこでも設置可能です。用途に応じて常時点灯モード、人感センサーモード、明暗人感センサーモードの3種に対応します。人感センサーモードは3m以内120度の広角でセンサーが反応し、点灯25秒後に自動消灯します。3色のライト変更と明るさ無段階で調整可能です。壁からの距離によって光の波線が変わります。用途家庭用付属品USB(typeーC)ケーブル、設置用マグネットシートトラスコ品番693-5292材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)40高さ(mm)300奥行(mm)10電源USB(typeーC)ケーブル電源コード(m)0.2使用電球無段階調光機能付き光源色色温度変更機能付き点灯時間(時間)3~4