絞り込み
灯数
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満
保護等級
IP35・IP43・IP44・IP45・IP54・IP55・IP65・IP66・IP67・IPX3・IPX4・IPX5
ブランド
モノタロウ・オーム電機・ELPA・ライテックス(ムサシ)・DAISHIN(大進)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ムサシ・アイリスオーヤマ・トレードワン・トライメイト・エスコ・ホームテイスト・サンワサプライ・平野商会・日本トラストテクノロジー・ANTEL・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・センター商事・TAIGASHOJI(大河商事)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: センサーライト

516件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス連動ナイトライト ANTEL

    ワイヤレス連動ナイトライト

    ANTEL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    調光、調色可能。タッチボタン付き。明暗人感センサー、センサー:ON切替可能
    用途Type-c充電色ホワイト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1000稼働時間(フル充電での連続稼動)約8~12時間明るさ(Lm)40
  • センサーライト三脚 黒 DAISHIN(大進)

    センサーライト三脚 黒

    DAISHIN(大進)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池3本で使用可能。
    用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
  • かげあかり05 ムサシ

    かげあかり05

    ムサシ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m質量(g)本体42/金属ベース13/合計55電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)30機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×10×34寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:60日・40秒モード:25日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • かげあかり02 ムサシ

    かげあかり02

    ムサシ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m質量(g)本体47/金属ベース21/合計68電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×15×36寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • かげあかり06 ムサシ

    かげあかり06

    ムサシ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m質量(g)本体60/金属ベース22/合計82電源リチウムイオン電池3.7V 680mAh電球(W)0.9 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)40機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×10×241寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:50日・40秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • LEDマルチ電球60型 昼白色 ムサシ

    LEDマルチ電球60型 昼白色

    ムサシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
    用途照明器具に取り付けて使用中は810ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は500ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約2時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:810、停電時:500定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】2時間エコロジー商品省エネ
  • モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ トレードワン

    モーションセンサー付き照明 ナイトスター クリップ

    トレードワン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    クリップで簡単に設置でき、手軽に導入できる人感センサー付きライトです。ガレージや玄関までのアプローチ、畑や庭などに設置することで足元の灯りの確保や防犯に役立ちます。ソーラー充電式なので、電源の必要がなく、搭載された明暗センサーで暗くなると自動で電源ONします。
    材質ABS樹脂、スチロール樹脂、ステンレス鋼 他
  • ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワン

    ソーラー充電式フットライト【丸形】2P

    トレードワン
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(2個)
    7日以内出荷
    夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
    付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
  • ソーラー充電式フットライト【レンガ調】2P トレードワン

    ソーラー充電式フットライト【レンガ調】2P

    トレードワン
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。
    付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
  • アップドラフト ソーラーウォールライト 1000ルーメン アップドラフト

    アップドラフト ソーラーウォールライト 1000ルーメン

    アップドラフト
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー充電式。人感センサー付き。明るさ1000lm。3種の点灯パターン。ダブルクリックで色調切り替え
    用途防犯に。作業所で明かりが欲しい箇所に。夜間の照明に充電時間約20時間明るさ(Lm)1000使用可能回数フル充電時約2000
  • ソーラー式折りたたみウォールライトM ANTEL

    ソーラー式折りたたみウォールライトM

    ANTEL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:1500mAh。LED:40pes。色温度:昼光色。防水:IPX4
    用途連続点灯時間:約12時間。 充電時間:確認中。 結束バンド用アタッチメント付属エコロジー商品省エネ
  • ソーラー式折りたたみウォールライトS ANTEL

    ソーラー式折りたたみウォールライトS

    ANTEL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:1200mAh。LED:32pes。色温度:昼光色。防水:IPX4
    用途連続点灯時間:約12時間。 充電時間:確認中。 結束バンド用アタッチメント付属エコロジー商品省エネ
  • COB型LEDライト NEO 平野商会

    COB型LEDライト NEO

    平野商会
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    6日以内出荷
    脅威の明るさで周囲を照らす、COB-LEDを2つ搭載した作業等です。両面、片面照射で明るさの調節が可能。また、手持ちでも置き形でも使用可能なので、用途にあわせて自在な使い方ができます。乾電池式で充電やコンセントの必要がなく、欲しい場所ですぐにご使用いただけます。
    材質ABS、PC質量(g)約340電源単3電池×3(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×17×3.5ライト種類COB-LEDライト:30個×2連続点灯時間(時間)片面:約7、両面:約4エコロジー商品省エネ
  • LEDマルチライト 平野商会

    LEDマルチライト

    平野商会
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    5日以内出荷
    シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
    材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン質量(g)約135(商品合計)電源USB リチウムイオン充電池1200mAh充電時間(時間)約2.5充電可能回数約300回直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50エコロジー商品省エネ
  • 四角型面発光センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    四角型面発光センサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh本体質量(g)61全光束(Lm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17光源LED(交換不可)色温度(K)29505800充放電回数500回充電時間(時間)2.2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度)調光の可否なし調色の可否2色調色機能
  • コンセント式明暗ナイトライトミニ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式明暗ナイトライトミニ2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)13/個全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×34光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
  • コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
  • コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式人感明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
  • ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    ソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります。便利なソーラー充電タイプ。防雨構造。夜のみ点灯。取付に便利な磁石付き
    質量(g)180取付方式ネジ止め・磁石・結束バンド(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×220探知能力最大120° / 最大7m明るさ(Lm)【強】120【弱】12点灯時間【検知後】20秒
  • LEDライト 充電式 フック&磁石固定 サンワサプライ

    LEDライト 充電式 フック&磁石固定

    サンワサプライ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。
    セット内容充電用USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)40光源LED色温度(K)3000~6500バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能有IP54充電時間(時間)3コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)500LED寿命(時間)30000LED使用数(個)20粒調光方式3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 サンワサプライ

    LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能

    サンワサプライ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。
    セット内容充電用 Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)15光源LED色温度(K)【電球色】3000~6000【昼白色】3000【昼光色】4500 / 6000バッテリー容量(Ah)5.2防塵防水性能有IP54充電時間(時間)1.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)1500LED寿命(時間)30000高さ調整範囲(mm)最大1570LED使用数(個)72粒調光方式3段階(【強】1500Lm【中】500Lm【弱】200Lm)エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無しエコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    照射角度を自由自在に調整できる。ソーラー発電式。人感センサー式。4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)。・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯。・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯。・ 100%出力で常時点灯。・ 5%出力で常時点灯。明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時。防水性能 IP54
    付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書質量(g)約310外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)光源LED(交換不可)白色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)検知方式赤外線受動式周囲温度(℃)-20~+45点灯保持時間約10秒(固定)光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間エコロジー商品省エネ
  • コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)

    コンセント式センサーライト

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
    用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m
  • USB LEDBARライト ワイド 日本トラストテクノロジー

    USB LEDBARライト ワイド

    日本トラストテクノロジー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。56灯(昼光色28灯/電球色28灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
    エコロジー商品省エネ
  • USB LEDBARライト ワイド 日本トラストテクノロジー

    USB LEDBARライト ワイド

    日本トラストテクノロジー
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。44灯(昼光色22灯/電球色22灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
    寸法(cm)30灯数LED44(昼光色22/電球色22)エコロジー商品省エネ
  • USB LEDBARライト ワイド 日本トラストテクノロジー

    USB LEDBARライト ワイド

    日本トラストテクノロジー
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。32灯(昼光色16灯/電球色16灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
    寸法(cm)20灯数LED32灯(昼光色16灯/電球色16灯)エコロジー商品省エネ
  • USB LEDBARライト ワイド 日本トラストテクノロジー

    USB LEDBARライト ワイド

    日本トラストテクノロジー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。16灯(昼光色 8灯/電球色 8灯)。人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
    寸法(cm)10灯数LED16灯(昼光色 8灯/電球色 8灯)エコロジー商品省エネ
  • USB LEDBARライト 3色切替 10cm 日本トラストテクノロジー

    USB LEDBARライト 3色切替 10cm

    日本トラストテクノロジー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所を明るく照らす、便利なLEDバーライトです。電球色、昼白色、昼光色の3色から選べるので、お部屋の雰囲気に合わせて光の色を調整できます。常時点灯はもちろん、人が近づくと自動で点灯する人感センサーモードも搭載。明るさも調整できるので、様々なシーンで活躍します。マグネットで簡単設置、バッテリー式なのでどこでも使えます。
  • USB LEDBARライト 3色切替 30cm 日本トラストテクノロジー

    USB LEDBARライト 3色切替 30cm

    日本トラストテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所を明るく照らす、便利なLEDバーライトです。電球色、昼白色、昼光色の3色から選べるので、お部屋の雰囲気に合わせて光の色を調整できます。常時点灯はもちろん、人が近づくと自動で点灯する人感センサーモードも搭載。明るさも調整できるので、様々なシーンで活躍します。マグネットで簡単設置、バッテリー式なのでどこでも使えます。
  • 乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS色ホワイト消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21全光束(Lm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450光源昼白色LED色温度(K)5000使用電池単四電池×3光源色昼白色LED×8灯(交換不可)電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否ありエコロジー商品省エネ
  • LEDどこでもセンサーライト ムサシ

    LEDどこでもセンサーライト

    ムサシ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    自由に曲がる三脚でどこでも取り付けられるソーラーセンサーライトです。三脚を外せば強力マグネットで物置などの金属面にピタッと設置できます。ライトとソーラーパネルが別々に動くのでソーラーパネルは太陽に向けて効率よく発電でき、ライトは照らしたい方向に向けることができます。一体型なので配線は不要です。ソーラー充電で電池交換も必要ありません。
    トラスコ品番432-5048幅(mm)82高さ(mm)132奥行(mm)90電源ソーラーパネル電球(W)1光源色白色
  • ソーラー充電投光器 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ソーラー充電投光器

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
    質量(g)320本体寸法(mm)163×42×195設置方式スタンド設置場所屋内外明るさ(Lm)最大300電球の種類LED
  • LEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要 ELPA

    LEDセンサー付ライト プレート取付 常時点灯切り替え可 工事・工具不要

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:センサーモード 約12ヶ月(1日10回点灯時) / 常時点灯モード 約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。光源:電球色LED。全光束:約15lm。点灯保持時間:約10秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、10秒後に自動で消灯します)。 ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度:約5lx以下。外形寸法(約):幅86×高さ172×奥行22(mm)。質量:約92g(電池除く)。付属品:取付金具 2個、取付ネジ 2個
    用途壁スイッチの周囲を照らすので暗闇でスイッチの位置がすぐにわかります。工事・工具不要で壁スイッチに簡単に取り付けできます。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。センサーモードと常時点灯の切替ができます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。プレートに取り付けたまま電池交換ができる電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂本体寸法(mm)W73×D40×H103本体質量(g)86全光束(Lm)15機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し使用電池単三電池 4センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約720日(1日10回点灯時)灯数3灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    付属品木ネジ 2材質ABS樹脂本体寸法(mm)W66×D66×H134本体質量(g)92全光束(Lm)45保護等級防沫型(IPX4相当)機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単三電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約360日(1日10回点灯時)灯数8灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト ソーラーライト WAKA

    ガーデンライト ソーラーライト

    WAKA
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
    用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。色ホワイト&ブラック外形寸法(mm)Φ148×800色温度(K)4000設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V )明るさ(Lm)260
  • 延長ケーブル5m 日動工業

    延長ケーブル5m

    日動工業
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    SOL-10S5T-N3(エコフラッシュセパW)用の延長ケーブルです。
    適合機種SOL-10S5T-N3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器_USB充電式_高輝度 サンワサプライ

    LED投光器_USB充電式_高輝度

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
    電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10光源LEDバッテリー容量(Ah)5.4コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)約3000調光方式3段階エコロジー商品省エネ
  • MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W MTO

    MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W

    MTO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    パネルライト2枚に全高3.2mのスタンド、ホーン、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 13V 6A アダプター3分岐コード接続コード5m24時間人感センサー色イエローエコロジー商品省エネ
センサーライト