カテゴリ
絞り込み
センサー感知方式
灯数
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満
保護等級
IP35・IP43・IP44・IP45・IP54・IP55・IP65・IP66・IP67・IPX3・IPX4・IPX5
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(89)
- ELPA(68)
- ライテックス(ムサシ)(47)
- DAISHIN(大進)(37)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33)
- ムサシ(30)
- アイリスオーヤマ(13)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- エスコ(9)
- ホームテイスト(9)
- サンワサプライ(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ANTEL(8)
- スマイルキッズ(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
- センター商事(7)
- TAIGASHOJI(大河商事)(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・ELPA・ライテックス(ムサシ)・DAISHIN(大進)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ムサシ・アイリスオーヤマ・トレードワン・トライメイト・エスコ・ホームテイスト・サンワサプライ・平野商会・日本トラストテクノロジー・ANTEL・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・センター商事・TAIGASHOJI(大河商事)・ブランドをもっと見る

ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応
ELPA¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1070g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
ソーラーセンサーウォールライト
平野商会¥899税込¥9891台4日以内出荷ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、ポリシリコン、ゴム、鉄質量(g)190電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に60°(3m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6×17明るさ(Lm)【強】57【中】53【弱】12防水性生活防水※大雨など大量の水にぬれる場合は使用を控えてください点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (満充電時) ※連続弱点灯時にセンサーライトが反応すると連続点灯時間は短くなります
ソーラーセンサーウォールライトⅡ
平野商会¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、鉄質量(g)180電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に120°(5m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×5×15明るさ(Lm)【強】200【中】62【弱】59点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (※満充電時)
コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式人感明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式明暗ナイトライトミニ2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)13/個全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×34光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)51全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2500検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光機能調色の可否無し
どこでも貼れる両面ナノテープ付きマグネットソーラーセンサーライト
エピオス¥989税込¥1,0881個4日以内出荷工具不要で簡単設置!ソーラー充電で電気代0円。人感センサー付きで約120度を反応感知します。用途マグネットシートと両面ナノテープで壁などに貼って使えます。材質PS・ABS・PP・シリコン寸法(mm)145×60×100品名どこでも貼れる両面ナノテープ付きマグネットソーラーセンサーライト内容本体・マグネットシート・両面ナノテープ(6枚入)・鉄板・コンクリートアンカー×2・壁固定ネジ×3
ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)100ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能。付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書質量(g)約106使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約100(しっかり点灯時)光源LED×21灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)Φ80×D36本体質量(g)59全光束(Lm)40機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単四電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約270日(1日10回点灯時)灯数6灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
Planex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE
プラネックスコミュニケーションズ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbpsセット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式色カラー、モノクロ容量2、4、8、16、32、64GB質量(g)約 390ポート数1ポート消費電力(W)5.6電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3)レンズf:2.8 mm、F:2.0保護等級IP67機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさインターフェースResetボタン、microSDカードスロット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×95(ベース部含む)解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720保証期間1年センサー感知方式明暗設置方式マグネットLEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX設置場所屋内・屋外ケーブル長(mm)約 550撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素保存湿度(%)20~75(結露なきこと)撮影距離(cm)50~∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度保管温度(℃)-20~50伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション)ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載画角110°(水平)アラーム音声検知、動体検知動作温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG向き正常、 上下反転PoE対応対応エコロジー商品省エネ
LEDライト_センサーON/OFF機能付き
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。※ノートパソコン・タブレットには使用できません。セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)約0~40消費電力(W)8電源USB電源※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。色温度約3000~5000K3000K:電球色4000K:白色5000K:昼白色センサー感知方式赤外線コネクタUSB Type-C照度(Lux)500※約45cm直下最大時光束(Lm)約190、最大約190、最小約17LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)66粒33+33調光方式スライド式 無段階調光※輝度調整 10%~100%演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 人感明暗センサー
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。手動でON・OFFも可能。常時点灯モード搭載質量(g)約57(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅48×高さ100×奥行34スイッチ切替:ON・OFF・AUTO電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約60光源LED×12個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°寿命新品アルカリ乾電池の使用でAUTOモードで1日10回点灯の場合は約6か月、ONモードで約7時間連続点灯(乾電池の性能や使用条件により変化します )点灯保持時間約10秒防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDセンサーライト 下方発光タイプ
アイリスオーヤマ¥969税込¥1,0661台翌々日出荷人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーありエコロジー商品省エネ
乾電池式LEDセンサーライト パネルスタンドタイプ
アイリスオーヤマ¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×32.6×86電池寿命(時間)常灯15時間LED色温白色動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHiライトセンサー探知範囲約2.5m給電方式乾電池(単3×3本)人感センサーありエコロジー商品省エネ
二重構造ウォールライト 小型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー
ELPA¥3,799税込¥4,1791個当日出荷電源:ニッケル水素充電池3.6V1200mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約200lm常夜灯時約8lm。電球色LED全点灯時約120lm常夜灯時約8lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約55日常夜灯モード約2日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅173×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約460g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
(人感+明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。質量(g)50電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10光源白色LED1灯検知範囲距離:約3m、水平:80°定格消費電力0.4W設置方式コンセント差し込み検知方式人感明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)68×28
LEDスイッチ付きライト
ELPA¥719税込¥7911台3日以内出荷。スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コーナー用センサーライト CL-2 人感・明暗センサー式
日本緑十字社¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。用途事務所や工場の通路等に。トラスコ品番350-6214セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー厚さ(mm)35材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS質量(g)200スイッチ電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)縦(mm)約304色温度(K)4000~4500横(mm)約45使用電池単3乾電池×4本(別売)センサー感知方式人感・明暗センサー式光源色白感知距離(m)センサー:3~5
コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式
日本緑十字社¥819税込¥9011個翌々日出荷天井や階段等のコーナー用照明として最適です。人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。コーナーでなくても使用可能です。用途事務所や工場の通路等に。トラスコ品番350-6212セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー厚さ(mm)56材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS質量(g)40縦(mm)約73色温度(K)6000~6500横(mm)約83使用電池単4乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感・明暗センサー式光源色白センサー角度調整(°)約60感知距離(m)センサー:約3
LEDセンサーライト
RABLISS(2件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個当日出荷から4日以内出荷用途に合わせて選べる2つの色温度。センサー式で省エネ。点灯時間も調整可能。高感度センサー。選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯材質ABS寸法(mm)約70×60×18周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.2~2.4本体質量(g)約45全光束(Lm)最大220センサー感知方式人感定格作動電圧(V)100~240LED寿命(時間)約50000点灯時間30秒/60秒/90秒/120秒センサー感知範囲人感:角度120~150°待機電力(W)0.1感知距離(m)人感センサー:最長6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED-RC820用替バッテリー
ムサシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LED-RC820用の替バッテリーです。用途充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー質量(g)390バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3600
LED-RC830用替バッテリー
ムサシ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LED-RC830用の替バッテリーです。用途充電式センサーライトLED-RC830用替バッテリー質量(g)500バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)5400
14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト
ホームテイスト¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 市販の投光器スタンドにも取付可能です!用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)1.1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6灯数3灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷周囲が暗くなると人感センサーが作動。人の動きを検知して自動で点灯、消灯します。 手動でON/OFFも可能。ONモードで常時点灯できます。 乾電池式で配線不要。電源がとれない場合や配線ができない場所におすすめ質量(g)約194(乾電池を除く)スイッチON/OFF/AUTO電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)外径×高さH(Φmm×mm)約120×148全光束(Lm)約80光源昼白色LED×3灯(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:約9ヶ月(1日10回点灯の場合)、ONモード:約30時間点灯保持時間約10秒(AUTOモード)使用場所屋内用光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約60°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載質量(g)約137(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約40保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色
オーム電機(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 明るさを100%/50%と2段階切り替えできます 明暗センサーの感度を切り替えできます 明暗センサーをスイッチでON/OFFできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯)光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色電球色灯数8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
S-HB250用替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷S-HB250 6.5W×2灯フリーアーム式KEDハイブリッドソーラーライト用の替バッテリーです。トラスコ品番434-3259幅(mm)38.5高さ(mm)67奥行(mm)22
乾電池式無線連動センサー(送信型)
ライテックス(ムサシ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途センサー感知させたい場所に追加することで設置しているワイヤレスシリーズが連動します。乾電池式で設置場所を選びません。質量(g)160保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×83×114使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2m電池寿命約11カ月(約330日)設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途ソーラー発電で電源不要です。カーポートなどコンセントの無い場所に。質量(g)290保護等級IP65電球3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)1日平均点灯回数5秒点灯にした場合:春夏秋 平均約280回/冬 平均約180回 満充電時約1000回、20秒点灯にした場合:春夏秋 平均70回/ 冬 平均約45回 満充電時約250回灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。質量(g)270保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日)設置場所屋内/屋外用灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプ 電球色
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。付属品カートリッジ(電池用)材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)115消費電力(W)0.5角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯光源0.5W-LED×4個寸法(Φ×mm)約62×134使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)保証期間お買い上げ日より1年間センサー感知方式赤外線受動式センサー点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi光源色電球色電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月設置方式スタンド、吊り下げ設置場所屋内専用点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)センサー感知範囲約2.5まで電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDソーラーウォールライト(横型)
STAR Light¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.8W設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LED
センサー式深紫外線UVCLEDランプ
マキテック¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
ワイヤレスセンサーライト2個入り
ホームテイスト¥4,898税込¥5,3881セット(2個)5日以内出荷8台まで増設可能なLEDワイヤレスセンサーライト!夜間の誘導灯として廊下や階段に設置して足元を照らしくれます! 玄関先に置いたりクローゼットに壁掛けできます!ふわっと点いて、ふわっと消えるストレスを感じることなくお使い頂けます。寸法(mm)100×100×29質量(g)125電池アルカリ単三乾電池 3本(別売)(市販の単3形充電池でも使用可能)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フリーアーム式LEDセンサーライト
ホームテイスト¥7,598~税込¥8,358~1台5日以内出荷リモコン付きフリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)です!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!電源電圧(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
らくらくセンサーライト 三脚
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個当日出荷乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。質量(g)130(電池・三脚含まず)電源電池式光源LED0.5W×4個使用電池単3アルカリ乾電池3本点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO設置方式三脚設置場所屋外明るさ(Lm)120防水性防雨型点灯時間10秒(固定)・常時点灯センサー感知範囲110℃感知距離(m)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115エコロジー商品省エネ
COB型LEDセンサーライト
平野商会(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷COB型LEDで最大250ルーメン、暗闇をしっかり照らします。モーションセンサー搭載で動きを感知して自動点灯。乾電池式なので、コンセントを気にせず設置することができます。夜中の廊下や階段、薄暗いクローゼットや押し入れなど人の動きに反応して点灯するから暗いなかスイッチを探す事もなく安心スムーズな移動ができます。連続点灯モードも搭載しているので、停電時等の懐中電灯替わりにもなります。台座にマグネット付きで、お好きな場所へ設置可能です。質量(g)約130電源単4乾電池×3角度(°)センサー:約75本体サイズ(mm)Φ70×H105センサー感知方式人感ライト種類COB型LED設置方式スタンド、マグネット明るさ(Lm)約250点灯時間約30秒(暗闇のみで反応)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ