絞り込み
灯数
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満
保護等級
IP35・IP43・IP44・IP45・IP54・IP55・IP65・IP66・IP67・IPX3・IPX4・IPX5
ブランド
モノタロウ・オーム電機・ELPA・ライテックス(ムサシ)・DAISHIN(大進)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ムサシ・アイリスオーヤマ・トレードワン・トライメイト・ホームテイスト・エスコ・サンワサプライ・平野商会・日本トラストテクノロジー・ANTEL・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・センター商事・TAIGASHOJI(大河商事)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: センサーライト

特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
515件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 人感明暗ナイトライトマグネット付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗ナイトライトマグネット付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
    付属品ストラップ、シール付プレート色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
  • 人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    付属品両面テープ、木ねじ2本色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35使用電池単四乾電池×3本(別売)設置方式両面テープ/ねじ止め設置場所室内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 充電式センサーライト DAISHIN(大進)

    充電式センサーライト

    DAISHIN(大進)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ150ルーメン
    センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用電球の種類LED
  • マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ

    マグネット付くるっと回るセンサーライト

    スマイルキッズ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    センサーの向きや照らす方向を変えられるマグネット内蔵(両面テープ付)センサーライト。首ふりで照らす面の調整ができます(約330度)。センサーの角度を調整できます(約90度)。センサー感知範囲:距離 約3.5m、左右角度約120度。
    材質本体・ホルダー/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂寸法(mm)本体/40×65×195、ホルダー/40×7×100質量(g)本体/90、ホルダー/21電源単3形乾電池3本(別売)光源白色LED×3灯電池寿命連続点灯/約35時間、センサーモード/約1年(1日10回点灯時)、センサーモード1回あたり点灯時間/約30秒設置方式マグネット内蔵(両面テープ付)アズワン品番65-2756-19明るさ(Lm)約65灯数3感知距離(m)約3.5電球の種類LED
  • てのりまんまるセンサーライト ムサシ

    てのりまんまるセンサーライト

    ムサシ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    人の動きに反応して自動で点灯消灯するてのひらサイズの便利なセンサーライト。インテリアに合う可愛いデザイン。玄関先に置けばやさしい光でお出迎え。常時点灯させればランタンにもなります。プレゼントにも最適。マグネットでくっつけることもできます。
    用途玄関 、階段、廊下 、物置 、洗面台、インテリア、ベッドサイド、クローゼット、ベランピング、オフィス質量(g)約100(乾電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×68モード切替センサー(10秒点灯) / 切 / 連続点灯使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感(赤外線)センサー探知範囲最大100° 最遠3m (設置高さ 2m時)電池寿命約110日(1日10回点灯時)設置場所屋内
  • 屋外用センサーシーリングライト ライテックス(ムサシ)

    屋外用センサーシーリングライト

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
    用途カーポート、庭質量(g)330切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯本体寸法(mm)80×175×175使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命135日(1日10回点灯)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)アズワン品番64-8900-97点灯時間20秒
  • 5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)390クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85保護等級防雨タイプIP-44使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)281×134×145電池寿命100%点灯:約90日、50%点灯:約165日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。)設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8900-95明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンディライトにもなるセンサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
    付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABS色ホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)エコロジー商品省エネ
  • カクピカ リーベックス

    カクピカ

    リーベックス
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    4日以内出荷
    生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
    付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ材質ABS樹脂質量(g)360(電池含まず)消費電力(W)2、4電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71電池寿命約11カ月設置場所屋内外兼用明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)点灯時間15秒間/90秒間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 自動点灯LEDランタン スマイルキッズ

    自動点灯LEDランタン

    スマイルキッズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂色本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト クラブアイ 日動工業

    LEDセンサーライト クラブアイ

    日動工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷
    動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
    用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2センサー感知方式高感度センサー設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付2018年トラスコ掲載ページ9 1207電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    ¥2,849税込¥3,134
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 白色 電池式  持ち運び つり下げ フック スタンド ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 電池式 持ち運び つり下げ フック スタンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,802税込¥1,982
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
    電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売)使用電池単4形乾電池×4本(別売)センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式電球の種類LED
  • LEDスイッチ式ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDスイッチ式ナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
    コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
    仕様絶縁カバー付色ホワイト質量(g)51消費電力(W)約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95光源白色LED光源色白色アズワン品番65-0528-58RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • どこでもミニセンサー ライテックス(ムサシ)

    どこでもミニセンサー

    ライテックス(ムサシ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    マグネットやフックで簡単に設置できます。 センサーモードとハンディライトモードがあります。 センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
    用途室内の便利な明かりに、防犯用としてトラスコ品番819-0967幅(mm)38高さ(mm)70質量(g)70奥行(mm)33電源単4電池×3本(別売)使用電球0.25(W)使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式設置場所室内アズワン品番64-8901-16点灯時間約10秒電球の種類LED
  • LEDセンサー付ライト 木目温白 ELPA

    LEDセンサー付ライト 木目温白

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,043税込¥1,147
    1個
    3日以内出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源ウオームホワイト色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA

    LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要

    ELPA
    ¥1,803税込¥1,983
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
    仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.3明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPA

    LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥2,657税込¥2,923
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯電球の種類LED
  • 乾電池式ミニセンサーライト振動感知付 DAISHIN(大進)

    乾電池式ミニセンサーライト振動感知付

    DAISHIN(大進)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    6日以内出荷
    震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
    消費電力(W)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84使用電池単4形乾電池×3本センサー感知方式人感センサー設置方式ネジ取付、市販バンド対応点灯時間約10秒電球の種類LED
  • ドアの番人 DAISHIN(大進)

    ドアの番人

    DAISHIN(大進)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    6日以内出荷
    カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
    付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本消費電力(W)0.5×2電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサーセンサー探知範囲水平約120°、約6m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付点灯時間約15秒固定電球の種類LED
  • 保安灯ナイトライト コイズミ照明

    保安灯ナイトライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
    材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト質量(kg)0.1消費電力(W)0.3電球LED光源寿命40000時間電球の種類LED
  • ハロゲン替球300W ライテックス(ムサシ)

    ハロゲン替球300W

    ライテックス(ムサシ)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番868-6751材質ガラス管質量(kg)0.02電球の種類ハロゲン
  • LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED
  • ソーラー充電センサーライト ヒロ・コーポレーション

    ソーラー充電センサーライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    100個のLEDで屋外を明るく照らすソーラー充電式センサーライトです。配線や電池交換が不要で、人を感知して点灯。防犯、車庫入れ、転倒防止や屋外作業に便利です。
  • クリップ式ソーラーセンサーライト ヒロ・コーポレーション

    クリップ式ソーラーセンサーライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    クリップで挟むだけで簡単に設置できるソーラー充電式センサーライトです。常時点灯とセンサーの2モード、強・弱の明るさ切替に対応し、IP65の防塵・防水性能を備えています。
  • LEDセンサー付ライト 間接光 WHマル ELPA

    LEDセンサー付ライト 間接光 WHマル

    ELPA
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    背面からの光が壁や床をやさしく照らします。センサーモードと常時点灯の切替ができます。用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
  • LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA

    LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク

    ELPA
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    背面からの光が壁や床をやさしく照らします。センサーモードと常時点灯の切替ができます。用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
  • LEDセンサー付ライト 間接光 DGマル ELPA

    LEDセンサー付ライト 間接光 DGマル

    ELPA
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    背面からの光が壁や床をやさしく照らします。センサーモードと常時点灯の切替ができます。用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
  • LEDセンサー付ライト 間接光 DGカク ELPA

    LEDセンサー付ライト 間接光 DGカク

    ELPA
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    背面からの光が壁や床をやさしく照らします。センサーモードと常時点灯の切替ができます。用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
  • 20LEDセンサーソーラーライト ヒロ・コーポレーション

    20LEDセンサーソーラーライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥649税込¥714
    1個
    6日以内出荷
    20個のLEDと動体赤外線センサーを搭載したソーラー充電式ライトです。暗い場所で動きを検知して自動点灯し、足元照明や停電時、防犯対策に活用できます。
  • LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54 オーム電機

    LEDセンサーライト 明暗・人感センサー 乾電池式 屋外対応 IP54

    オーム電機
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    周囲が暗いときに人を検知し、自動で点灯する乾電池式LEDセンサーライトです。配線不要で設置でき、防まつ形IP54のため屋内・屋外のどちらでも使用できます。AUTO・OFF・ONの切り替えができ、センサー点灯と常時点灯に対応します。約30ルーメンの昼光色で、階段や廊下、玄関、ベッドサイドなどを明るく照らします。
    質量(g)108(乾電池含まず)外形寸法(mm)Φ70×140電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)30センサー明暗センサー・人感センサーセンサー探知範囲左右90°・上下90°点灯方式AUTO・OFF・ON電池寿命AUTO:6か月、ON:7時間点灯保持時間10秒光色昼光色人感センサ検出距離(m)4防水性IP54
  • クリップ式2電源センサーライト macros(マクロス)

    クリップ式2電源センサーライト

    macros(マクロス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    設置方法を選べるセンサーライト。電源方式もUSB充電、ソーラー充電から使い分けられる。目的から選べる4種類の点灯モード。防滴機能IPX4なので、玄関先などへの設置もOK!
    材質ABS、PS、シリコン質量(g)125電源USB(DC5V 1A)/ソーラー充電式センサー人感、ナイトセンサー保護等級防滴IPX4バッテリーリチウムイオン電池 3.7V400mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×100検知範囲距離3m、角度160°ライト種類SMD(白色12個、暖色7個)点灯保持時間20秒明るさ(Lm)最大140点灯時間USB充電:2.5時間、ソーラー充電:5時間、点灯:2.5時間
  • 充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス メテックス

    充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス

    メテックス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    配線工事不要です。3色のライトを無段階調光可能です。マグネットで着脱が簡単です。クローゼットや玄関、廊下、階段などコードレスで軽量なのでどこでも設置可能です。用途に応じて常時点灯モード、人感センサーモード、明暗人感センサーモードの3種に対応します。人感センサーモードは3m以内120度の広角でセンサーが反応し、点灯25秒後に自動消灯します。3色のライト変更と明るさ無段階で調整可能です。壁からの距離によって光の波線が変わります。
    用途家庭用付属品USB(typeーC)ケーブル、設置用マグネットシートトラスコ品番693-5292材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)40高さ(mm)300奥行(mm)10電源USB(typeーC)ケーブル電源コード(m)0.2使用電球無段階調光機能付き光源色色温度変更機能付き点灯時間(時間)3~4
  • ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善)

    ソーラーライト 陽だまりキューブ

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    ソーラーパネル式・人感センサー付なので設置後の操作は不要!_x000D_。発光色は3種類!昼光色から電球色まで、あらゆるシーンに合わせて選択可能!_x000D_。点灯バターンは2種類!常夜灯としても、感知時のみでもお選びください!_x000D_。ソーラ一部分とLEDライト部分は180度回転!組合せ次第で設置形状は最大4パターン!_x000D_。雨や水がかかる場所でも安心ヽ屋外でも使用できる防塵防水等級はIP65!
    用途玄関ポーチ、駐車場、工事現場、簡易看板照明その他野外での照明材質ABS+PC寸法(mm)88×73.6×94.8全光束(Lm)300光源SMD2835×24個色温度(K)6000/4000/3000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65センサー探知範囲角度120度・距離2~6m点灯方式[A]感知100%点灯→減光常時/[B]100%点灯→消灯ソーラーパネル出力0.7W・7V充電時間(時間)6-8(日照条件良好)バッテリー容量(mAh)1200効率電力:2.5W点灯時間(時間)最大約50照射角度(°)120×60エコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式 人感センサーLEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式 人感センサーLEDライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    人感+光センサーで自動点灯: 暗くなると「ほんのり点灯」し、人を感知すると「100%フル点灯(30秒間)」へ自動で切り替わります。工事不要・ソーラー一体型: コンセント不要の太陽光発電。設置するだけで昼間に自動蓄電し、配線工事の手間や電気代を大幅にカットします。壁面設置に強い「コの字ステー」: パネルのステーを加工のしやすい形状へ改良。壁面への取り付けがよりスムーズになりました。別売り延長コード: 3m延長コード(品番:TYH-3M)に対応。日当たりの良い場所にパネルを、日陰にライトを設置する事も可能です。
    用途玄関、エントランス、お庭、ガレージ、車庫、倉庫、駐輪場、駐車場、ガードマンボックス、勝手口、防犯対策、停電時照明、ベランダ、物置、ゴミ置き場、通用口、建設現場の仮設照明、屋外階段。セット内容ライト、ソーラーパネル、六角レンチ、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+鉄+ステンレス鋼質量(kg)ライト: 約0.6/ソーラーパネル: 約0.9全光束(Lm)1500(100%) / 150(10%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:155×150×28/ソーラーパネル:260×185×30発光色昼光色(6500K±5%)点灯方式光センサー+人感(熱感知)センサー効率LED人感センサーライト:15W/ソーラーパネル: DC5V/8WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(満充電時)フル点灯:約30秒/200回 省エネモード30時間以上感知距離(m)6~8未満照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 電池タイプ ミニセンサーライト マクサー電機

    電池タイプ ミニセンサーライト

    マクサー電機
    ¥949税込¥1,044
    1台
    5日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトなセンサーライト。乾電池式だから配線が必要なく、ベッドの足元や廊下や階段などちょっとした灯りが欲しい場所に最適。明暗センサーと人感センサーを搭載しており、人の動きを感知して点灯。スイッチを切替えることで常時点灯も可能です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×70×40光源日亜製高輝度白色LED×3使用電源単4乾電池×3色(本体)白
  • クリップオンライト ダイトク

    クリップオンライト

    ダイトク
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    簡単に取り付けできるクリップ式(クリップ幅55mm、奥行70mm)。明るさ130%の大幅アップ(350lm→460lm)。バッテリー容量125%の大幅アップ(2000mAh→2500mAh)。Wセンサーによる3つのは発光モードと切替時のアンサーバック機能付き
    付属品壁面取付用ブラケット×1、取付用テープ付フック×2、アンカープラグ×2、ビス×2、取扱説明書、保証書電池寿命充電数約500回防水性IP65ソーラー充電18650リチウムイオン電池(2500mAh)
  • LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機

    LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。
    用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 防犯センサースポットライト 太知ホールディングス

    防犯センサースポットライト

    太知ホールディングス
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    6日以内出荷
    配線不要の便利な乾電池式でどこにでも設置ができる防犯センサースポットライトです。人感センサーを搭載、ライトのエリア内に人が居る事をセンサーが検知して450lmの光で警告。瞬時にパッと明るく点灯することで勝手口や玄関のセキュリティにつながります。IP65の防塵防水機能付きで屋外でも安心して使用できます。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、埋込ポール質量(g)410消費電力(W)5電源単1乾電池×3(別売り)光源COB LEDライト色温度(K)5500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×129×142検知範囲水平垂直120°、距離約7m使用環境温度(℃)-25~+41防塵防水性能IP65点灯方式3段階(30秒/1分/2分)電池寿命1日3回の点灯で1回1分使用した場合、約7か月(アルカリ乾電池使用時)検知方式人感センサー&明暗センサー明るさ(Lm)450ポール長(mm)埋込ポール:先端含め300エコロジー商品省エネ
センサーライト
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
10ページ目: センサーライト 【通販モノタロウ】 照明