絞り込み
電球の種類
LED
蛍光灯(4)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
設置場所
屋内(1)
ブランド
- 川口電機製作所(6)
- 日動工業(3)
- 三協リール(1)
- スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「電球の種類」から絞り込む

LED

蛍光灯(4)

LED電球15Wフロスト
日動工業¥2,088税込¥2,2971個当日出荷口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
LEDライト 延長コード
川口電機製作所¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷LEDライトと電池BOXの間に接続する延長コード。 LEDライト部と電池部を分離させて使用する事が出来るので架に電池部を固定しての使用も出来ます。電球の種類LED
LEDライト ライト部長尺(30cm)
川口電機製作所¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷LEDライト。電池BOXに接続して使用。 長尺なので幅広く照らす事が可能。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト ライト部
川口電機製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷LEDライト。電池BOXに接続して使用。 FTM、IDM作業にて薄暗いコネクタ部分を照らしたり、BOX等への夜間立ち入り等にも便利です。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDパイプライト 100V用入力アダプター
日動工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット
三協リール¥11,980税込¥13,1781本当日出荷用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用トラスコ品番404-8342材質樹脂ケース質量(g)225周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7本体寸法(mm)230×65×42電球の種類LED
LEDライト クリップ(大)
川口電機製作所¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷LEDライト固定用クリップ。 LEDライト部を19インチラック等に固定する事が出来ます。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球





















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)