絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ) CORSAIR

    Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ)

    CORSAIR(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
    セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド全長(mm)740(水平時)間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き)クランプ開口(mm)最大60最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
  • 大型回転灯 ライト・サービス

    大型回転灯

    ライト・サービス
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
    材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
  • 組立式反射三角コーン セーフラン安全用品

    組立式反射三角コーン

    セーフラン安全用品(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    切り込み同士を合わせて組立るだけで簡単設置できる組立式の三角コーンです。独特の通風形状で倒れにくく、鮮やかな赤と反射板付きで視認性も良好。約550gと軽量で、省スペース収納や配送にも大変便利です。
    用途区画明示、立入禁止、危険喚起などに材質PP幅(mm)380レッド高さ(mm)500質量(g)約550種類組立式デザイン無地
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35

    ナカ工業
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4
  • 折り畳み式方向指示板 450タイプ ブラスト興業

    折り畳み式方向指示板 450タイプ

    ブラスト興業
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    公団型の折り畳み式矢印板 折り畳み式なのでコンパクトで車両等への積み込みが楽々です。色々あるバリエーションから選べます。
    用途交通規制有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
  • 自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品) 中発販売

    自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品)

    中発販売
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。 バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。 一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
    用途工事、作業場所での立入規制に。 危険区域などへの進入防止に。 工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)●増締めハンドル付き材質スタンド:ステンレス(黄色粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE質量(kg)18.2高さ(mm)909材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680(リール)、約8900/本(スタンド)シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)12ベース径(Φmm)380色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60使用場所リール:屋外防雨型、スタンド:屋外使用可巻取形式自動巻取式
  • やわらかPUポール TRUSCO

    やわらかPUポール

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ポリウレタン(PU)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内外
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
    材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装台座径(Φmm)165
  • マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
    LED色赤/緑点滅仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本視認距離300メーカー商品コード620373
  • トラテープ(手切れ) エスコ

    トラテープ(手切れ)

    エスコ
    740税込814
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れる為作業性がアップ。
    用途危険標示、立ち入り禁止標示に寸法(幅Wmm×長さLm)50×25引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.86
  • カラーホイッスル 銀鳥産業

    カラーホイッスル

    銀鳥産業
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
  • 3.5mmΦイヤホン EME50 アルインコ

    3.5mmΦイヤホン EME50

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 ポピュラーなプラグサイズのため、多くの機種でお使いになれます。 左右どちらの耳にも掛けられます。 DJ-RX31、DJ-RX32の標準付属品イヤホンのスペアです。
    イヤホン形状耳かけ型対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)プラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80
  • 電池式LED警告灯 TRUSCO

    電池式LED警告灯

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ゴム部:TPR、本体:PC質量(g)125電源単4アルカリ電池×3個(別売)径(mm)100
  • デジタル簡易無線・登録局5W DJ-DPX1(KA/RA) アルインコ

    デジタル簡易無線・登録局5W DJ-DPX1(KA/RA)

    アルインコ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)。バッテリー、充電器、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ。コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー。外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保。操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適。イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。
    保護等級IP65/66/67相当付属品アンテナEA-247(長さ約100mm)、バッテリーパックEBP-198 (Li-Ion7.2V/2200mAh)、シングル急速充電スタンド EDC-326R、充電専用ACアダプターEDC-215、ベルトクリップ EBC-46、保証書、取扱説明書質量(g)約218(付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップは含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-198装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約100(EA-247)周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch送信出力5W/2W/1W切り替え式(偏差:+20%、-50%)モードデジタルモード受信周波数351.16875~351.19375MHz3S用上空5CH受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)アンテナインピーダンス(出力端子):50受信感度-5dBμ(BER1%)変調方式4値FSK(電波型式F1CF1DF1EF1F)低周波出力700mW以上(最大時)
  • ACアダプター (BC-226用) BC-228 ICOM(アイコム)

    ACアダプター (BC-226用) BC-228

    ICOM(アイコム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途BC-226用アズワン品番64-9538-77
  • セイフティスリーブ 積水樹脂

    セイフティスリーブ

    積水樹脂
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    ガードレール端末保護用クッション 合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
    用途ガードレールの端末保護に。幅(mm)220
  • コーンウエイト(黒) ゴム ユニット

    コーンウエイト(黒) ゴム

    ユニット
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)310/315適合カラーコーン700mmH用トラスコ品番740-1230材質リサイクルゴム質量(kg)2外寸(mm)370×370×20厚
  • ワイヤレスマイク用充電電池 TOA

    ワイヤレスマイク用充電電池

    TOA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
    トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーブミラー 吾妻商会(AZUMA)

    カーブミラー

    吾妻商会(AZUMA)
    45,980税込50,578
    1面
    4日以内出荷
    明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
    用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置部材(背面)繊維強化プラスチック、FRP-S、SMC取付け方法ポール取付材質(ミラー)メタクリル樹脂3mm材質(枠)アルミニウム材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト使用場所屋外フード(mm)2材質(フード)EVA樹脂
  • 駐車禁止コーンM サンコー(三甲)

    駐車禁止コーンM

    サンコー(三甲)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    種別700H外寸(mm)380×380×700
  • タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)

    タイピン型マイクロホン

    ICOM(アイコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホントラスコ品番835-7387質量(g)36品名タイピン型マイクロホン対応機種IC-DPR6
  • ショートアンテナ ICOM(アイコム)

    ショートアンテナ

    ICOM(アイコム)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番835-7388品名ショートアンテナ対応機種IC-DPR6/IC-DPR3
  • ミラースタンド台 信栄物産

    ミラースタンド台

    信栄物産
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    移動がしやすく、取り付け工事が簡単です。
    仕上焼付塗装仕様置き式スタンド台質量(kg)8.5寸法(mm)450×450差込穴径(mm)(ポール)38材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
  • アクリルミラー 丸型 信栄物産

    アクリルミラー 丸型

    信栄物産
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。
    用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付付属品壁・ポール用金具取付可能対象ポール、壁面枠の色オレンジ材質(裏)鉄(ユニクロ)材質(ミラー)アクリル使用場所屋内・屋外兼用適合ポール径(Φmm)34~50.8
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
    周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)取付穴寸法(mm)Φ200(最大天井厚50mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)95対応国土交通省規格対応音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー6cmコーン型定格入力(W)3設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)174認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 安心クッション平型 カーボーイ

    安心クッション平型

    カーボーイ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途壁面の保護や振動吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8長さ(mm)900幅(mm)55質量(g)90取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • プラスチックチェーン ユニット

    プラスチックチェーン

    ユニット
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • プラスチック製伸縮フェンス 光

    プラスチック製伸縮フェンス

    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
    材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
  • 耳掛型イヤホン TOA

    耳掛型イヤホン

    TOA
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
    付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
  • コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂 ユニット

    コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

    ユニット
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様セフティコーン専用白のみトラスコ品番744-8767適合機種ユニット(株)ラバーコーン各種(385-11A~14A)、ユニット(株)カラーサインボード(871-80~91、871-65~78)材質ABS樹脂
  • 伸縮式パイロン JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
    デザインライン入り種類伸縮式
  • K型ホルダー キタムラ産業

    K型ホルダー

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
  • ハードケース用ショルダーストラップ ICOM(アイコム)

    ハードケース用ショルダーストラップ

    ICOM(アイコム)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
    トラスコ品番510-0470適合機種LC-153、154質量(g)16
  • エクステリアミラー 信栄物産

    エクステリアミラー

    信栄物産(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。 鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
    質量(kg)0.34像の大きさ(曲面R)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20タイプ貼付けタイプ取付場所壁面使用場所屋外鏡面寸法(mm)135×160
  • プラカラーチェイン 日本緑十字社

    プラカラーチェイン

    日本緑十字社
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • キャリングケース スタンダード

    キャリングケース

    スタンダード
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合機種VXD20・VXD450R・VXD450U・VXD450V・GDB4800・GDR4800・VXD450Sトラスコ品番432-1413質量(g)60
  • 安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック カーボーイ

    安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック

    カーボーイ
    7,998税込8,798
    1袋ほか
    当日出荷
    形状はさみこみ型材質NBR(発泡ゴム)質量(kg)約1..65(外箱込み)取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)30奥行(mm)11寸法(幅W×高さH)(mm)9×14内幅(mm)2
  • カラーコーン用ロープ止め具 ロープトメチャッタ 日大工業

    カラーコーン用ロープ止め具 ロープトメチャッタ

    日大工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。
    用途カラーコーンのロープ止め具に。イベントの会場の区画・コース設営など便利で、付け外しは簡単で使用中はずれにくい構造です。質量(g)38トラスコ品番418-7105材質ポリプロピレン(PP)適合ロープ径(Φmm)8~12
  • チェーンスタンド2段フック ミツギロン

    チェーンスタンド2段フック

    ミツギロン(4件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
    用途進入防止や区画整理などに。ホワイト高さ(mm)850仕様注水式材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE質量(g)500種類両側フック質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.515フック2段材質(ポール)PE台の直径(Φmm)255使用場所屋外使用可満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8
  • カーブミラー用壁金具 ナック・ケイ・エス

    カーブミラー用壁金具

    ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合(支柱):Φ76.3mm支柱(mm)Φ76.3×340ベース寸法(mm)200×200ベース厚さ(mm)4.5

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品