絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二面鏡取付金具 ナック・ケイ・エス

    二面鏡取付金具

    ナック・ケイ・エス(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 軽量ミニコーン 安全興業

    軽量ミニコーン

    安全興業(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(30本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    質量(g)400タイプ軽量タイプ
  • パイプ式折りたたみ表示板 ブラスト興業

    パイプ式折りたたみ表示板

    ブラスト興業
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    持ち運び簡単。折りたたみ時は薄型6cm。反射式。
    寸法(幅W×高さH)(mm)650×650奥行(mm)(開脚時)630、(折りたたみ時)60表示サイズ(mm)(板)390×590
  • ニッケル水素充電池 FIRSTCOM

    ニッケル水素充電池

    FIRSTCOM
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ニッケル水素充電池
    用途3.6V/1500mAh。トランシーバー・FC-JXPRO|FC-S220|ET-20X|ET-20XG|NT-20|NX-V20|FC-S20|FC-B47|FC-B20R 等に対応。充電器:FBC-5RSと併せて使用することで繰り返し充電ができます(300回ほどが目安となります)。
  • 高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) 日本緑十字社

    高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ)

    日本緑十字社
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
    用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス蛍光黄色反射/黒ポール径(Φmm)54
  • ジェントルスロープスチール 仙台銘板

    ジェントルスロープスチール

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    わずかな段差を解消するのに最適です。高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有
    幅(mm)500
  • コーナーガード (屋内外兼用) エスコ

    コーナーガード (屋内外兼用)

    エスコ
    470税込517
    1袋(2個)
    当日出荷
    両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
    用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤グレー
  • GC工事幕 3面セット グリーンクロス

    GC工事幕 3面セット

    グリーンクロス
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
    用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ3面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
    仕様●電池1個あたりのセル数:1●電池当たりのワット時:8.14Whセット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1材質ABS樹脂質量(g)【電池】45.5、【拡声器スピーカー部】約185タイプハンズフリー型奥行(mm)40最大出力(W)【拡声器スピーカー部】実用:10ケーブル長(m)約1使用温度(℃)-10~45サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)入力【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100周波数特性【拡声器スピーカー部】100Hz~13000Hz、【ヘッドマイク部】100Hz~10000Hz消費電流(mA)【ヘッドマイク部】0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB~-46dB)充電時間約3~5時間使用電池1個電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mmバッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より6ヶ月生産国中国S/N比【ヘッドマイク部】60db以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力【拡声器スピーカー部】USBメモリ、microSDカード(いずれも32GB以下)充電方式【拡声器スピーカー部】ACアダプタ DC5V/1Aマイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)防水保護等級なしインピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】4(ロード)、【ヘッドマイク部】680(1KHz)寸法(高さ)(mm)100電池構造正極、負極、セパレーター、電解液動作電圧(V)1~5リチウム含有量(g)0.68
  • PCチェーンリール巻 フジテック・ジャパン

    PCチェーンリール巻

    フジテック・ジャパン
    5,498税込6,048
    1巻
    4日以内出荷
    材質プラスチック
  • イヤホンマイク FB-26IM エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26IM

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFTコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
  • NPC-9090V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPC-9090V用エンドキャップのみ

    ナカ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V
  • エンドキャップD10~D16(100個) ユニット

    エンドキャップD10~D16(100個)

    ユニット
    2,998税込3,298
    1組(100個)
    当日出荷
    鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
    用途D10~D16用トラスコ品番183-8697材質ポリプロピレン質量(g)930内径(mm)20.0
  • ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    9,998税込10,998
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。高さ(mm)(約)1020付属品取り外し式アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7オレンジ/白(反射)材質ポリウレタン+PE入数(本)1
  • 拡声器スピーカー用ACアダプタ   P-SP-AC1 サンワサプライ

    拡声器スピーカー用ACアダプタ P-SP-AC1

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種MM-SPAMPBT MM-SPAMP MM-SPAMP4 MM-SPAMP7 MM-SPAMPBT
  • エコラインスロープ アラオ

    エコラインスロープ

    アラオ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    スファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。 奥行が450mmあり勾配が緩やなスロープです。
    材質再生ゴム幅(mm)1000高さ(mm)55奥行(mm)450
  • リチウムイオンバッテリー1820mAh KENWOOD

    リチウムイオンバッテリー1820mAh

    KENWOOD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー
    用途KENWOOD純正オプションバッテリー容量(mAh)1820
  • 耳掛け型イヤホンマイク EME762MA アルインコ

    耳掛け型イヤホンマイク EME762MA

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。
    仕様360度回転式金属製クリップ付き質量(g)約50外径(Φmm)約13.5(イヤホン)対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般コード長さ(mm)約900(マイク)、約400(イヤホン)マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
  • 電子ホイッスル BIGMAN(ビッグマン)

    電子ホイッスル

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図にシルバー質量(g)64ひも色ブラック寸法(縦×横×奥行)(mm)200×110×20
  • カラーコーン 2.8kg重量タイプ ブラスト興業

    カラーコーン 2.8kg重量タイプ

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本ほか
    翌々日出荷
    見た目は普通のカラーコーン、重さは約4倍の2.8kg 風の強い現場、長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます
    用途交通規制質量(kg)2.8
  • ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 NEXTEC

    ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量

    NEXTEC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ポータブル拡声器 小型ながらも10Wの大音量 「距離」の負担を、軽くします。 レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利! 飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。 お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・ 大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
    用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。 ヘッドマイクからの音声を録音することができます。 FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。 マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。 外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません) FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33形式単一指向性マイク電圧(V)1.5最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40(取付ステー含まず)連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)周波数特性スピーカー部:200Hz~18000Hz、マイク部:30~23000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下バッテリー内蔵リチウムイオン電池対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB)mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー周波数(MHz)FMラジオ76.1~94.9バッテリー容量(mAh)1800スピーカー部インピーダンス(Ω)2音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB)(0dB=1V/BV)
  • 蛍光ドットマークシール TRUSCO

    蛍光ドットマークシール

    TRUSCO
    669税込736
    1袋
    当日出荷
    視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。
    用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50粘着力(N/10mm)6.8使用場所屋内
  • 安全コーン用ソーラー工事灯 TRUSCO

    安全コーン用ソーラー工事灯

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。
    用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
  • ミニコーン(300mmタイプ) トーグ安全工業

    ミニコーン(300mmタイプ)

    トーグ安全工業
    949税込1,044
    1本
    3日以内出荷
    メーカーで一番ミニサイズのコーンです。
    質量(kg)0.6穴径(Φmm)30サイズ(mm)□210×高さ300
  • カラーウェイトコーン サンセルフ

    カラーウェイトコーン

    サンセルフ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本ほか
    4日以内出荷
    重くて割れない倒れにくいウェイト一体型高さ900ミリの大型コーン 重量4.7キロのカラーコーン。柔軟性を持ちタフな使用状況でも安心のPVC製で柔らかく強くを両立してます。トップ部は持ち運びやすい形状に設計しており柔軟性もある素材なので一般的なトップライトも差し込み可能です。視認性抜群の3M社製高輝度プリズム反射シート採用です
    用途工事現場や様々なイベントにピッタリです材質PVC製 軟質塩化ビニル寸法(mm)363×363×900質量(kg)4.7高さ(mm)900種類スタンダードデザインライン入り反射シート3M製高輝度プリズムシート
  • 吹き流しキャップ(Φ48.6用) トーグ安全工業

    吹き流しキャップ(Φ48.6用)

    トーグ安全工業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
    内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
  • ロープスティック グリーンクロス

    ロープスティック

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
    用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等直径(Φmm)12長さ(mm)1500材質鉄製(塗装仕上げ)質量(kg)1.4寸法(Φmm×m)12×1.5アズワン品番64-6554-25
  • フック プラスチック S型 モノタロウ

    フック プラスチック S型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。 フックの両側をチェーンに引っ掛けるだけで簡単に使用できます。
    用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。イエロー材質PE(ポリエチレン)
  • ベルトクリップ EBC-29 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-29

    アルインコ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-P22/P221/P222
  • 縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ 積水樹脂

    縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ

    積水樹脂
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
    用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
  • スピーカーマイクロフォン KENWOOD

    スピーカーマイクロフォン

    KENWOOD
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様PFキー、Φ2.5イヤホンジャック防水性IP55/67
  • ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコ

    ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10

    アルインコ
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
    種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
  • 青色保安指示灯 TMC

    青色保安指示灯

    TMC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    鎮静効果のある青色に光る指示灯です 発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
    用途パトロールや防犯活動に機能点滅/点灯
  • コーナーガード WAKI(和気産業)

    コーナーガード

    WAKI(和気産業)
    689税込758
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
    クリアーブラウン材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤
  • プラスチックチェーン まつうら工業

    プラスチックチェーン

    まつうら工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軽量で色鮮やかなプラスチック製チェーンです。
    用途進入禁止区間標示や駐車場等の区画整理に。店舗やイベント時の人の誘導などに。材質ポリエチレン長さ(m)5線径(Φmm)6
  • 低圧透明シート ヨツギ

    低圧透明シート

    ヨツギ
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    透明タイプで、視認性に優れています。
    用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂幅(mm)850厚さ(mm)0.2使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • マンテルチェーン ユニット

    マンテルチェーン

    ユニット
    379税込417
    1本
    当日出荷
    長さ(m)1
  • 防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ 信栄物産

    防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ

    信栄物産(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)質量(kg)0.57寸法(Φ)300ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
  • ソーラー君 単管パイプ取付金具付 ブラスト興業

    ソーラー君 単管パイプ取付金具付

    ブラスト興業
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • タイピン型マイク TOA

    タイピン型マイク

    TOA(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    単一指向性のタイピン型マイクです。
    付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品