絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラープラポールセット(ピラー+PEベース) カーボーイ

    カラープラポールセット(ピラー+PEベース)

    カーボーイ
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレン(PE)/ゴム幅(mm)約300高さ(mm)870質量(g)約815色(ベース)ブラック
  • DJ-PB20用ベルトクリップ アルインコ

    DJ-PB20用ベルトクリップ

    アルインコ
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • フィンガーアラートプロ 405fa フィンガーアラート

    フィンガーアラートプロ 405fa

    フィンガーアラート
    21,980税込24,178
    1本ほか
    3日以内出荷
    ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
    用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。白色材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)質量(g)1600使用後の手入方法水洗い
  • ガードフェンス用目隠しシート つくし工房

    ガードフェンス用目隠しシート

    つくし工房(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)900×1710質量(g)260
  • ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンドメガホン 5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
    種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ140×220本体質量(g)450使用電池単2乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー DJ-P222 アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-P222

    アルインコ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。 強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。 イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。 減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。 テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。 送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。 選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。
    用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。 【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。種類特定小電力トランシーバー付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)チャンネル数交互9+11、中継9+18感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く)使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数通信方法交互(単信)&交互中継(半複信)電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW-1mW切替適合バッテリーEBP-179防水保護等級IP67相当
  • 誘導灯ホルダー ホーケン

    誘導灯ホルダー

    ホーケン(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    誘導灯を収納できるホルダーです。両手が使用できるようになります。
    全長×幅W(mm)120×44材質合成皮革適合規格5cmまでのベルトに装着可能。直径34mmまでの誘導灯に使用可能。
  • マルチ金具 ダンレックス

    マルチ金具

    ダンレックス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
    クランプ径(Φmm)~50
  • ダイナミックマイク ハンド形 TOA

    ダイナミックマイク ハンド形

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    業務呼出専用のダイナミックマイクです。
    仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時トラスコ品番722-3838質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)周波数特性60Hz~18kHzインピーダンス60Hz~18kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耳掛け型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

    耳掛け型イヤホンマイクロホン

    ICOM(アイコム)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
    用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなどイヤホン形状耳かけ型仕様左右両耳対応トラスコ品番336-8483適合本体IC-4110質量(g)40
  • クイックジョイント ニッサチェイン

    クイックジョイント

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途クイックジョイントの切れ目を広げ、チェインを通します。材質ポリエチレン
  • バリアリール コーンアタッチメント 中発販売

    バリアリール コーンアタッチメント

    中発販売
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コーンアタッチメントをバリアリール本体に取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。 3ヶ所のすべり止めでアタッチメントをコーンからずれにくくしています。 4方向からシートを取付け可能です。 アタッチメントの連結ができるので持ち運びに便利です。
    仕様バリアリール専用アタッチメント 1個入り マグネットタイプ・コーンタイプ兼用付属品マグネット用プレート、バリアリール本体固定用ボルトナット×2、コーンアタッチメント固定用ビス×2トラスコ品番404-6617適合機種バリアリール、バリアリールminiポータブル材質ポリプロピレン(PP)+エラストマー、マグネットプレート:スチール質量(g)約50
  • イヤホン付マイクロホン KENWOOD

    イヤホン付マイクロホン

    KENWOOD
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    適合機種UBZタイプ全機種
  • プラスチックメガホン ユニット

    プラスチックメガホン

    ユニット(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類プラスチックメガホントラスコ品番744-9194材質プラスチック寸法(mm)Φ130×240mm質量(g)60
  • ボーダークッション エムエフ

    ボーダークッション

    エムエフ(1件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    クッション材に粘着材がついたタイプです。 危険標示にクッション機能をプラス。 どこでも貼れる万能クッション。 裏面に片面粘着がついております。
    用途駐車場や工事現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に。形状平型黄×黒(無反射)材質発泡ウレタン(グレー)厚さ(mm)5幅(mm)100長さ(m)1粘着剤アクリル系裏面粘着材付
  • 音楽メモリーカード ラジオ体操第一 ユニペックス(UNI-PEX)

    音楽メモリーカード ラジオ体操第一

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
    仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
  • 単管取付けアダプタ 黄筒 キタムラ産業

    単管取付けアダプタ 黄筒

    キタムラ産業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
    材質(筒)ポリエチレンタイプ単管用
  • ソフトカラーコーン トーグ安全工業

    ソフトカラーコーン

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
    用途工事現場や駐車場。材質軟質ポリエチレン樹脂高さ(mm)700質量(g)900種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地
  • カラーコーン キタムラ産業

    カラーコーン

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    耐久性があり、変形しにくいです。 重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
    用途工事現場等の規制や区分け。高さ(mm)700質量(g)800種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)385×700デザイン無地
  • DGコーナーガード 3M(スリーエム)

    DGコーナーガード

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
    用途柱、壁のコーナーガード。イエロー幅(mm)50(内寸の一辺)長さ(m)1厚さ(mm)16質量(kg)1.2トラスコ品番294-7501種別貼付タイプ材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)形状L字型
  • ワイヤレスマイク(ハンド型) TOA

    ワイヤレスマイク(ハンド型)

    TOA
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
    トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
  • 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
  • チェーンアイ(パック入) 水本機械製作所

    チェーンアイ(パック入)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6組)
    当日出荷
    夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
    用途夜間の目印(反射タイプ)。質量(g)1.83/組
  • ガレージミラー 光

    ガレージミラー

    (14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • セーフティクッション テープ付き(溝付き平版) イノアック

    セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

    イノアック(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
    用途壁面・角など形状平型材質ポリエチレンタイプシート色(柄)グレー両面テープあり
  • ゼロゼロチェーン ミツギロン

    ゼロゼロチェーン

    ミツギロン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カット時のゴミゼロ、環境配慮型プラチェーンです。カットしてもゴミが出ずそのまま使えるメガネ型リングです。0.5m感覚の目印で、等間隔の設置が楽々できます。
    用途チェーンスタンドを使用した区画整備に。材質PEイエロー径(mm)6
  • ワイドミラー 友屋

    ワイドミラー

    友屋
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    はさんでカンタン!クリップタイプ。
    種別角型
  • 通信機用ワイヤレスヘッドセット KENWOOD

    通信機用ワイヤレスヘッドセット

    KENWOOD
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    左右どちらの耳にも装着可能な片耳スタイルのため、両耳をふさがず周囲の音も聞き取れるほか、業務中に装着する耳を変えるといった使い方も可能です。約12時間の長時間使用が可能です。長時間の業務などの使用をサポートします。アクティブノイズキャンセリング機能を搭載、騒音下でも明瞭な通話が可能です。ケンウッド製Bluetooth対応の無線機に接続してお使いいただけます。防塵・防水仕様IP55で水の飛まつや砂埃などを気にせず、さまざまな環境下の使用にも対応します。
    付属品インイヤー型イヤーピース(S/M/L):各1個、オープン型イヤーピース(S/M/L):各1個、イヤーフック:1個、クレードル:1台トラスコ品番702-9228適合機種UBZ-LU27BT/UBZ-BM51BT/TPZ-D563BTE
  • 小型高遮音性イヤホン2.5mm B-EAR

    小型高遮音性イヤホン2.5mm

    B-EAR
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    質量(g)7プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約52インピーダンス(Ω)イヤホン:16
  • 拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト

    拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き

    サンワダイレクト
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。。注意。※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。。。。。。
    仕様●トーン信号:30kHz●不要輻射:2.5μW以下型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク質量(kg)【スピーカー】約15、【ワイヤレスマイク部】約0.14(電池含まず)サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm)電源(V)【スピーカー部】AC100~240 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh)電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz適合規格Bluetooth Ver.5.0最大出力(W)【スピーカー】実用:180周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB対応機種Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2)連続使用時間マイク使用で約20時間程度※LED機能OFF時周波数特性【スピーカー部】50~20000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.75MHzインピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ωバッテリー内蔵リチウム電池充電時間【スピーカー部】約6時間電波形式【ワイヤレスマイク部】F3Eバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)11.1保証期間購入日より6ヶ月送信出力【Bluetooth部】Class 2生産国中国電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用)アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナサイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。)周波数安定度【ワイヤレスマイク部】送信:10ppm以下発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】直径約178(7インチ)オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
  • コーナーガードクッション 角タイプ 4個組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    コーナーガードクッション 角タイプ 4個組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    391税込430
    1個
    当日出荷
    家具の角から守るやわらかコーナーガード。家具の角に貼るだけで、ぶつかりによるケガを防止できるコーナーガードです。やわらかなNBR素材を使用しており、小さなお子さまのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。付属の専用両面テープで簡単に取り付けられ、机や棚、柱など幅広い場所に対応します。付属テープは2面貼りができ、はがれにくく長期間しっかり固定できるため安心してお使いいただけます。白色デザインでインテリアにもなじみやすい仕様です。材質:NBR。サイズ:約60×60×35mm、厚み:12mm。セット内容:本体×4、両面テープ×1
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×4、両面テープ×1材質NBR寸法(mm)30×50×10形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
  • どこでもクランプ はさみ込み金具  レギュラータイプ 信栄物産

    どこでもクランプ はさみ込み金具 レギュラータイプ

    信栄物産
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。
    用途ミラー部品タイプレギュラータイプ
  • デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS ICOM(アイコム)

    デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS

    ICOM(アイコム)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
    用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に仕様免許・資格要不要:不要付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
  • ガレージミラー マグネット取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー マグネット取付タイプ

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット マグネット取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様MG:2ヶ付付属品マグネット用取付パーツ一式材質MGケース:鉄(ユニクロ)、フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、鏡面:飛散防止加工取付方式マグネット取付け方法マグネット使用場所屋内・屋外兼用
  • ジェントルスロープ(スチール) グリーンクロス

    ジェントルスロープ(スチール)

    グリーンクロス
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。また、高さ調節(ナット付き)を併用することでさらに高さを調節することができます。本体1 つにつき連結プレートが1個付属しています。
    用途台車運搬時のわずかな段差解消に。付属品連結プレート1個幅(mm)500
  • チェーンスタンド 1台最大150cm スタンド式 TWILL(ツイル) 住まいスタイル

    チェーンスタンド 1台最大150cm スタンド式 TWILL(ツイル)

    住まいスタイル
    7,298税込8,028
    1セット
    3日以内出荷
    「まるでカフェの入り口」。 自宅の駐車場、よくある三角コーンでは。 見た目が受け入れられない…。 それならこんな、どこに置いてもキマる。 ヴィンテージライクなゲートはいかが?。 移動や持ち運びもしやすく、駐車場、駐輪場、。 進入禁止、Uターン防止等、様々なシーンで活躍。【おしゃれな見た目で進入を防ぐ】。 。 1.駐車場。 自宅ガレージ前や、閉店後のレストラン駐車場など、。 人や車の進入を防いでくれます。 用途にあわせた看板でカスタムすれば、。 よりわかりやすい♪。 。 2.駐輪場。 置くだけで駐輪場が完成。 自転車とチェーンでつなぐことで、。 防犯対策にもなります。 。 3.境界線。 私有地と道路の境目に置いて、。 路上駐車やUターンをスマートに防いで。 。 4.看板。 店舗のオープンとともにフェンスを寄せて。 看板とゲートを兼ねた使い方。 。 チェーンは取り外し可能。本体1個だけで使えます。。【かんたん組立/スリム収納】。 組み立ては簡単、開いてフックをかけるだけ。 たたむと薄くなるので、隙間収納に。 。 【延長できます】。 本体の両端にチェーンホルダーがついているので、。 複数購入すれば、長いチェーンスタンドが作れます。。チェーンバリア 家庭用 高さ65cm 立ち入り禁止。
    用途チェーンスタンド:駐車場、駐輪場、進入禁止、Uターン防止 チェーンスタンド カーポール 立入禁止 車庫 パーキング仕様完成品材質スチール質量(kg)4.8(1セットあたり)高さ(mm)645種類両側フック仕上粉体塗装使用場所屋外使用可
  • 安心クッションSTRONGコーナー用極細 カーボーイ

    安心クッションSTRONGコーナー用極細

    カーボーイ
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
    用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約37形状コーナー用幅(mm)約18厚さ(mm)約4高さ(mm)約15
  • 点字フラットカバー ポイント用 アラオ

    点字フラットカバー ポイント用

    アラオ
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
    用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)300×300×5タイプポイント
  • 点字フラットカバー ライン用 アラオ

    点字フラットカバー ライン用

    アラオ
    819税込901
    1枚
    4日以内出荷
    既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
    用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)45×1000×5タイプライン
  • ミニやわらかカットコーン5本セット セーフラン安全用品

    ミニやわらかカットコーン5本セット

    セーフラン安全用品
    4,198税込4,618
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    やわらかいタイプで衝撃に対して破損しにくいミニコーン5本セット。高さ300mmコンパクトタイプで持ち運びや保管に便利です。先端がカットされたカットコーンタイプ。
    材質PVC直径(Φmm)カット部:35高さ(mm)300質量(g)約660種類ミニベース寸法(mm)210×210入数1セット5本デザイン無地

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品