絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットプロテクター アラオ

    ネットプロテクター

    アラオ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
    用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。長さ(m)50幅(m)1網目(mm)40×80
  • レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機

    レイニーメガホン 防水タイプ(15W)

    ノボル電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
    種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
  • コーナーキャップ ユニット

    コーナーキャップ

    ユニット
    449税込494
    1組(2個)
    当日出荷
    掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。 両面テープをつけてあるのでワンタッチで取付できます。
    透明材質軟質プラスチック仕様両面テープ付トラスコ品番737-7193寸法(mm)一辺28三角×24厚(内寸)
  • LED標識シグナルアイ ユニット

    LED標識シグナルアイ

    ユニット(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
    電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
  • やわらかセーフティクッション TRUSCO

    やわらかセーフティクッション

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。
    用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。形状平型イエロー×ブラック材質発泡ウレタン厚さ(mm)30長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
  • トラマグネットシート カーボーイ

    トラマグネットシート

    カーボーイ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    裏面がマグネットになっているので施工なしで簡単に注意喚起することができます。 マグネットシートなので何度でも張り替えが可能です。
    用途工場、作業所内の危険箇所、バックヤードなどの車両が行き交う場所に。トラ柄長さ(m)1厚さ(mm)約1種別マグネット式材質マグネットシート、塩化ビニール(PVC)形状平型
  • ゴミ被せネット ミツギロン

    ゴミ被せネット

    ミツギロン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カプサイシン成分でカラス最大の弱点、味覚を刺激します。(痛覚刺激)。カラスが見えにくい色とされる黄色のネットが、ゴミをカラスの視界から消し去ります。危険であると認識したカラスは学習し、近寄らなくなります。
    用途カラスによるゴミ散乱被害防止。(犬、猫にも効果有り)材質ポリエチレンイエロー/ブラック糸径(Φmm)1網目(mm)4
  • スイッチユニット ICOM(アイコム)

    スイッチユニット

    ICOM(アイコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合HS-99、HS-94、HS-95、HS-97トラスコ品番336-8459質量(g)80
  • ハングチェイン ニッサチェイン

    ハングチェイン

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
    材質鉄・ユニクロ長さ(mm)2000線径(Φmm)4.8
  • MB-135 ベルトクリップ  IP500H用 ICOM(アイコム)

    MB-135 ベルトクリップ IP500H用

    ICOM(アイコム)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
  • アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【アルインコ用2ピンタイプ】。DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272。DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35D。DJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100D。DJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
  • 重機安全プレート 仙台銘板

    重機安全プレート

    仙台銘板
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    文字入りプレートで視認性が抜群です。柔軟性のある材質で当たっても安全です。
    長さ(mm)800幅(mm)140
  • 透明コーナーガード 丸 10ヶ組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明コーナーガード 丸 10ヶ組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    出っ張っている角によるケガからしっかりガード。机や柱などの角によるケガからしっかりガードできる、コーナーガードです。透明なので家具の色の邪魔をしません。両面テープ一体型で、本体に両面テープがついているので、剥がすだけで簡単に装着できます。安全・安心の10ヶパック。丸型。材質:PVC。サイズ:30×30×25mm。セット内容:本体×10
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×10材質PVC形状コーナー寸法(mm)30×30×25形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
  • ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー ポール取付タイプ

    信栄物産
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット ポール取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ポール用取付パーツ一式材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス備考支柱は別売です取付方式ポール範囲(mm)25~60加工飛散防止取付場所ポール使用場所屋内・屋外兼用工具径(mm)13スパナ
  • トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒 日本緑十字社

    トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
    用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。仕様両面テープ付き、無反射タイプ材質NBR(ニトリルゴム)黄/黒タイプL型
  • カラフルコーンL(黄) サンコー(三甲)

    カラフルコーンL(黄)

    サンコー(三甲)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質LDPEイエロー高さ(mm)705短辺(mm)380長辺(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッグキーパー グリーンクロス

    フラッグキーパー

    グリーンクロス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
    用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。タイプ上下兼用型適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
  • ウィンズウェイ フォークリフト注意 片面表示 つくし工房

    ウィンズウェイ フォークリフト注意 片面表示

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1枚
    8日以内出荷
    カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
    材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容フォークリフト注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
  • 特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
    用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4171幅(mm)47ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
  • 電子警笛付LED合図灯 TRUSCO

    電子警笛付LED合図灯

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。
    用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0908材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂長さ(mm)550タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本(別売)ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)12径(mm)30
  • チェーン入りポール カーボーイ

    チェーン入りポール

    カーボーイ
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
    用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863直径(Φmm)63質量(g)約470種類チェーン内蔵、両側フックチェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可
  • 屋外用安心クッション(L字型) TRUSCO

    屋外用安心クッション(L字型)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
    用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプストレート長さ(m)0.9
  • ポータブル拡声器 20W 防滴タイプ MCO

    ポータブル拡声器 20W 防滴タイプ

    MCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電
    付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30種類ハンズフリー電源5V1A最大出力(W)20ケーブル長(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45マイクロホン単一方向性周波数特性70Hz~16KHzバッテリーリチウムイオン充電池内蔵バッテリー電圧(V)3.7保証期間お買い上げ日から1年間充電時間(時間)約6有効距離(m)約屋内50容量(mA)4400防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。)インピーダンス(Ω)1.2k使用面積(m2)屋内50前後対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
  • ソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1本ほか
    欠品中
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)760グリーン/白(反射)材質ポリウレタン+PE付属品専用アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3
  • 卓上旗 東京製旗

    卓上旗

    東京製旗(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    厚手のポりエステル素材でシワになりにくいです。
    用途海外からのお客様の歓迎等用に。寸法(縦×横)(mm)160×240質量(g)35材質テトロントロマット(ポリエステル100%)
  • 工事用プラスチックフェンス フェンス5枚以上まとめ買いお得セット TRUSCO

    工事用プラスチックフェンス フェンス5枚以上まとめ買いお得セット

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    5枚以上65枚以下の場合はこちらの品番がお得です。
    用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2742幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45
  • 段差解消ゴムスロープ のりいれ隊 アラオ

    段差解消ゴムスロープ のりいれ隊

    アラオ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます 廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です
    用途段差解消。材質ゴム
  • マイクカバー サンワサプライ

    マイクカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(100個)
    当日出荷
    衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。 屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。
    材質不織布(PP)、PEゴム
  • 仮設階段 グリーンクロス

    仮設階段

    グリーンクロス(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。傾斜角度に対応したタイプを選べます。
    用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に
  • アンテナ 簡易無線登録局用 KENWOOD

    アンテナ 簡易無線登録局用

    KENWOOD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長さ(cm)11
  • 柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング ブラスト興業

    柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    翌々日出荷
    柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバー。リング部の材料にPVCを使用。寒冷地等でも壊れにくくしました。
    赤白長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)PVC
  • ポストコーン・道路鋲用接着剤 吾妻商会(AZUMA)

    ポストコーン・道路鋲用接着剤

    吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(2kg)
    4日以内出荷
    エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。
    用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
  • 耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) TRUSCO

    耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-3756幅(mm)380質量(kg)1
  • プラチェーンジョイント TRUSCO

    プラチェーンジョイント

    TRUSCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • リチウムイオンバッテリーパック 1910mAh BP-290 ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック 1910mAh BP-290

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1910
  • ユニメッシュスクリーン ユニット

    ユニメッシュスクリーン

    ユニット
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。 メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。 一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。 上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。
    材質本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP質量(kg)約4.2寸法(幅W×高さH)(mm)約1000×780(×4面)アズワン品番64-8370-80
  • 点字ブロック 安全交通試験研究センター

    点字ブロック

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
    材質コンクリート使用場所屋外/屋内
  • 安心クッションL字型900mm 大(トラ柄) カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)

    カーボーイ(4件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
  • 低圧マルチカットシート 渡部工業

    低圧マルチカットシート

    渡部工業
    4,998税込5,498
    1枚(1m)
    4日以内出荷
    任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
    用途低電圧での活線作業時に。材質ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1989
  • LED誘導灯 OK-1 フック付き OKACHO

    LED誘導灯 OK-1 フック付き

    OKACHO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。 先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。 グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。 フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。 スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。 また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。 日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。 また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。 ご注意ください。
    用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。レッド長さ(cm)54仕様LED使用電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売)連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合)点灯方式点灯、点滅

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品