絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(65)
  • 呉工業(クレ)(25)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
  • オーデック(23)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22)
  • AZ(エーゼット)(21)
  • TRUSCO(19)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(18)
  • スリーボンド(14)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • ボスティック(Bostik)(11)
  • ファインケミカルジャパン(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
  • BOLL(7)
  • エスコ(6)
  • フルイドフィルム(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリューバーさび止め NOKクリューバー

    クリューバーさび止め

    NOKクリューバー(6件のレビュー)
    779税込857
    1本(300mL)
    当日出荷
    さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
    用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバーシールーブ NOKクリューバー

    クリューバーシールーブ

    NOKクリューバー
    1,598税込1,758
    1缶(300mL)
    当日出荷
    速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
    用途サビ止め・潤滑・組み付けに使用温度範囲-30~90トラスコ品番328-2767淡黄色主成分石油系ワックス・石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバー オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー オイルスプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバー フッ素オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー フッ素オイルスプレー

    NOKクリューバー(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(150mL)
    欠品中
    フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
  • クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバー

    クリューバー ペーストスプレー

    NOKクリューバー
    6,898税込7,588
    1本(300mL)
    当日出荷
    成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバー さび止めスプレー NOKクリューバー

    クリューバー さび止めスプレー

    NOKクリューバー
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
  • KLUBER L 604 NOKクリューバー

    KLUBER L 604

    NOKクリューバー
    49,980税込54,978
    1箱(320mL×6缶)
    63日以内出荷
    潤滑・組付け・接点用オイル。
    用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。容量(mL)8質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤サイズ(mm)175×85×15H×W×D危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)8
  • KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY NOKクリューバー

    KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY

    NOKクリューバー
    54,980税込60,478
    1箱(400mL×12缶)
    63日以内出荷
    錆止め剤。NSF H1に登録。
    用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)0~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クリューバー 潤滑・組立て用白色ペースト NOKクリューバー

    クリューバー 潤滑・組立て用白色ペースト

    NOKクリューバー
    5,698税込6,268
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    フレッティング摩耗、スティックスリップの防止に優れた効果を発揮します。 耐荷重性、耐水性に優れています。
    用途軸受・ボルトのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト・ねじの摺動部。トラスコ品番328-2775質量(g)299使用温度範囲-15~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー