5ページ目: シーリング

536件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POSシールCP用 アダプタセットA セメダイン

    POSシールCP用 アダプタセットA

    セメダイン(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット
    当日出荷
    ・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
    トラスコ品番341-9681セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
  • らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン) 山本製作所

    らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン)

    山本製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
    適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
  • 小丸棒R 尾崎亀商店

    小丸棒R

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物
  • シリコンカバーNB チューブ Sharpie(シャーピー)

    シリコンカバーNB チューブ

    Sharpie(シャーピー)
    3,998税込4,398
    1箱(15g×10本)
    当日出荷
    シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。 既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
    用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダーホワイトタックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度危険物の類別非危険物施工面積約1m(目安)
  • ハクリシール ONE コニシ

    ハクリシール ONE

    コニシ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(333mL)
    欠品中
    灰色ペースト比重1.45±0.05標準使用量1本当り 約3m外観灰色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーボンドはくりシールプライマー塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
  • コンボイVS タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイVS

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
    用途軽量コーキングガン仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2552材質(筒/グリップ)金属/金属質量(g)475危険物の類別非危険物
  • コーキング絞り 井上工具

    コーキング絞り

    井上工具
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
    材質ポリプロピレン幅(mm)50高さ(mm)120危険物の類別非危険物
  • ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) セメダイン

    ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)

    セメダイン(13件のレビュー)
    839税込923
    1本(320mL)
    当日出荷
    環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。
    用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール仕様【推奨プライマー】MP2000規格JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)外観均一ペースト危険等級その他のもの体積変化(%)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆有効期限12ヶ月(5~35℃)
  • 工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム)

    工業用シール剤 EC1103

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
    質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
  • コーキングスムースノズル平面 井上工具

    コーキングスムースノズル平面

    井上工具
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
    用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様平面用材質エラストマー樹脂幅(mm)45高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
  • ハピオシールプロHGパウチ Kansai

    ハピオシールプロHGパウチ

    Kansai
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    一成分形で施工が容易です。
    用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、充填に容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約10(20℃)乾燥時間24時間以上(20℃)
  • コーキングガン Bcross

    コーキングガン

    Bcross
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。
    用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。適合容量(mL)溶剤:330危険物の類別非危険物
  • エサフォーム 角棒 野口興産

    エサフォーム 角棒

    野口興産(1件のレビュー)
    829税込912
    1本(1.2m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    角型バックアップ材
    形状角形長さ(m)1.2危険物の類別非危険物
  • コンボイBC タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイBC

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    全長が変わらないコーキングガン。
    用途ベルト式コーキングガン適合(コーキング剤サイズ)筒長さ216mmまでΦ50まで容量330mLトラスコ品番753-7654危険物の類別非危険物押出量7mm
  • 目地仕上げ用ヘラ ハンディ・クラウン

    目地仕上げ用ヘラ

    ハンディ・クラウン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    4種類のサイズが付いており余分なシーリング剤や接着剤を取り除ききれいなラインに仕上げる事が出来ます。
    用途コーキング作業の効率アップにサイズ約1.6/約3.2/約4.7/約6.5mm危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変成シリコンコーク エスコ

    変成シリコンコーク

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
    用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
  • シールカラーマスター コニシ

    シールカラーマスター

    コニシ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個(160g)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    トナー
    改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペンギンシール 2505NEW サンスター

    ペンギンシール 2505NEW

    サンスター
    659税込725
    1本(330mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    1成分形シリコーン系シーリング材 オキシム型 ガラスと相性がいい!
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シリコーンガン イチネンTASCO

    シリコーンガン

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様全長…360mm危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [クリアー]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-2クリアー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • ウルトラポイントガン COX(コックス)

    ウルトラポイントガン

    COX(コックス)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。
    用途モルタルの目地への注入作業。仕様ミキシングパドル付き材質筒:樹脂、ハンドル:金属容量(mL)800トリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
    適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン 山本製作所

    ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン

    山本製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物
  • ハイシーラー 塗装クイックNB 東郊産業

    ハイシーラー 塗装クイックNB

    東郊産業
    859税込945
    1本(320mL)
    当日出荷
    被塗装目地のシール作業に最適なノンブリードタイプ速乾性
    ホワイトグレイ危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 999NB サンスター

    ペンギンシール 999NB

    サンスター
    929税込1,022
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
    用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
  • 310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ

    310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷
    シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
    用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにエスコ品番EA935AB-12グレー使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
  • 10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
  • 500g  ボンドコーク(ホワイト) エスコ

    500g ボンドコーク(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA930AF-1危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらく650B 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく650B

    山本製作所
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様16mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)475質量(kg)1.2容量(mL)650内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープ シャーピー ポリカシール シャープ化学

    シャープ シャーピー ポリカシール

    シャープ化学(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(20本)
    当日出荷
    脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
    ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
  • ボンド 木部シール コニシ

    ボンド 木部シール

    コニシ(4件のレビュー)
    729税込802
    1本(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性。細部充てん良好。塗装可
    用途木質床と巾木のスキ間成分アクリル樹脂系エマルジョン形原材料アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • コーキング 替え曲りノズル アイモニカ

    コーキング 替え曲りノズル

    アイモニカ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。タテ目地の作業が簡単です。
    用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    709税込780
    1本(300mL)
    当日出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 変成シリコン用コーキングガン WAKI(和気産業)

    変成シリコン用コーキングガン

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
    用途変成シリコンでのコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55危険物の類別非危険物
  • ハマタイト クイッ急 NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト クイッ急 NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    999税込1,099
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
    用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能成分1成分形ポリウレタン系シーリング材グレイ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • オートン ノンブリードQィック オート化学工業

    オートン ノンブリードQィック

    オート化学工業
    1,198税込1,318
    1本(320mL)
    4日以内出荷
    強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御 速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優 目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。 常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため 作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。 硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。 ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため 建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。 長期間の品質維持と塗料を汚染しません。 長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。 また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで 変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
    用途防水下地処理 外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応しますホワイト危険物の類別非危険物
  • 40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
  • ボンドマルチコーク コニシ

    ボンドマルチコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    709税込780
    1本(300mL)
    欠品中
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラック シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラック

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    709税込780
    1本(300mL)
    当日出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング