絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: シーリング

693件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MSコーク ノンブリードLM コニシ

    MSコーク ノンブリードLM

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(320mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。
    用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久性、耐候性
  • オートン Qィックシーラント(速乾) オート化学工業

    オートン Qィックシーラント(速乾)

    オート化学工業(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。 タックフリータイムが40分間の速乾タイプ 1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
    用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能成分1成分形ポリウレタン系シーリング材色グレイ危険物の類別非危険物
  • SE960 ダウ・東レ
    グレー系
    ブラック系
    ホワイト系

    SE960

    ダウ・東レ(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
    用途建築・土木用。
  • コンボイSP26 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイSP26

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
    用途ロータリー式コーキングガン仕様T3システム、X3システム材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂危険物の類別非危険物押出量4mm
  • ソーセージパック用 ソーセージガン550 セメダイン

    ソーセージパック用 ソーセージガン550

    セメダイン(8件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
    用途0危険物の類別非危険物
  • バッカー 野口興産

    バッカー

    野口興産
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(1m×50本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質独立気泡ポリエチレン発泡体形状角形色グレイ長さ(m)1密度(g/cm3)0.065発泡倍率約15倍危険物の類別非危険物ノリ有無ノリ付
  • ペンギンシール353 サンスター

    ペンギンシール353

    サンスター(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(180mL×10本)
    当日出荷
    クロロプレンゴム系自動車補修用シール材 室温で固まり、接着力に優れる 耐水・耐候性に優れる 充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる 乾燥後は塗装仕上げ可能
    用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用色白危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量93g
  • コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂 タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
    用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ樹脂適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)480本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61危険物の類別非危険物押出量12mm
  • ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    グレー系
    アイボリー系
    オレンジ系
    ブラウン系
    ブラック系
    ホワイト系

    ハマタイト SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(320mL)
    欠品中
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
  • 金属の継ぎ目シール用 金属シール セメダイン

    金属の継ぎ目シール用 金属シール

    セメダイン
    ¥899~税込¥989~
    1本(120mL)ほか
    当日出荷
    補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
    用途金属継ぎ目のシール トタンやダクトの接続に 住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール付属品ノズル色ダークグレー容量(mL)120質量(g)182主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
  • クリーンパックガンCG (500mlフィルムパック製品用) セメダイン

    クリーンパックガンCG (500mlフィルムパック製品用)

    セメダイン
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    セメダイン・タイルエース等フィルムパックタイプ 500mlの専用ガンです。
    用途500mlフィルムパック製品に。付属品クリーンパックガン用ノズルトラスコ品番249-2242材質金属適合容量(mL)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火目地用 耐火シール120 セメダイン
    グレー系
    ホワイト系

    耐火目地用 耐火シール120

    セメダイン
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(333mL)
    当日出荷
    セメダインが長年の1成分形シーリング材のノウハウをもとに開発した新しいコンセプトのシーリング材です。 耐火性能だけの従来のシーリング材とは違い、建築用シーリング材に求められる各種性能を高いレベルで併せ持つ、住宅部材の高耐久化に適合するシーリング材です。 「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施行令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合する設計を行なう事が可能になりました。 外壁の動きに追従する低モジュラスタイプ。
    用途耐火間仕切り壁パネルの目地 ALC、押出成形セメント板の目地 サイディングボードの目地 コンクリートの目地 一般內;外装各種目地仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.6mm容量(mL)333主成分シリル化アクリレート密度(g/cm3)1.41指触乾燥時間(分)180(23℃50%RH)粘度(Pa・s)444危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングガン エアー式 モノタロウ

    コーキングガン エアー式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    エアー式のコーキングガンです。
    用途隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂寸法(mm)248×70×165質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.29適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230吸入口サイズRc1/4危険物の類別非危険物
  • ミナフォームマルマル TRUSCO

    ミナフォームマルマル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント 建築用・一般用 積水フーラー
    グレー系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント 建築用・一般用

    積水フーラー(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    JIS認定品。硬化時に刺激臭が少ない 接着性、伸び、耐久性、耐候性に優れています。 プライマーを使用することにより、広範な材料への接着シールが可能。
    用途浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわりに。建築物における各種、内・外装の目地シールに。 ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材などの目地シールに。危険物の類別非危険物
  • 310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ

    310ml 水中シーラント接着剤(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    当日出荷
    シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
    エスコ品番EA935AA-1色白使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
  • 18V充電式コーキングガン マキタ

    18V充電式コーキングガン

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
    穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)バッテリー電圧(V)18危険物の類別非危険物押出力(N)5000(最大)押出速度(mm/秒)0~28
  • ボンドコーク コニシ

    ボンドコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    水性なので塗布性良好。塗装可です。
    用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • プラスチックノズル 山本製作所

    プラスチックノズル

    山本製作所
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900材質プラスチック危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラー
    グレー系
    透明(クリア)

    シリコーンシーラント(防カビタイプ)

    積水フーラー(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(333mL)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分系シリコーンシーラント危険物の類別非危険物
  • バックアップ材 丸 アイネット

    バックアップ材 丸

    アイネット
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途土木建材目地材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質高発泡ポリエチレン色白危険物の類別非危険物
  • TS 空カート Pプランジャー付 TSオリジナル(高翔産業)

    TS 空カート Pプランジャー付

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(25本)
    当日出荷
    缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
    材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • コンボイJ900 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJ900

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル 間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
    仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900mlトラスコ品番332-6918材質(筒/グリップ)金属/樹脂質量(g)900製品質量(g)900本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220筒径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー ボンド商事

    BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー

    ボンド商事
    ¥419税込¥461
    1個(20mm×3m)ほか
    当日出荷
    吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
    用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。材質高発泡ポリエチレン色グレー危険物の類別非危険物
  • ボンドウレタンコーク コニシ

    ボンドウレタンコーク

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 施工後は各種塗料による塗装が可能。 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
    用途塗装を必要とするコンクリート目地。 RCの打継ぎ目地、誘発目地。 スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。 ひび割れの補修。成分ポリウレタン樹脂系ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ)

    セメダイン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    高透明で多用途なシーリング材です。 クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。 広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。 はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。 硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。
    用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築の内外装目地 モルタル・コンクリートの目地 色・風合いが異なる部位にまたがる目地 施工部のコーキングを目立たせたくない部位 直射日光が当たらない屋内のガラス目地仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%)成分変成シリコーン系色クリアタイプノンブリードタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.93改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃:300粘度(Pa・s)190危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ボンドPX2000 コニシ

    ボンドPX2000

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(333mL)
    当日出荷
    速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。
    用途キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂トラスコ品番374-8502色ホワイトタイプ速硬化使用温度範囲(℃)-20~120主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mLホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • トスシール 381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    グレー系
    ブラウン系
    シルバー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    トスシール 381

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥679税込¥747
    1本(333mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
  • ポリフォーム 丸棒白 フヨー

    ポリフォーム 丸棒白

    フヨー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100m)ほか
    4日以内出荷
    バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
    形状丸棒引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2収縮率(%)【熱】1危険物の類別非危険物特性クッション性・耐薬品性吸水量(g/100cm2)0.01
  • ボンド 変成シリコンコーク コニシ
    ブルー系
    グリーン系
    ブラウン系
    ブラック系

    ボンド 変成シリコンコーク

    コニシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに。一般建築内装用。浴室・洗面所の水もれ防止に。仕様塗装可、高モジュラス、防カビ剤入り質量(g)515タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~90規格日本シーリング材工業会、JSIA F☆☆☆☆認定品内容量(mL)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×315主成分変成シリコーン樹脂系標準塗布量12~13m/本(5×5mm目地)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久性、耐候性、耐寒性、密着性
  • トスシール 83 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    アイボリー系
    グレー系
    ホワイト系

    トスシール 83

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥659税込¥725
    1本(333mL)
    当日出荷から12日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 変成シリコーンシーラント POSシールF セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシールF

    セメダイン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    工場ライン使用に適した速硬化タイプ。
    用途冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目。自動車、車両等のボディの継ぎ目。機械、電気部品などの接合部。
  • ボンド ブチルコーク コニシ

    ボンド ブチルコーク

    コニシ(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
    用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール規格(JSIA)F★★★★主成分ブチルゴム系溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
  • KOトランクノズル 尾崎亀商店

    KOトランクノズル

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    6日以内出荷
    らくらくガン用ジャンボカートノズルフロントキャップに直接装着して使用できます。絶妙な角度調整により様々な場所へのガン打ちが楽になります。
    色ホワイト先端角度約30°危険物の類別非危険物
  • はくりシール クイック コニシ

    はくりシール クイック

    コニシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷
    速乾性
    用途ボンドシリンダー工法ひび割れ部のシール・座金の取り付け危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット セメダイン

    ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット

    セメダイン(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1袋ほか
    当日出荷
    目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
    用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーンLM 積水フーラー

    変成シリコーンLM

    積水フーラー
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    住まいのセキスイがおすすめする健康と環境に配慮した外装用シーリング材です。 紫外線に強く(従来品の2倍)、変色・汚染・ひび割れ・変形などが起こりにくいです。 ALC板、珪カル板などの表面強度の低いものや、伸縮の大きい目地に最適。 低モジュラスのため、柔軟性、伸び、追従性に優れ、内部応力(接着面にかかる力)が小さいです。 窯業系サイディング、ALC、コンクリートと、各種材料との接着性に優れる。 シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシンなどの塗装ができます
    用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシ周りや金属屋根材などの取り合い目地シール。容量(mL)333質量(g)500使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格JIS A5758適合品主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
  • ボンドシリコンコーク コニシ

    ボンドシリコンコーク

    コニシ
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    耐候性・耐薬品性に優れます。ステンカラー色調へ対応。アルミサッシ、門扉、手摺り、各種金属加工建材
    用途耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。トラスコ品番134-8882危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング