5ページ目: シーリング

681件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 008シーラー 染めQ(旧テロソン)

    008シーラー

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(333mL×5本)
    当日出荷
    テロソン008シーリング剤は、湿気硬化型のシール剤です。耐熱、耐寒性に優れ、硬化後、弾性被膜を形成します。亜鉛引鋼板、ボンデ鋼板、アルミ板、ポリエステルパテ面へ直接塗装することができます。速硬化型のため、作業が短縮できる。低温時の粘土変化がなく、冷えた鋼板への密着も良い。硬化後、各種塗料を塗る事ができる。肉やせ、だれ、発泡がない。引火性がなく、不快をあたえる臭いがない。耐水性に優れている。
    用途自動車ボディ、内・外部、接合部の合わせめ等のシール。 通電性が良く、スポット溶接部分の充填剤として使用できる。
  • クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ 信越化学工業

    クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ

    信越化学工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れ、ほとんどすべての被着材質に接着します。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。 有機化合物の大幅な低下を可能にしました。 ウエハー吸着試験電圧で、従来タイプでは達成できない性能を発揮します。
    用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。引張強度(MPa)2.6密度(g/cm3)(23℃)1.05硬さ(デュロメータA)37外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体切断時伸(%)360危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体引張応力(N/mm2)(50%)0.50、(最大)0.70
  • 小丸棒R 尾崎亀商店

    小丸棒R

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物
  • らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • 連結バックアップ材 ミナバッカー 酒井化学工業

    連結バックアップ材 ミナバッカー

    酒井化学工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(10枚×10本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。 ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。
    用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.95圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
  • 30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-30形状丸形直径(Φmm)30長さ(m)1適合目地幅(mm)21~25直径(Φmm)×長さ(m)30×1危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらくMB 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらくMB

    山本製作所
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様30mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)420質量(kg)1.1容量(mL)550内径(Φmm)51ハンドル標準型
  • コーキング絞り 井上工具

    コーキング絞り

    井上工具
    349税込384
    1枚
    欠品中
    コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
    材質ポリプロピレン幅(mm)50高さ(mm)120危険物の類別非危険物
  • 一般工事用シーリング材防カビタイプ モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般工事用シーリング材防カビタイプ

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    41,980税込46,178
    1箱(333mL×50本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。 建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。 ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。 プライマーは不要です。
    用途カビ発生が問題となるような個所の接着シール。危険物の類別指定可燃物
  • はくりシール クイック コニシ

    はくりシール クイック

    コニシ
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    速乾性
    用途ボンドシリンダー工法ひび割れ部のシール・座金の取り付け危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シースルーMタイプNB シャープ化学

    シースルーMタイプNB

    シャープ化学
    1,998税込2,198
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
    用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
  • 工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム)

    工業用シール剤 EC1103

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
    質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
  • ハピオシールプロHGパウチ Kansai

    ハピオシールプロHGパウチ

    Kansai
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    一成分形で施工が容易です。
    用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、充填に容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約10(20℃)乾燥時間24時間以上(20℃)
  • エサフォーム 角棒 野口興産

    エサフォーム 角棒

    野口興産(1件のレビュー)
    829税込912
    1本(1.2m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    角型バックアップ材
    形状角形長さ(m)1.2危険物の類別非危険物
  • ハイシーラー SUシーラント クイックNB 東郊産業

    ハイシーラー SUシーラント クイックNB

    東郊産業
    8,698税込9,568
    1ケース(320mL×10本)
    当日出荷
    ポリウレタン系速乾性シーリング材
    グレイ危険物の類別非危険物
  • HBアクリルコーク ハウスボックス

    HBアクリルコーク

    ハウスボックス
    479税込527
    1本(100mL)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    持ち運びに便利で嵩張らない、100mLのサイズです。高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。壁紙との接着性に優れています。
    用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓周りのコーキング。クロス・美装仕上げ。建材の隙間埋め成分水性アクリルエマルション完全硬化時間24時間表面硬化(分)120危険物の類別非危険物
  • HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    HAMATITE SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    22,980税込25,278
    1箱(320mL×20本)
    6日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
  • 充電式コーキングガン マキタ

    充電式コーキングガン

    マキタ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
    付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
  • フィルムバックガン 山本製作所

    フィルムバックガン

    山本製作所(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドル強力型危険物の類別非危険物
  • ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) セメダイン

    ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)

    セメダイン(13件のレビュー)
    839税込923
    1本(320mL)
    当日出荷
    環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。
    用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール仕様【推奨プライマー】MP2000規格JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)外観均一ペースト危険等級その他のもの体積変化(%)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆有効期限12ヶ月(5~35℃)
  • 333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [クリアー]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-2クリアー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • シーラント72 信越化学工業

    シーラント72

    信越化学工業
    1,898税込2,088
    1本(330mL)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    1成分形シリコーンシーラント(アルコールタイプ) プラスチック用。空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性のシーリング材。各種プラスチックの接着・シールに最適で、特にポリカーボネートにはプライマーなしで良好な接着性。アクリル板やガラスまわりにも使用可
    用途ポリカーボネート板、アクリル板などのプラスチックまわり、金属、ガラスまわり など成分シリコーン容量(mL)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン) 山本製作所

    らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン)

    山本製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
    適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
  • 330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本

    エスコ
    875税込963
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • シリコーンガン イチネンTASCO

    シリコーンガン

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様全長…360mm危険物の類別非危険物
  • #340用1液性隙間充填ノズル フォモ・ジャパン

    #340用1液性隙間充填ノズル

    フォモ・ジャパン
    149税込164
    1本
    当日出荷
    ハンディフォーム・ピンク#340用専用充填ノズル
    仕様#340用専用危険物の類別非危険物
  • ツヤ消しシームシーラー ヤヨイ化学

    ツヤ消しシームシーラー

    ヤヨイ化学(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(200g)
    当日出荷
    クッションフロア用目地処理剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • シャーピー 変成シリコーン シャープ化学

    シャーピー 変成シリコーン

    シャープ化学
    859税込945
    1本(320mL)
    翌々日出荷
    初期タック(表面のベタつき)が非常に少ない! 施工後すぐのほこりの付着を大幅に低減しました。貯蔵安定性も改善。2年間(冷暗所)の保管でも硬化性など性能はほとんど変わりません。塗装性も従来品より大きく改善!。タックフリーが40分(23℃)になりました!。環境にやさしい『重金属触媒フリー』。体積収縮がほとんどなく、低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。日本接着剤工業会4VOC基準適合で室内空気汚染対策対応しています。もちろんホルムアルデヒドも放散しません。
    用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール。外壁とボックス類の取り合い。ノンワーキングジョイントの各種建築目地(塗装、非塗装両用)タックフリータイム(分)40(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
  • 変成シリコンコーク エスコ

    変成シリコンコーク

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
    用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
  • コーキングスムースノズル平面 井上工具

    コーキングスムースノズル平面

    井上工具
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
    用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様平面用材質エラストマー樹脂幅(mm)45高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
  • シリコンカバーNB チューブ Sharpie(シャーピー)

    シリコンカバーNB チューブ

    Sharpie(シャーピー)
    3,998税込4,398
    1箱(15g×10本)
    当日出荷
    シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。 既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
    用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダーホワイトタックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度危険物の類別非危険物施工面積約1m(目安)
  • ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン 山本製作所

    ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン

    山本製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物
  • シールカラーマスター コニシ

    シールカラーマスター

    コニシ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個(160g)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    トナー
    改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハイシーラー 塗装クイックNB 東郊産業

    ハイシーラー 塗装クイックNB

    東郊産業
    859税込945
    1本(320mL)
    当日出荷
    被塗装目地のシール作業に最適なノンブリードタイプ速乾性
    ホワイトグレイ危険物の類別非危険物
  • ボンド 木部シール コニシ

    ボンド 木部シール

    コニシ(4件のレビュー)
    729税込802
    1本(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性。細部充てん良好。塗装可
    用途木質床と巾木のスキ間成分アクリル樹脂系エマルジョン形原材料アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • コーキング 替え曲りノズル アイモニカ

    コーキング 替え曲りノズル

    アイモニカ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。タテ目地の作業が簡単です。
    用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
  • ウルトラポイントガン COX(コックス)

    ウルトラポイントガン

    COX(コックス)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。
    用途モルタルの目地への注入作業。仕様ミキシングパドル付き材質筒:樹脂、ハンドル:金属容量(mL)800トリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル

    TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
    適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
  • J1アダプター KOオリジナルVer 尾崎亀商店

    J1アダプター KOオリジナルVer

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!
    危険物の類別非危険物
  • 塗装下地コーク ノンブリード コニシ

    塗装下地コーク ノンブリード

    コニシ
    699税込769
    1本(500g)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。
    用途屋外・屋内のひび割れ補修に。危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング