7ページ目: シーリング

683件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーフローガン COX(コックス)

    パワーフローガン

    COX(コックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
    用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
  • TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック7 変成シリコン

    TSオリジナル(高翔産業)
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材! TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。 従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 次作業がスピーディーに行えます。
    用途一般内外装ジョイントシール サッシ廻りのシール 各種塗装鋼板のシール ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール ドレン廻りのシールや固定 コーナー・キャント処理 シート防水端末処理 脱気筒廻り成分変成シリコーンポリマーグレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化
  • ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット セキスイ

    ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。
    用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。材質/仕上ロックウール危険物の類別非危険物
  • コーキングノズルストッパー TRUSCO

    コーキングノズルストッパー

    TRUSCO
    629税込692
    1セット(4本)
    当日出荷
    トラスコ品番114-8158材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)159質量(g)20全幅(mm)40危険物の類別非危険物
  • オートンシーラー101Aノンブリード オート化学工業

    オートンシーラー101Aノンブリード

    オート化学工業
    749税込824
    1本(320mL)
    当日出荷
    一液ポリウレタンシーリング材 スタンダードタイプ
    危険物の類別非危険物
  • 20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)10適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×10危険物の類別非危険物
  • 320ml ウレタンコーク(アイボリー) エスコ

    320ml ウレタンコーク(アイボリー)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA930AL-2危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらく900 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく900

    山本製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本仕様27mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)430質量(kg)1.3容量(mL)900内径(Φmm)65ハンドル強力型危険物の類別非危険物
  • 窯業サイディング目地用 POSシールLM セメダイン

    窯業サイディング目地用 POSシールLM

    セメダイン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • 壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ) セメダイン

    壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    669税込736
    1本(500g)
    当日出荷
    屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 ノンブリードタイプですので塗装仕上げ面の汚染がありませんので、塗装下地の補修に適しています。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
    用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん液色NBホワイト容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • エアフローガン3 COX(コックス)

    エアフローガン3

    COX(コックス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
    材質筒/軽量アルミ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂適合容器330mLカートリッジ押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本(400mL)
    当日出荷
    速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
    用途コンベアベルトの補修。トラスコ品番377-7669黒色容量(mL)400質量(g)400タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • オートンシーラー101A オート化学工業

    オートンシーラー101A

    オート化学工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
    用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。使用温度範囲(℃)-40~80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
  • 高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾 富士工業用品

    高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾

    富士工業用品(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(320mL×10本)
    当日出荷
    塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 速乾性にすぐれています。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
    用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。成分1成分形ポリウレタン系タイプ速乾危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
  • シリコーン シーラント 積水フーラー

    シリコーン シーラント

    積水フーラー
    739税込813
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
    用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10
  • 大型カートリッジ専用ガン TRUSCO

    大型カートリッジ専用ガン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
    適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用トラスコ品番227-7271材質スチール全長(mm)405質量(kg)0.78全高(mm)170危険物の類別非危険物
  • コーキングガン KHT

    コーキングガン

    KHT
    498税込548
    1個
    5日以内出荷
    330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器。コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!
    用途コーキング材の押し出し・充填作業に。付属品掃除棒本体質量(g)420適合容量(mL)330本体サイズ(mm)L360×W155×H・D55危険物の類別非危険物
  • トスシール用プライマー トスプライムニューF モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール用プライマー トスプライムニューF

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    14,980税込16,478
    1箱(300mL×2個)
    欠品中
    トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
    用途トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.89(23℃)外観無色透明適合被着体電着塗装、アルミ、ガラス、フッ素塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量522mL適合塗材(シーリング材)トスシール361、64、10ホルムアルデヒド等級JSIA-007012 F☆☆☆☆施工面積(m2)15~25/L(45~60g/m2)危険物の性状非水溶性
  • ゼクソン ナイロンコーキングガン ゼクソン

    ゼクソン ナイロンコーキングガン

    ゼクソン
    398税込438
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のコーキングガンです。軽量で扱いやすく落としても床などを傷つけにくいです。
    用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質樹脂危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ミナフォームマルマル 酒井化学工業

    ミナフォームマルマル

    酒井化学工業
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    緩衝性・浮力性に優れ、包装資材から雑貨・土木建築など広い用途にお使いいただけるロッド(丸棒)状高発泡体です。柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
    用途緩衝材、目地材。適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)Φ11.5×200危険物の類別非危険物入数1巻
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS アンバー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS アンバー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    709税込780
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • らくらくガン用60MB・700B用PS(ピストンセット) 山本製作所

    らくらくガン用60MB・700B用PS(ピストンセット)

    山本製作所
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    らくらくガンのピストン部分のセットです。
    付属品ピストン×1ヶ、ナット2種類×1ヶずつ、ワッシャ×2ヶ適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
  • らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット) 山本製作所

    らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット)

    山本製作所
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    らくらくガンのピストン部分のセットです。
    付属品ピストン×1ヶ、ナット3種類×1ヶずつ、ワッシャ×1ヶ適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
  • ジョイントコーク・A ヤヨイ化学

    ジョイントコーク・A

    ヤヨイ化学
    1,598税込1,758
    1袋(6個)
    翌日出荷
    ジョイントコーク専用・キャップ付・1袋 6ヶ入。
    全長(mm)105アイボリー危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • サンライズ SRシールS70 サンライズ

    サンライズ SRシールS70

    サンライズ
    11,980税込13,178
    1箱(320mL×10本)ほか
    8日以内出荷
    塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
    危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
  • BDホワイトエース ボンド商事

    BDホワイトエース

    ボンド商事
    669税込736
    1本(550g)
    欠品中
    水性形で、作業性に優れています。
    用途ALCパネル間目地。無機質板・合板等の捨貼り、下地板の目地処理。かべクロス等の内・外装目地やすき間のシール加工。ALCやモルタルのひび割れ補修や塗装下地処理。仕様ノンブリードタイプホワイト危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式) 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式)

    山本製作所
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない
    用途コーキングガン仕様射出量(ml/step):16質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式筒長(mm)295危険物の類別非危険物筒内径(Φmm)51
  • らくらく60MB・700B用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく60MB・700B用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォーム

    ノンセパ1ミリバッカー

    相模カラーフォーム
    929税込1,022
    1巻(20m)
    当日出荷
    薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
    用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン長さ(m)20粘着剤弱粘着危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) エスコ

    コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1台
    4日以内出荷
    プラグ付
    仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック危険物の類別非危険物
  • neoパック2専用 マルチパックガン セメダイン

    neoパック2専用 マルチパックガン

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    セメダインneoパック2の専用ガンです。 フロアロック110 neoパック2、neoパック2760ml、ジャンボパック用ガンです。
    用途メーカーセメダインneoパック2の専用ガンとしてトラスコ品番249-2257白×黒質量(g)700危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    6,710税込7,381
    1台
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 抗菌・防カビ シリコーン AICA(アイカ工業)

    抗菌・防カビ シリコーン

    AICA(アイカ工業)
    35,980税込39,578
    1セット(320mL×30本)
    5日以内出荷
    抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。
    用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。成分シリコーン樹脂系タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9600gRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 変成シリコーンHMパウチ Kansai

    変成シリコーンHMパウチ

    Kansai
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    一成分形で施工が容易です。
    用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填にトラスコ品番152-8853ホワイト容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約60(20℃)危険物の類別非危険物乾燥時間7日間程度(20℃)
  • ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式) 山本製作所

    ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式)

    山本製作所
    7,798税込8,578
    1丁
    8日以内出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ネジ式:作業中に外れない(ネジ山が5mm程度余ります) バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式
    危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 共用トナー サンスター

    ペンギンシール 共用トナー

    サンスター
    549税込604
    1個(200g)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ペンギンシール専用共通トナー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ハマタイト SC-PU1NBカート シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU1NBカート

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    819税込901
    1本(320mL)
    当日出荷
    1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
    用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等比重1.36有効期間9ヶ月押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40タックフリータイム(時間)3時間(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
  • パックバッカー3tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー3tL1000 のり付き

    コンドーテック
    6,998税込7,698
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング