10ページ目: シーリング

677件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーキングガン スクリュー アイネット

    コーキングガン スクリュー

    アイネット
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    従来品より軽い力で吐出できます。作業角度に合わせて本体を回せるので作業効率がアップします。
    用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。材質スチール、プラスチック+ゴム(グリップ)危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
  • コーキングガン SD アイネット

    コーキングガン SD

    アイネット
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジコーキング材用のスタンダードなガンです。
    用途カートリッジタイプ(330ml、333ml)の充填材用です。材質スチール危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
  • コーキングガン PROSTYLE

    コーキングガン

    PROSTYLE
    598税込658
    1台
    3日以内出荷
    ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
    用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
  • 壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ

    壁装用コーキング剤 リリカラコーク

    リリカラ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプ
    用途ベージュ参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90988主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • 壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ

    壁装用コーキング剤 リリカラコーク

    リリカラ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプ
    用途オフホワイト参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90982主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 亜鉛めっきスチールオイル缶、 5 LRS Pro のこのスチール製オイル缶は、定期的にオイルを扱う作業者に最適な保管 / ディスペンサツールです。5 リットルの容量に加えて、 TOP とバックは円筒形のデザインで使いやすくなっています。 このオイル缶は亜鉛めっきスチール製です。つまり Durable and 頑丈であり、耐錆性にも優れています。固定式分注キャップがチェーン付きのスパウトに取り付けられており、ヒンジ式カバーと併用することで、信頼性の高い選択肢となります。 このオイルは特に油の供給に適していますが、他のさまざまな非腐食性流体でも使用できます。ガレージや自動車の作業場での機械工、及び産業環境でのエンジニアに最適なオプションです。特長と利点.円筒型オイル缶 .容量は 5 リットル .オイルやその他の非腐食性液体の分注に適しています .亜鉛めっきスチール製 .ヒンジ付きカバーを装備 .チェーン付きの保持型ディスペンシングキャップ .キャリーハンドル付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = 鉄鋼危険物の類別非危険物
  • RS PRO シーラントガン RS PRO

    RS PRO シーラントガン

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 174-791シーラーアプリケータガン. RS PRO 174-791 は、最大400 mlの接着剤及びシーラーカートリッジを使用できる手動シーラーガンです。RS PRO 174-791ディスペンサーは、プロの職人にもDIY愛好家にもお使いいただけます。簡単に使用でき、プロレベルの仕上げを実現します。 RS PRO 174-791のトリガー比は7:1です。この力レベルは、ガンがシーラーを長く排出できるため、シリコンシーラーに適しています。手動シーラーディスペンサー トリガー比 - 7:1 対応カートリッジ容量: 305 / 310 / 380 / 400 ml 対応カートリッジ寸法: 260 mm (長さ) x 50 mm (直径)
    仕様タイプ = シーラントガン製品の容量 = 305 ml, 310 ml, 380 ml, 400ml危険物の類別非危険物
  • 変シリコンコークNBクイック コニシ

    変シリコンコークNBクイック

    コニシ
    19,980税込21,978
    1箱(333mL×20本)
    5日以内出荷
    一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシール。パイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃~+90℃)。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品
    用途一般建築物の内外装目地などに材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ
  • 防カビシリコンコーク コニシ

    防カビシリコンコーク

    コニシ
    15,980税込17,578
    1箱(333mL×20本)
    5日以内出荷
    防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
  • コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
    用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ金属適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)670本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60危険物の類別非危険物押出量12mm
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • 耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ

    耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1箱(20本)
    翌日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    危険物の類別非危険物
  • パワーフローガン COX(コックス)

    パワーフローガン

    COX(コックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。
    用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様透明筒材質筒:ポリカ、ハンドル金属容量(mL)330タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
  • ウルトラフローガン COX(コックス)

    ウルトラフローガン

    COX(コックス)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
    用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム材質ハンドル:強化金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    7,930税込8,723
    1箱(10本)
    翌日出荷
    硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
  • 330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本

    エスコ
    16,800税込18,480
    1箱(20本)
    翌日出荷
    。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    7,650税込8,415
    1箱(10本)
    翌日出荷
    建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ

    変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
    仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
  • カラーコーク サンゲツ

    カラーコーク

    サンゲツ
    749税込824
    1本(500g)
    3日以内出荷
    主成分アクリルエマルジョン樹脂危険物の類別非危険物施工面積(可能)約100m/500g適応下地石膏ボード
  • サンライズ SRシールH100 サンライズ

    サンライズ SRシールH100

    サンライズ
    18,980税込20,878
    1箱(320mL×10本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • サンライズ SRシールNB50 サンライズ

    サンライズ SRシールNB50

    サンライズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(320mL×10本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • デニムバッカーショルダー ひかり

    デニムバッカーショルダー

    ひかり
    5,698税込6,268
    1枚
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】Kピストン TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】Kピストン

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,098税込4,508
    1セット
    翌々日出荷
    精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らか
    セット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工)材質(パッキン)フッ素ゴム危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LP TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LP

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,398税込10,338
    1セット
    翌々日出荷
    Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,098税込10,008
    1セット
    当日出荷
    Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.0容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
  • 変成シリコーンHM-NEW 積水フーラー

    変成シリコーンHM-NEW

    積水フーラー
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JAIA F☆☆☆☆規格品です。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。
    用途塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シールに。モルタル、コンクリート等の亀裂補修に。ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用。ソーラーパネル設置工事における架台の補強・防水。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • ウルトラフローガン 尾崎亀商店

    ウルトラフローガン

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    5日以内出荷
    1液シール材用カートリッジガンです。 高圧タイプのパワーガンですので、力をあまり入れずにシール施工することができます。
    ブラック適合容量(mL)330危険物の類別非危険物
  • らくらく用キャップクリップ 尾崎亀商店

    らくらく用キャップクリップ

    尾崎亀商店
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。 見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。 見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。 らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。
    材質アルミ危険物の類別非危険物
  • 防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業

    防かび用シーリング材 シーラント4588N

    信越化学工業
    35,980税込39,578
    1箱(330mL×20本)
    7日以内出荷
    建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。 耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。 プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。 耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。 耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。 シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
    用途カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など)YWG-2質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.33kgRoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
  • ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォーム

    ノンセパ1ミリバッカー

    相模カラーフォーム
    1,298税込1,428
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で4面接着を防ぎます。
    用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン長さ(m)20粘着剤弱粘着厚さ×幅W(mm)1×20危険物の類別非危険物
  • 310mm コーキングガン エスコ

    310mm コーキングガン

    エスコ
    780税込858
    1丁
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 230mm コーキングガン エスコ

    230mm コーキングガン

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • サイディングシール&SDCカラーマスター コニシ

    サイディングシール&SDCカラーマスター

    コニシ
    11,980税込13,178
    1セット(4L×2缶)
    6日以内出荷
    サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
    用途サイディング目地成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • プラントリペア目地クイック コンクリートグレー ABC商会

    プラントリペア目地クイック コンクリートグレー

    ABC商会
    67,980税込74,778
    1セット(600cc×5本)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハピオシールPRO HGパウチ Kansai

    ハピオシールPRO HGパウチ

    Kansai
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    一成分形で施工が容易です。
    用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、充填にトラスコ品番152-8800ホワイト容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約10(20℃)乾燥時間24時間以上(20℃)
  • ポリカボンド シャープ化学

    ポリカボンド

    シャープ化学
    33,980税込37,378
    1ケース(300mL×20本)
    5日以内出荷
    プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。 貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化! 汎用接着性に優れたシーリング接着剤。
    用途各種プラスチック成形体の接着、シール 電気部品の接着 LED照明のシェードのシール ポリカーボネート板の接着、シール 硝子、アルミ、SUSの接着、シール PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シールクリア(半透明)比重1.02不揮発分95.3%粘度(Pa・s)200(23℃)タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬化速度(mm)内部2~3/24h
  • ボンド マルチコーク コニシ

    ボンド マルチコーク

    コニシ
    14,980税込16,478
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    広範囲な接着性。速硬化性。耐候性。塗装可
    用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール成分変成シリコーン樹脂系規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ガン ヤマモト ラクラクLB ワンタッチ式 山本製作所

    ガン ヤマモト ラクラクLB ワンタッチ式

    山本製作所
    8,798税込9,678
    1丁
    4日以内出荷
    シリンダーガンのスタンダードロングタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい ストッパー式:最後まで打てば自動でストッパーがかかる、フック式:作業中の中断も楽々(ご注文時にどちらかお選び下さい)
    付属品プラスチックノズル:5本、グリス:1本危険物の類別非危険物
  • MSシール NBタイプ コニシ

    MSシール NBタイプ

    コニシ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
    用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり適合#9性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030)カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング