カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(71)
- セメダイン(43)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(43)
- シャープ化学(41)
- コニシ(35)
- 山本製作所(35)
- サンスター(23)
- 信越化学工業(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(19)
- メーコー(15)
- RS PRO(15)
- 東邦シートフレーム(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- ヤヨイ化学(14)
- タイルメント(14)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- TRUSCO(10)
- コンドーテック(9)
- 積水フーラー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個欠品中用途溶鉱炉、煙道高温設備に仕様チューブ色赤使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
ヘンセイシリコーンNB-LM
シャープ化学¥9,398~税込¥10,338~1ケース(320mL×10本)4日以内出荷から5日以内出荷窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐久性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式)
山本製作所¥7,798税込¥8,5781丁8日以内出荷シリンダーガンのスタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ネジ式:作業中に外れない(ネジ山が5mm程度余ります) バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥299税込¥3291個(35g)4日以内出荷SC-PU2NB 遅延剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット用途充電式電動コーキングガンセット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-88危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル20mmΦ×60m巻
ミナ¥5,998税込¥6,5981巻(60m)翌日出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9134形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)60危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル15グレー
ミナ¥4,498税込¥4,9481巻(100m)3日以内出荷ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9144形状丸形直径(Φmm)15危険物の類別非危険物
パッチシール ロール
信越化学工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻欠品中優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。用途建設・土木用防水。トラスコ品番855-8645材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)50厚さ(mm)1.8色灰色質量(g)445使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216NETIS番号KT-130038-A
コーキングガン(エアー式)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個当日出荷用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ(1件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-35形状丸形直径(Φmm)35長さ(m)1適合目地幅(mm)25~29直径(Φmm)×長さ(m)35×1危険物の類別非危険物
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
20mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)60適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×60危険物の類別非危険物
ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン)
サンスター(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981ケース(320mL×10本)欠品中低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分1成分形変成シリコーン系伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)密度1.45外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)39押出し性(5℃)s4体積損失(%)1
ペンギンシール 2505NEW
サンスター¥6,898税込¥7,5881箱(333mL×10本)当日出荷から15日以内出荷1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハンドシリンダーガン らくらくLB
山本製作所¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様30mL/1握り長さ(mm)345全長(mm)470質量(kg)1.2容量(mL)650内径(Φmm)51ハンドル標準型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)
信越ポリマー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。 プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。 1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。 作業性は季節を問わず安定しています。トラスコ品番470-9926色ブラック質量(g)385使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物
シリコーン 350g 高透明
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷トラスコ品番814-8105色クリア容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g![ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536314-181030-02.jpg)
ラビットラバーリペアー専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,498税込¥9,3481パック(6本)当日出荷ラピッドラバーリペア専用ノズルです。トラスコ品番377-7588適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)280質量(g)300危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [アイボリー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-4色アイボリー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
ジャンボカートノズル(ストレート)
山本製作所¥129税込¥1421個当日出荷ジャンボカート用のストレートノズル。内ネジのノズルです。太口なので軽く打てます。プラスチック製なので壁を傷つけにくいです。トラスコ品番654-4687材質プラスチック危険物の類別非危険物
キャップパッキン(t4ゴム)
山本製作所¥229税込¥2521個翌々日出荷消耗品のキャップパッキンです。適合SB/HB/LB/450B/550B/650B用トラスコ品番654-4689危険物の類別非危険物
タキストロン タキシール 600
タキロンマテックス¥7,198税込¥7,9181ケース(320mL×2本)4日以内出荷から5日以内出荷タキストロン用端末ウレタンシール危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギン 2500257070002970 遅延剤
サンスター¥339税込¥3731個(40g)8日以内出荷MS2500・MS2570・7000用 硬化遅延剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 2506防カビ
サンスター¥659税込¥7251本(330mL)当日出荷から4日以内出荷1成分形シリコーン系シーリング材 脱オキシム型 防カビタイプ 水まわりと相性のいい防カビタイプのシーリング材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーラント40N
信越化学工業¥37,980税込¥41,7781箱(330mL×20本)7日以内出荷防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。JIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)940引張強度(MPa)1.78密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)16.7外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後)タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候、難燃、気密、防水ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シーラントマスター300
信越化学工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(330mL×20本)当日出荷から12日以内出荷中モジュラスタイプのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地にも適しています。 従来の1成分形と比較して自己接着性に優れています。 1成分形なので施工が簡単です。 耐久性、耐候性に優れています。 JIS A 5758(2010)の分類:G-25LM-9030G(SR-1)用途ガラスまわり、金属まわり、カーテンウォール、ガラスリブ構法(低階層)、土木などJIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)シート物性/500、引張接着性/300(最大荷重時)引張強度(MPa)1.34密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)21.7外観ペースト状タックフリータイム(分)12(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)0.34(50%)、1.03(最大)
クリアー防カビ入
積水化学工業¥899税込¥9891本3日以内出荷建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。防カビ剤入りです。危険物の類別非危険物
コーキングガン
KHT¥498税込¥5481個5日以内出荷330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器。コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!用途コーキング材の押し出し・充填作業に。付属品掃除棒本体質量(g)420適合容量(mL)330本体サイズ(mm)L360×W155×H・D55危険物の類別非危険物
山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン
山本製作所¥6,298税込¥6,9281丁7日以内出荷山本製作所×KUROKIN コラボの330ml用カートリッジ材が打てるカートリッジガンの高級モデル。ゴールドのピストン部、バックレバーがブラックのリテーナーに映えるデザイン。強力型ハンドルの採用で、従来品では打出しが困難だった高粘度の材料を打出し可能。ハンドルにビス止め(メーカーのみ採用)しているので、ハンドル回転の際に緩みがなく回転がらくらく。カートリッジのぐらつきが発生しない。「スライドバー」を採用する事でハンドル部の耐久性向上。従来品ではラチェット、ピストンロッドが摩耗してくるとレバーに遊びが出るが、。YCG-2300HC-BGはスライドバーの採用で上記2点が摩耗しても、レバーに遊びが出にくい。ホルダーを使えば下記容器がYCG-2300HC-BGでお使い頂けます。・フィルムパック(320ml)。・エコカート(320ml)。・2Wayパック(320ml)その他【射出量】14.5(mL/step)全長(mm)370質量(kg)0.8容量(mL)330適合外径(Φmm)【カートリッジ】50適合サイズ(mm)【カートリッジ】長さ:210~230 / 外径:Φ50




























![ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536314-181030-02.jpg)
![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)
![330mL シリコン シーラント [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03664017-180827-02.jpg)