カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(70)
- セメダイン(44)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(43)
- シャープ化学(41)
- コニシ(37)
- 山本製作所(35)
- サンスター(22)
- 信越化学工業(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(17)
- メーコー(15)
- RS PRO(15)
- 東邦シートフレーム(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- タイルメント(14)
- ヤヨイ化学(13)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- TRUSCO(10)
- コンドーテック(9)
- 積水フーラー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ハンドシリンダーガン らくらく60MB(標準型)
山本製作所¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。 1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様40mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)425質量(kg)1.2容量(mL)750内径(Φmm)60ハンドル標準型危険物の類別非危険物
シャーピー パウチエコガン
シャープ化学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用トラスコ品番858-5904材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン 350g 高透明
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷トラスコ品番814-8105色クリア容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)
ラビットラバーリペアー専用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥41,980税込¥46,1781本当日出荷ラピッドラバーリペア専用ガンです。トラスコ品番377-7596適合機種ラビットラバーリペ(96675)材質スチール質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
トスシール用プライマー トスプライムD
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥14,980税込¥16,4781箱(300mL×2個)12日以内出荷トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。用途トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.86(23℃)外観淡黄色透明適合被着体ガラス・陶器、金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量540mL適合塗材(シーリング材)トスシール371、73、78、380、803、80-SC、381、83ホルムアルデヒド等級JSIA-007010 F☆☆☆☆施工面積(m2)15~25/L(45~60g/m2)危険物の性状非水溶性
トスシール用プライマー トスプライムニューF
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥14,980税込¥16,4781箱(300mL×2個)欠品中トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。用途トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.89(23℃)外観無色透明適合被着体電着塗装、アルミ、ガラス、フッ素塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量522mL適合塗材(シーリング材)トスシール361、64、10ホルムアルデヒド等級JSIA-007012 F☆☆☆☆施工面積(m2)15~25/L(45~60g/m2)危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビダークアイボリー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)4日以内出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)4日以内出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アラルダイト 専用ミキサー(ノズル)(50ml用、200ml用) 50本入り
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)6日以内出荷から7日以内出荷アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ミキサー(ノズル)です。50ml用と200ml用があります。用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用仕様【入目】50本/箱危険物の類別非危険物
壁装用コーキング剤 リリカラコーク
リリカラ¥979税込¥1,0771本4日以内出荷ツヤ消し・ノンブリードタイプ用途ホワイトグレー参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90989主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷RS Pro スプレーディスペンサ、 0.75 Lこの大型 RS Pro スプレーディスペンサを使用すると、液体をあらゆる表面に確実に塗布できます。750 ml の容量で、オイルやその他の浸透液 / 脱脂液と同様に、液体クリーナーにも対応します。 ボトルの補充と再シールは、便利なねじキャップを使用して簡単に行うことができます。ディスペンサの LID の TOP には、効率的なポンプスプレーヘッドが付いており、すばやく安全にスプレーできます。また、使用する液体の量を高度に制御し、混乱や無駄を最小限に抑えることができます。 このスプレーディスペンサの部品と材料は、安全性と品質に関する厳しい RS Pro の基準を満たすようにテストされています。この製品は、自動車環境だけでなく、定期的な清掃やメンテナンスのための潤滑が必要な産業環境で使用されています。特長と利点.スプレーディスペンサ .ボトルにはキャップが付いているため、キャップを閉められます .ポンプスプレーヘッドにより、迅速で煩わしさのないディスペンスが可能です .工業用に設計されている .オイル、浸透液、脱脂液に適しています 容量: 750 mlRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ディスペンサータイプ = スプレーディスペンサ容量 = 0.75L危険物の類別非危険物
らくらくガン用黒ツブシノズル
山本製作所¥159税込¥1751個5日以内出荷らくらくガン用のノズルです。先端がつぶれているタイプです。適合型番:MB・LB・450B・550B・650B・60MB・700B・65S・65M・SB・750B・900B危険物の類別非危険物
シーカフレックス 215 白 400mL ソーセージパック
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷低温焼付け塗装向け刷毛目仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 電着塗装された被着材表面にシームシーリングする用途向けに開発されています。仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色(CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度(未硬化):1.40kg/l●施工温度範囲外気温:5~ 40℃●スキンタイム(CQP019-1):20分●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率(CQP014-1):1.5%●硬度(ショアA)(CQP023-1/ISO7619-1):55●引張り強度(CQP036-1/ISO527):1.4Mpa●破断時の伸び(CQP036-1/ISO527):170%●引裂き強度(CQP045-1/ISO34):6N/mm●適用温度範囲(CQP509-1/513-1):-50~ 90℃●保存期間(CQP016-1):12ヵ月(25℃)以下で保管アズワン品番67-5200-98危険物の類別非危険物
変成シリコーン
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット(10本)翌日出荷1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材色白質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
ウレタンコーク
エスコ¥975税込¥1,0731本4日以内出荷塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地材質ポリウレタン樹脂系色ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)320危険物の類別非危険物硬化時間6時間(23℃)
パワーフローガン
COX(コックス)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム材質全体:金属トリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本4日以内出荷変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ
エスコ¥2,670税込¥2,9371本欠品中。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s危険物の類別非危険物
パーフェクトシーム シーム液
サンゲツ¥5,698税込¥6,2681缶(450g)3日以内出荷色無色使用温度(℃)16~25主成分テトラヒドロフラン、PVC危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性施工量150m/450g
シャーピーシリコーンS
シャープ化学¥889税込¥9781本(330mL)翌々日出荷から6日以内出荷作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
【KSシリーズ】フッ素ゴムパッキンのみ(Pピストン・Kピストン用)
TSオリジナル(高翔産業)¥599税込¥6591個当日出荷ピストンを引くときには抵抗が小さく、押すときにはシリンダーに密着する形状なので、コーキングガンの取扱い、 メンテナンスが非常に楽になります。危険物の類別非危険物
TSクイック9 ウレタン
TSオリジナル(高翔産業)¥7,598税込¥8,3581箱(10本)3日以内出荷1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂色グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
シーラント45N
信越化学工業¥1,705税込¥1,8761本当日出荷耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。JSIAF☆☆☆☆認定品です。シーラント45NはJISA5758G-20LM-9030G(SR-1) G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーラントです。用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
しっかり絞れるチューブ絞り器
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。トラスコ品番261-9922材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)幅(mm)123全長(mm)123色本体:白、ハンドル・ローラー:グレー高さ(mm)76奥行(mm)36危険物の類別非危険物
18V コードレスコーキングガン
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品フック、保護メガネストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)寸法(mm)機体:482×299×82質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)電圧(V)18使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51押出力(N)3000押出速度(mm/秒)0~14
ノンセパ1ミリバッカー
相模カラーフォーム¥869税込¥9561巻(20m)翌々日出荷薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です!。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。はくり紙が無いからゴミがでません。用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン色白長さ(m)20粘着剤弱粘着厚さ×幅W(mm)1×8危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)
エスコ¥35,000税込¥38,5001台4日以内出荷プラグ付仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック危険物の類別非危険物
POSシールCP用 クリーンパック用ホルダー
セメダイン¥659~税込¥725~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のホルダーです。用途POSシールのクリーンパックシステム用トラスコ品番249-2255色半透明危険物の類別非危険物
スタティックミキサー
WURTH(ウルト)¥4,798~税込¥5,278~1パック(25本)当日出荷から3日以内出荷リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤材質ポリプロピレン- PP長さ(mm)74色赤危険物の類別非危険物
85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個欠品中用途溶鉱炉、煙道高温設備に仕様チューブ色赤使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
ブチルB
シャープ化学¥13,980税込¥15,3781ケース(330mL×20本)当日出荷弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。 コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ペイントウレタンNEO
シャープ化学¥869~税込¥956~1本(320mL)ほか翌々日出荷から5日以内出荷可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。比重1.39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50タックフリータイム(時間)約3.5(23℃)
ヘンセイシリコーンNB-LM
シャープ化学¥9,398~税込¥10,338~1ケース(320mL×10本)4日以内出荷から5日以内出荷窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐久性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥299税込¥3291個(35g)4日以内出荷SC-PU2NB 遅延剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット用途充電式電動コーキングガンセット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-88危険物の類別非危険物









![ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536323-181106-02.jpg)
![330mL シリコン シーラント [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03664017-180827-02.jpg)
















































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)