カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(76)
- セメダイン(44)
- シャープ化学(41)
- コニシ(39)
- 山本製作所(35)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(33)
- サンスター(22)
- 信越化学工業(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(17)
- メーコー(15)
- RS PRO(15)
- 東邦シートフレーム(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- タイルメント(14)
- ヤヨイ化学(13)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- TRUSCO(10)
- コンドーテック(9)
- 積水フーラー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)
エスコ¥4,420税込¥4,8621個当日出荷シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにエスコ品番EA935AB-12色グレー使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
ウルトラポイントガン
COX(コックス)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。用途モルタルの目地への注入作業。仕様ミキシングパドル付き材質筒:樹脂、ハンドル:金属容量(mL)800トリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
ハマタイト クイッ急 NB
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥999税込¥1,0991本(320mL)5日以内出荷1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能成分1成分形ポリウレタン系シーリング材色グレイ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール 999NB
サンスター¥929税込¥1,0221本(320mL)当日出荷低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級Ⅲ押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく650B
山本製作所¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様16mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)475質量(kg)1.2容量(mL)650内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャープ シャーピー ポリカシール
シャープ化学(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(20本)当日出荷脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。色ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
コーキング 替え曲りノズル
アイモニカ¥289税込¥3181個5日以内出荷ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。タテ目地の作業が簡単です。用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)当日出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥12,980~税込¥14,278~1丁6日以内出荷から13日以内出荷アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ガンです。50ml用と200ml用があります。用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用仕様【入目】1丁危険物の類別非危険物
変成シリコン用コーキングガン
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。用途変成シリコンでのコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55色黒危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本
エスコ(1件のレビュー)¥875税込¥9631本当日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本
エスコ¥875税込¥9631本当日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
オートン ノンブリードQィック
オート化学工業¥1,198税込¥1,3181本(320mL)4日以内出荷強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御 速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優 目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。 常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため 作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。 硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。 ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため 建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。 長期間の品質維持と塗料を汚染しません。 長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。 また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで 変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。用途防水下地処理 外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応します色ホワイト危険物の類別非危険物
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)欠品中空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラック
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)当日出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本
エスコ¥800税込¥8801本翌日出荷。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
J1アダプター KOオリジナルVer
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!危険物の類別非危険物
DIY用エアーコーキングガン
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
ガン ヤマモト ラクラク700B
山本製作所¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷シリンダーガンの中型パワータイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。) フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)危険物の類別非危険物
40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ(1件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
エアフローガン3
COX(コックス)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品材質筒/軽量アルミ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂適合容器330mLカートリッジ押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
車両用シールS583
セメダイン¥1,198税込¥1,3181個(333mL)3日以内出荷一成分形弾性シーリング材で空気に触れるとゴム状弾性体に硬化し、水密性、気密性、密着性、追従性、耐久性に優れたシーリング材です。速硬化、高硬度のノンブリードタイプです。冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目のシール。用途自動車、車輛等のボディの継ぎ目のシール。
TSクイック7 変成シリコン
TSオリジナル(高翔産業)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)翌々日出荷速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材! TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。 従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 次作業がスピーディーに行えます。用途一般内外装ジョイントシール サッシ廻りのシール 各種塗装鋼板のシール ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール ドレン廻りのシールや固定 コーナー・キャント処理 シート防水端末処理 脱気筒廻り成分変成シリコーンポリマー色グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化
コーキングノズルストッパー
TRUSCO¥629税込¥6921セット(4本)当日出荷トラスコ品番114-8158材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)159質量(g)20全幅(mm)40危険物の類別非危険物
ガン ヤマモト ラクラク 550B ネジ式
山本製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁4日以内出荷シリンダーガンのパワーミドルタイプ シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい 作業中に外れないネジ式 バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)タイプネジ式危険物の類別非危険物
トスシール 380
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥26,980税込¥29,6781箱(333mL×10本)22日以内出荷から32日以内出荷1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シールタイプGJIS規格JIS A 5758適合品比重1.33(23℃/硬化前)外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.3引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃)耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前)体積変化(%)4.6弾性復元性(%)90クラス25LMスランプ(mm)(縦)0、(横)0押出し性(5℃)s6(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性接着、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
シャーピーシリコーンS
シャープ化学¥889~税込¥978~1本(330mL)ほか翌々日出荷から6日以内出荷作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150規格JSIA F ☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)危険物の類別非危険物
シャーピー パウチエコガン
シャープ化学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用トラスコ品番858-5904材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
壁面の目地補修用 かべシール (ノンブリードタイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥669税込¥7361本(500g)当日出荷屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 ノンブリードタイプですので塗装仕上げ面の汚染がありませんので、塗装下地の補修に適しています。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん液色NBホワイト容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シリコーン シーラント
積水フーラー¥739税込¥8131本当日出荷防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10