絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 2.6(1)
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
  • 4~5時間未満(1)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(484)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(238)
  • BOSCH(ボッシュ)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • ミルウォーキーツール(86)
  • 京セラインダストリアルツールズ(57)
  • エスコ(45)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • BLACK&DECKER(40)
  • EARTH MAN(39)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • DIAMOND(22)
  • DEWALT(21)
  • SHINANO(信濃機販)(19)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED ワークライト STAHLWILLE(スタビレー)

    充電式LED ワークライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
    質量(g)210バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5ボディーカラーブラック・グリーン明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)USBUSB Type-C
  • LEDヘッドライト STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDヘッドライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    33,980税込37,378
    1個
    90日以内出荷
    雨にも強い全天候型モデル。ハイ/ロー、赤の3モード。大きなON/OFFボタンを採用し手袋をしたままでも操作が可能。ライト部は取り外す事ができ、ポータブルライトとしての仕様も可能。ヒンジ部を操作してライトを調節可能。調節可能な伸縮性のあるストラップ。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
    寸法(mm)76×38×45質量(g)110連続使用時間(時間)13使用電池アルカリ単4乾電池3本 (別売)明るさ(Lm)65
  • LEDライト STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    55,980税込61,578
    1個
    90日以内出荷
    2段階の常時点灯またはフラッシュライト機能が利用可能。
    寸法(mm)130×35×35質量(g)250連続使用時間(時間)50使用電池アルカリ単3乾電池4本 (別売)明るさ(Lm)320
  • LEDペンライト STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDペンライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    パワフルなLEDバルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る。頑丈で耐衝撃性に優れたABS/ポリカーボネート製ボディーを採用。耐衝撃性に優れ、反射を抑えるゴム製ベゼルを採用。電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ。グリップエンドのゴムスイッチにて一時点灯、常時点灯の操作が可能。携帯に便利なクリップ付き。水深3mまで使用可能なIP68の防水性を発揮。
    寸法(mm)132×24×22質量(g)102連続使用時間(時間)3使用電池アルカリ単4乾電池2本 (別売)明るさ(Lm)35
  • ミニワークライト STAHLWILLE(スタビレー)

    ミニワークライト

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。
    用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)ブラック-グリン質量(g)35消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89充電時間(時間)2.5LEDCOB-LEDバッテリー容量(mAh)3.6V 2600光束(Lm)500保護クラスIK07 / IPX3明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)最大点灯時間3時間
  • LEDミニトーチ STAHLWILLE(スタビレー)

    LEDミニトーチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    クリップ付き。
    材質アルミニウムブラック質量(g)55.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×15×15バッテリー単三電池明るさ(Lm)130
充電工具 本体