カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間
ブランド
- モノタロウ(8)
- マキタ(487)
- HiKOKI(ハイコーキ)(231)
- BOSCH(ボッシュ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ミルウォーキーツール(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- エスコ(44)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(40)
- アイリスオーヤマ(35)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- SHINANO(信濃機販)(21)
- DEWALT(19)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

充電式ミニドライバー SD
WORX¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5
充電式ジグソー&のこぎりAxis本体
WORX¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です。ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える。ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる。工具不要!ワンタッチでブレード交換用途合板などの直線切り、曲線切りに 木材などの切断や粗大ゴミの解体に付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127切断能力(mm)軟鋼板約4切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100モーター電圧(V)最大20切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50ストローク数(min-1)0-3000ストローク幅(mm)20切断能力(mm)軟鋼パイプ約76最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回
充電式ドリル&ドライバーAI本体
WORX¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10穴あけ能力(mm) 木工約25ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工/約10 木材/約25モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷従来型18Vバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2.0秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続300回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)5.8(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×281×103バッテリー電圧(V)18最大切断能力SD390相当品 560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16適合バッテリーBL1860B
コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部
エクセン¥259,800~税込¥285,780~1本3日以内出荷背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200
コードレスパンチャー
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷36Vコードレスパンチャー コンパクトで場所を選びません。電圧(V)DC36付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φトラスコ品番417-9670長さ(mm)338幅(mm)85質量(kg)6.2kg(バッテリーを含む)高さ(mm)260(ハンドル部除く)奥行(mm)25電源リチウムイオン電池最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸:15、長:11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19
コードレスツライチカッター
DIAMOND¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷持ちやすい・使いやすいと感じる1台。 25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能 36Vコードレスタイプのツライチカッターです。 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。 火花も少なくきれいに素早く切断できます。 3方向から着脱可能な3WAYハンドル。 シーンに応じて自由自在にセット可能。トラスコ品番417-9666切断能力(mm)25バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)7
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。トラスコ品番417-9672セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)切断能力(mm)20バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)4
コードレスチップソーカッター
オグラ¥269,800税込¥296,7801台当日出荷驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。 質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。 直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。用途鉄筋切断に。付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケーストラスコ品番364-9480切断能力(mm)SD390/SD490バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D16向け18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2秒で切断 D16向け40Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断用途鉄筋の切断にトラスコ品番457-6270切断能力(mm)16バッテリー電圧(V)18切断速度(秒)2
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から3日以内出荷モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現 満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能 最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))用途鉄筋の切断に切断能力(mm)13切断速度(秒)1.6
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷付属品バッテリ(BL4040)×2、充電器(DC40RA)、ケース、研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.1(バッテリ含む)高さ(mm)162取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0機能キックバックによる反動低減、ブレーキ、再起動防止機能、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)充電器形名DC40RA防塵防水性能APT、IPX6(バッテリIP56)充電時間(分)実用充電:約31、フル充電:約45適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21.6m(切込み深さ10mm)
125ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA/ケース付きバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)40充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
充電式トリマ
マキタ¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
充電式トリマ
マキタ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
コードレスチップソーカッター
BOSCH(ボッシュ)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか翌々日出荷から3日以内出荷チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。用途金属等の切断質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力 POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮 Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時) レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能 FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現 耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減付属品ケース、ブレード替刃質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20切断能力(mm)平板:57電源電圧(V)18ブレード枚数刃:34切断能力(mm)パイプ57無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900切断能力(mm)銅6.5
コードレススクリュードライバー
BOSCH(ボッシュ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)締付トルク(N・m)弾性体:6適合ビット6.35mm六角軸ビット回転数(min-1[回/分])0~4500RoHS指令(10物質対応)対応
18Vコードレスボードトリマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」 クラス最小・最軽量で抜群の取り回し! 握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ LEDライト付 大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池能力(mm)コレット穴径3、6
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー
日東工器¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-02面取り角度(°)45
充電式面取り機 ミニベベラー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-23面取り角度(°)45
コードレスクリーナー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)質量(kg)3.8電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)真空度(hPa)92商品タイプ本体
コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥9,098税込¥10,0081台3日以内出荷コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
充電式丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●質量:1.9kgで軽量なので女性にも手軽に扱えて作業の負担を軽減することができます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です用途各種木材の切断付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)1.9(電池パック取付け時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])3000型番BW-1110L2ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125
充電式ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです ●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています ●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP質量(kg)1.9電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600チャック能力(mm)1.5~13型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力M6ねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)高速22、低速80バッテリー電圧(V)18保証期間1年間トルク(N・m)(高速)22・(低速)80充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷安全性を重視したパドルスイッチを採用した握り部周長144mm・最大出力900W・砥石径125mmのハイパワータイプの充電式ディスクグラインダーです。セフティロック機構があるので不意にハンドルを握りこんでも製品が起動することがなく安全に作業ができます。キックバック軽減機能が付いているので不意に発生する事故を防止できます。握り部の周長はクラス最短144mm、握り部長さは70mmで指4本で握りこめるので操作性が良いです。研削、切断共に実使用トルク範囲での回転数が高いため作業スピードが速いです。ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1~5)で作業に応じた回転数調整が可能です用途鉄研削、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリートの切断・面取り回転数(min-1[r.p.m])3000~8000保証期間1年間
コードレスリベッター
BOSCH(ボッシュ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵用途金属部材の接合電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)仕様最大引き力16000N・m全長(mm)290質量(kg)(バッテリー無)1.6リベット径(Φmm)3~6.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67ストローク量(mm)最大25能力(Φmm)リベット径3.0~6.4ストローク幅(mm)0~25モータ種類ブラシレスモーター工具引張力(kN)(最大)16
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥489,800~税込¥538,780~1台翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥479,800~税込¥527,780~1台当日出荷から翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。バッテリー電圧(V)36/18※自動切替バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
コードレスインパクトドライバー(本体のみ)
SHINANO(信濃機販)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池回転速度(min-1[r.p.m])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
コードレスインパクトドライバー
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
充電圧着器 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60セット内容本体のみ質量(kg)2.1色ブラック能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回全長×全幅W×全高(mm)329×70×103公称出力(kW)42
スリムコードレスクリーナー ホワイト
ヒロ・コーポレーション¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。 Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。 軽くて小さいのにパワフル吸引です。用途いつでもどこでも掃除を手軽に長さ(mm)58幅(mm)58質量(kg)0.86色ホワイト高さ(mm)340寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分ACアダプタ(定格出力)13.5V/1AACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz)充電時間(時間)約2.5使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh)商品タイプ本体・バッテリー