絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- コンパクトツール(65)
- 空研(55)
- SHINANO(信濃機販)(54)
- BAHCO(バーコ)(53)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- エスコ(21)
- 3M(スリーエム)(17)
- TRUSCO(17)
- 東空販売(17)
- エス・ピー・エアー(16)
- Axel(16)
- オフィスマイン(13)
- ホーザン(13)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- 日東工器(10)
- SSPOWER(10)
- JTC(10)
- U TOOLS(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
11ページ目: 研磨(空圧)

吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
吸塵式オービタルサンダー(Bセット)
空研¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から5日以内出荷軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様マジックペーパー仕様使用ホース内径(Φmm)6.5ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2KW
吸塵式オービタルサンダー(Aセット)
空研¥35,980~税込¥39,578~1台ほか5日以内出荷軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様糊付きペーパー使用
グラスポリシャー(本体)
空研¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷小型・超軽量 低騒音・低振動 耐水設計用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去 コーディング剤の塗付作業仕様(パッド動作)オービタル全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.7(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)78(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)73空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000騒音レベル(dB(A))75.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)10.9
ベルトサンダー
不二空機¥96,980~税込¥106,678~1台8日以内出荷から88日以内出荷グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。全高(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
サンダ
ヨコタ工業¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
ベルトペーパー
SHINANO(信濃機販)¥3,098税込¥3,4081セット(20本)5日以内出荷トラスコ品番794-0670適合機種SI2800粒度#60質量(g)350ベルト寸法(mm)20×520
マルチストレートサンダーセット
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷SI-71:平面用・SI-71S:曲面用用途平面の研磨作業仕様無負荷往復数(回/分):5000トラスコ品番361-4913全長(mm)143質量(g)600タイプペーパー:マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)6ペーパー寸法(mm)50×110空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5
SI ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。用途パテ研磨セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
SI サンダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷軽量タイプです。用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
SI オービタルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷エスコ品番EA162A-2全長(mm)153質量(g)800使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)142パッドサイズ(Φmm)75
非吸塵式デュアルアクションサンダー
空研¥28,980税込¥31,8781台当日出荷新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5
非塵式 ワンハンドギアアクションサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台欠品中さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!用途糊付ペーパー用パッド質量(g)710回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)123
吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー
コンパクトツール¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番818-4218質量(g)710回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥57,980税込¥63,7781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番799-8538質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。質量(kg)1.27タイプショート回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)79(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.27タイプJタイプ回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
ストレートサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。用途平面の研磨作業トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ストレートサンダー
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。用途平面、アール面の研磨作業トラスコ品番819-9191全長(mm)175質量(g)500ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5使用ペーパーのり付タイプ無負荷往復回数(回/min)5000
ポリッシングサンダーΦ72mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷全長(mm)150質量(kg)0.94高さ(mm)92口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78パッドサイズ(mm)72
オービダルサンダー(ウェーブカッター)
U-TOOLS (埼玉精機)¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)532質量(kg)0.79高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)260騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)78×400
円形オービダルサンダー
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)172質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)123
オービダルサンダー 71x145mm 吸塵式
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)265質量(kg)0.82高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×145
オービダルサンダー 71x106mm 吸塵式
U-TOOLS (埼玉精機)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)215質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー(水研用) 71x145mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)185質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー(水研用) 71x106mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.78高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
オービダルサンダー 71x145mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)185質量(kg)0.76高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×145
ダブルアクションサンダーΦ148mm 吸塵式(7穴)(9.15穴も有り)
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)237質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)148
ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)吸塵式(7穴)
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)225質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ123mm 吸塵式 (7穴)
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)225質量(kg)0.96高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ98mm 吸塵式
U-TOOLS (埼玉精機)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)213質量(kg)0.73高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98
ダブルアクションサンダーΦ123mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷から9日以内出荷レギュレーター付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)265質量(kg)1.7高さ(mm)120口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ148mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷レギュレーター付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)185質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)148