絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 研磨(空圧)

581件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低速サンダー76 ヤナセ(柳瀬)

    低速サンダー76

    ヤナセ(柳瀬)
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    黒皮・亜鉛メッキ剥がし、セラミック・コンクリートの面取りに最適です。
    用途黒皮・亜鉛メッキ剥ぎ・セラミック・コンクリートの面取り
  • マルチミニサンダー 空研

    マルチミニサンダー

    空研
    48,900税込53,790
    1セット
    5日以内出荷
    ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え。小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
    用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)全長(mm)204(パッド付)質量(kg)0.82(パッド付)タイプパッド動作:シングル・デュアル全高(mm)86(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)機能吸塵:非吸塵式空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500騒音レベル(dB(A))81.5オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4使用ペーパーΦ75mm
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
  • TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P U TOOLS

    TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。トラスコ品番278-1252全長(mm)172高さ(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • デュアルアクションサンダー 瓜生製作

    デュアルアクションサンダー

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
    用途研磨作業に。トラスコ品番211-6065全長(mm)212無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.4排気方式後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3ペーパー径(Φmm)125
  • ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
    付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
    用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ全長(mm)135質量(kg)0.52無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500取付ねじ径(B)M6騒音値(dB)82Aペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット0.25振動9.5オービットダイヤ(mm)3
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
    用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    エアーレギュレーター内蔵
    用途マジックタイプ付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ全長(mm)154質量(kg)0.92タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)88Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.373エアーインレット0.25振動10.2オービットダイヤ(mm)5
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
    用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
    用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
    用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
  • オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルタイプ 。吸塵式
    用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
  • エアーサンダー RED EAGLES

    エアーサンダー

    RED EAGLES
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
    用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業ブルー質量(g)580ピッチ【センターボルト】M6-1.5回転数(min-1[r.p.m])16000長さ(cm)13消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3)許容圧力(MPa)【エア】0.7未満グリーン購入法適合変速無段階
  • RS PRO エアサンダ RS PRO

    RS PRO エアサンダ

    RS PRO
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ
    仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
  • RS PRO エアサンダ RS PRO

    RS PRO エアサンダ

    RS PRO
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 11
    仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 12000rpm振動レベル = 2.86m/s2重さ = 710gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
  • ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニアングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
    用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個仕様後方排気トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非吸塵式 ストレートサンダー 8150C コンパクトツール

    非吸塵式 ストレートサンダー 8150C

    コンパクトツール
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
  • タービンサンダー 813TS コンパクトツール

    タービンサンダー 813TS

    コンパクトツール
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
    用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98
  • 吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D コンパクトツール

    吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D

    コンパクトツール
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123
  • 吸塵式 ストレートサンダー 8150D コンパクトツール

    吸塵式 ストレートサンダー 8150D

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの吸塵式ストレートサンダーです。
    用途自動車鈑金作業・パテ・樹脂・木材・その他。仕様●マジックペーパー用パッド●吸塵式ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350パッド(適合)74×174MPパッド[22652MA]騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
  • 非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4 コンパクトツール

    非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4

    コンパクトツール
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123
  • 吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D コンパクトツール

    吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D

    コンパクトツール
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
    用途広い面積の研削・研磨作業などに。寸法(mm)93×121×400質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×400
  • 揺動アクションサンダー 505N コンパクトツール

    揺動アクションサンダー 505N

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
    用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
  • 非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4 コンパクトツール

    非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4

    コンパクトツール
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123
  • 吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール

    吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS

    コンパクトツール
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • 階段ポリッシャー AV-61B フルセット 本体・ブラシ・バッテリー・充電器 日本マルセル

    階段ポリッシャー AV-61B フルセット 本体・ブラシ・バッテリー・充電器

    日本マルセル
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。 階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。 付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。 リチウムイオンバッテリーの連続稼働時間は160分です。 電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。 電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
    仕様●回転数(min^-1)(50/60Hz):200●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシ、バッテリー、充電器のフルセットになります。●バッテリータイプ:リチウムイオン●ブラシサイズ:9インチ●重量:16.2kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ、リチウムイオンバッテリー、充電器●原産国:日本●コード番号:368-5370アズワン品番67-5522-65
  • 階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付 日本マルセル

    階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付

    日本マルセル
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。 階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。 付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。 リチウムイオンバッテリー(別売り)の連続稼働時間は160分です。 電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。 電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
    仕様●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシのみ●使用には別売りのバッテリーと充電器が必要です。●リチウムイオンバッテリー:LV-9N(別売り)●充電器:CLC-6261(別売り)●ブラシサイズ:9インチ●重量:12.4kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ●原産国:日本●コード番号:353-0690アズワン品番67-5522-66
  • アングルポリッシャーⅡ ヤナセ(柳瀬)

    アングルポリッシャーⅡ

    ヤナセ(柳瀬)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    サンダーとポリッシャーの1台2役 ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。 アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。 特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。 シングル回転。
    仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4アズワン品番67-5958-21
  • クロカワくん 宮川工業

    クロカワくん

    宮川工業
    99,980税込109,978
    1台
    14日以内出荷
    出力550Wのハイパワーモーターを採用しています。 ワークになじむスポンジコンタクトホイールです。 安定した作業を実現するガイドローラーがついています。 握りやすく冷えにくいラバーハンドルを採用しています。 重切削作業用・黒皮取り。 チタン・アルミ等の難削材の研磨。 運搬車両の研磨作業(ヘアーラインその他) メッキや塗装の剥離作業・錆取りその他一般研磨。
    仕様●ベルト寸法(mm):60×260●ベルト速度(m/min):900●無負荷回転数(min^-1):5500●空気消費量(m3/min):0.9●ホース取付口:Rc1/4●無負荷回転数(min-1[r.p.m]):5500●ローラーサイズ(mm):50Φ×60●原産国:日本●コード番号:382-4280アズワン品番67-5623-09
  • オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
  • オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • ブレードサンダー 537 コンパクトツール

    ブレードサンダー 537

    コンパクトツール
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。
    付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min)型番537使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音値(dB)81(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182流量(L/min)300エアーインレットRc1/4ストローク(°)3
  • ブレードサンダー537用パーツ コンパクトツール

    ブレードサンダー537用パーツ

    コンパクトツール
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ブレードサンダー537 交換用パーツ
    適合機種ブレードサンダー 537
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
    用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーサンダー(マジック式) エスコ

    エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
    仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
  • サンダー WIZ'A

    サンダー

    WIZ'A
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップセット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚材質プラスチック寸法(mm)振動範囲:2サンドベージュ消費電力(W)350定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz定格時間(分)20
  • 125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ

    125mm ランダムアクションサンダー 充電式

    エスコ
    54,400税込59,840
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能
研磨(空圧)