絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- コンパクトツール(65)
- 空研(55)
- SHINANO(信濃機販)(54)
- BAHCO(バーコ)(53)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- エスコ(21)
- 3M(スリーエム)(17)
- TRUSCO(17)
- 東空販売(17)
- エス・ピー・エアー(16)
- Axel(16)
- オフィスマイン(13)
- ホーザン(13)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- 日東工器(10)
- SSPOWER(10)
- JTC(10)
- U TOOLS(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
6ページ目: 研磨(空圧)

オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])9000消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスト
ホーザン¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます質量(kg)24.2定格電圧(V)AC100ノズル口径(Φmm)2.5材質(ノズル)セラミック
オービタルサンダー
理研コランダム¥34,980税込¥38,4781箱(1台)当日出荷低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.74回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ
コンパクトツール¥35,980税込¥39,5781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0248全長(mm)145質量(g)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
静電用ローラーミニコ(エア式)
オフィスマイン¥79,980税込¥87,9781箱当日出荷ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。トラスコ品番456-7986質量(kg)1.35直径×幅W(mm)(ローラー)50×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口Rc1/4周速(m/min)(ベルト)1000排気方向後方
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
空研¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。用途自動車鈑金塗装作業。トラスコ品番295-4257全長(mm)183質量(kg)1.06無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ダブルアクションで細かい研磨ができます。用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。用途目消し研磨作業に。トラスコ品番255-0636全長(mm)165質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6~0.7ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
バフィングサンダー9025
3M(スリーエム)¥83,980税込¥92,3781台8日以内出荷大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。仕様回転方式/ダブルアクション全長(mm)180質量(g)700最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000全高(mm)95空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)10
ブツ取りサンダー3125
3M(スリーエム)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
マイティミニ ATS
ヤナセ(柳瀬)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター質量(kg)1.25本体寸法(mm)100×115×200使用空気圧力(MPa)0.49~0.68ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
空研¥45,980税込¥50,5781台当日出荷新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mmトラスコ品番295-4222全長(mm)182(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)タイプ吸塵式(マジック付)全高(mm)95(パット付)空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
サンドブラスティングガン
エスコ(2件のレビュー)¥9,830税込¥10,8131台翌日出荷適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手のひらサイズの超軽量・小型。用途肌調整・仕上げ研磨作業に。仕様エアー式吸塵式のり式全長(mm)165質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
パームオービタルサンダー
日東工器(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120種別空気式研磨機質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパー径(Φmm)125
ダブルアクションサンダー 非吸塵 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6309全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー 吸塵 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品ダストホース×1本、ダストバック×1枚、クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6311全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー 吸塵 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品ダストホース×1本、ダストバック×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6312全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーベルトサンダー サイレントミニコ
オフィスマイン¥67,980税込¥74,7781台当日出荷手元にフィットするコンパクトな800gの重量で楽に扱えます。ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなく優しくサンディングします。アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業など。付属品ドライブローラー2個(MB2-P50)、布ベルト(B50235-W100-50、B50235-W180-50、50×235 WA320)各1本、レンチ、オイル、カプラ、レギュレータートラスコ品番710-1781材質アルミダイカスト、鉄、その他スポンジ樹脂全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ベルト速度(m/min)600空気消費量(m3/min)0.3排気方式後方ローラー寸法(Φ×L)mm30×50ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4
NSD-100 エアサンダ 100mm用
日本ニューマチック工業¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷樹脂ケース採用で超軽量になりました。ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。用途平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。トラスコ品番730-6376セット内容カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm材質ケース:樹脂、内部部品:スチール、他全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.3ペーパー径(Φmm)外径100×内径16
18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷7段階のダイヤル変速が可能です。10m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。125mm径パッド搭載のダブルアクションポリッシャーです。連続運転が最適なロックオンボタンでトリガースイッチを引いた状態で固定可能です。用途研磨作業に。トラスコ品番709-2843寸法(mm)125電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~5500パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125
18Vブラシレス オービタルポリッシャー
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷8段階のダイヤル変速が可能です。2.5m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。用途研磨作業に。トラスコ品番709-2845寸法(mm)180電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~2200パッド寸法(mm)180ペーパー寸法(mm)180
ブラスタ
XIEHENG¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷乾燥した重曹(炭酸水素ナトリウム)を研磨剤として吹き付けて、汚れやサビ等を落とします。重曹なので人体や環境にやさしい。しつこいサビもきれいに落ちる。付属品ファンネル・防護マスクタンク容量(L)26本体質量(kg)約13空気消費量(L/min)約240(平均)ホース長さ(m)約1.5空気圧力(MPa)0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×800対応メディア乾燥した重曹注入口G1/4”
水研式ベルトサンダーMWBS-20
NCA¥96,980税込¥106,6781台当日出荷硬質素材の研磨に最適です。用途石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。ダイヤモンドベルトアルタ用。トラスコ品番690-7713ローラーサイズ(mm)20×Φ20回転数8000(rpm)ベルト寸法(mm)21×195空気圧使用:5/7(kg/cm)速度(m/min)ベルト周:MAX440
水研式ベルトサンダー
NCA¥129,800税込¥142,7801台当日出荷硬質素材の研磨に最適です。用途石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。エアーツール 水研式ベルトサンダー 70mm巾用。ダイヤモンドベルトアルタ用。トラスコ品番690-7712回転数3900(rpm)ベルト寸法(mm)70×385空気圧使用:5/7(kg/cm)速度(m/min)ベルト周:MAX970
新ハイパワー電動ミニコ100mm幅
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷研磨作業効率が良いです。ヘアーライン仕上げに威力を発揮します。一度に広範囲の研磨が可能です。用途ステンレス仕上げ。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品HLベルト荒目(C8100-H)×1本、研磨ベルトZ80(C9100-A180)×1本、研磨ベルトA180(C9100-A180)×1本、研磨ガイドトラスコ品番628-6491品名ハイパワー電動ミニコ100幅電源(V)AC100消費電力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200定格電流(A)5.5電源コード(m)1.6
ハンディベルトサンダー ローラーミニコ
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
30mmベルトサンダー(先端部ローラー付)
SHINANO(信濃機販)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。寸法(mm)【使用ペーパー】30×540全長(mm)220質量(kg)2.02材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)1.6
サンドブラスタSB-07用フタ
SSPOWER¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷サンドブラスタSB-07用の交換フタです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして付属品ノブ、パッキン、ナット適合機種SB-07材質枠/カーボンスチール、フタ/アクリル本体質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×15×530
Xtract エアー式ダブルアクションサンダー 88948
3M(スリーエム)¥41,980税込¥46,1781個33日以内出荷軽くてパワフル。握りやすいグリップと低重心設計。用途吸塵方法とオービット径のバリエーションからお選びください。タイプ自己吸じん型オービット径(Φmm)10径(inch)5
Xtract エアー式ダブルアクションサンダー 88942
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷軽くてパワフル。握りやすいグリップと低重心設計。用途吸塵方法とオービット径のバリエーションからお選びください。タイプセントラル吸じん型オービット径(Φmm)5径(inch)5
Xtract エアー式ダブルアクションサンダー 88944
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷軽くてパワフル。握りやすいグリップと低重心設計。用途吸塵方法とオービット径のバリエーションからお選びください。タイプセントラル吸じん型オービット径(Φmm)10径(inch)5
エアー式ダブルアクションサンダー 88940
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781個33日以内出荷軽くてパワフル。握りやすいグリップと低重心設計。用途吸塵方法とオービット径のバリエーションからお選びください。
Scotch Brite Hookit Conversion Face 28801
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381箱(5個)93日以内出荷不織布ディスクをフッキット式(面ファスナー式)ディスクパッドに直接装着できるようにする中間パッド。用途不織布ディスクをサンダーで使用可能。バリ取り、目消し、サテン仕上げなどの軽研磨工程に。