絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
穴あけ能力(mm) 鉄工
バッテリー容量(Ah)
0.7・0.85・1.3・1.5・1.9・2・2.5・3・3.5・4・4.2・5・5.0・6・8・-
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M2.5~M5・M3~M5・M4・M4~M5・M4~M10・M5・M6・M7・M8
穴あけ能力(mm) 木工
6・10・12・15・18・19・20・21・25・28・29・30・32・35・36・38・50・102・118・150・穴あけ能力(mm) 木工をもっと見る
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・3~4時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・その他
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.1×13・Φ3.5×20・Φ3.8×38・Φ3.8×40・Φ4.1×25・Φ5.1.×63・Φ5.1×6.3・Φ5.1×38・Φ5.1×63・Φ5.8×45・Φ6×75・Φ6.8×50・Φ8×75・Φ10×90・Φ10×100・Φ16×100・その他
保証期間
1年間
ブランド
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・JTC・EARTH MAN・アイリスオーヤマ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・エスコ・WORX・京セラインダストリアルツールズ・HOTO・DEWALT(デウォルト)・Wiha(ビーハ/ノガ)・SHINKO(新興製作所)・DEWALT・WIZ'A・E-Value・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 121~150件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
  • 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ 交換用バッテリー Wiha(ビーハ/ノガ)

    電動ドライバー 絶縁スリムバリオ 交換用バッテリー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(2本)
    当日出荷
    充電式絶縁ドライバーSpeedEの交換用バッテリーです。
    トラスコ品番508-9411セット内容3.7Vリチウムイオンバッテリー×2個バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
    用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • 10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレス振動ドリルドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)15.5
  • REVIVAドリルドライバー BLACK&DECKER

    REVIVAドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    当日出荷
    ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
    付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1トラスコ品番423-0482電圧(V)10.8最大トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体寸法(mm)185×55×210最大締付トルク(N・m)26バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11
  • ギアパーツ P5 JTC

    ギアパーツ P5

    JTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • ボディパーツ P4 JTC

    ボディパーツ P4

    JTC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • モーターパーツ P3 JTC

    モーターパーツ P3

    JTC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • スイッチパーツ P2 JTC

    スイッチパーツ P2

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • フロントパーツ P1 JTC

    フロントパーツ P1

    JTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • バッテリー JTC

    バッテリー

    JTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • 充電器 JTC

    充電器

    JTC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    JTC7651用パーツ
  • ドリルドライバー ケニス

    ドリルドライバー

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    手軽に使える電動ドライバーです。
    付属品ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)寸法(mm)約225×63×180質量(kg)約1.3コード長さ(m)1.9穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ10
  • 充電式ミニドライバー SD WORX

    充電式ミニドライバー SD

    WORX
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌日出荷
    スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
    用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5
  • 充電式ドリル&ドライバーAI本体 WORX

    充電式ドリル&ドライバーAI本体

    WORX
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
    用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約20無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800本体質量(kg)約1.0チャック能力(mm)~Φ10穴あけ能力(mm) 木工約25ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工/約10 木材/約25モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
  • ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73打撃数(min-1[回/分])0~3300穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • 充電ドライバードリル SHINKO(新興製作所)

    充電ドライバードリル

    SHINKO(新興製作所)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
    用途握りやすいグリップでDIYに最適です。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工18バッテリーリチウムイオン
  • デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電振動ドリルドライバー 14.4V 5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷
    タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
    用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけにトラスコ品番206-3918セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個質量(kg)1.95打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)トルク(N・m)低速剛性体:40アズワン品番64-8512-45ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
  • 充電式ドライバードリル OUBAO(オーバオ)

    充電式ドライバードリル

    OUBAO(オーバオ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    LED照明付き。 高速/低速の2スピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 キーレスチャック。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
    セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)モーター電圧(V)DC20 ブラシレス電池パックリチウムイオンクラッチ数(段)20+1
  • 【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0~3500適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
  • 電動アシスト式ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    電動アシスト式ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    4日以内出荷
    充電式バッテリーによる電動アシスト機能で、人の手の2倍の速度で0.4Nmまでねじ締めします。
    最大締付トルク(N・m)0.4
  • 電動ドライバー 1/4(六角) JTC

    電動ドライバー 1/4(六角)

    JTC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
    セット内容電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm質量(g)960タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)125バッテリー電圧(V)DC14.4(2.0AH)差込角(inch)1/4(六角)充電時間(分)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)0.8~10回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
  • 10.8Vドリルドライバー BLACK&DECKER

    10.8Vドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(5丁)
    当日出荷
    共用バッテリー新シリーズ
    用途穴あけ・締付に。トラスコ品番204-7925質量(g)800穴あけ能力木工・金工アズワン品番64-8421-19
  • ホンタイ JTAE121ヨウ KTC

    ホンタイ JTAE121ヨウ

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-2021-62
  • 充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌々日出荷
    Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
    用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番776-5576消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
  • 18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付き BLACK&DECKER

    18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付き

    BLACK&DECKER
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-3252質量(kg)1.23穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
  • 充電式アングルドリル マキタ

    充電式アングルドリル

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトヘッド&豊富な作業量!
    付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付全長(mm)314質量(kg)1.5(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)適合バッテリーA-60698,A-60660
  • マルチコアボディ マキタ

    マルチコアボディ

    マキタ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷
  • 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    クラス最大の締付けトルク36N・mです。 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。
    トラスコ品番250-4848質量(kg)1.2最大トルク(N・m)高速:14、低速:36無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)0.8~10バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60アズワン品番65-1991-21
充電式ドライバドリル