カテゴリ
絞り込み
電源(V)
- 100/200(2)
- 1.5~30(1)
- 3.7(1)
- 5(1)
- 7.2(1)
- 12(3)
- 14.4(4)
- 18(21)
- 20(2)
- 21(1)
- 21.6(1)
- 36(7)
- 100(408)
- 100~120(1)
- 100~240(14)
- 200(29)
- 200~220(2)
- 230~240(1)
- その他(3)
消費電力(W)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(6)
- 80~90未満(8)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(14)
- 300~400未満(24)
- 400~500未満(30)
- 500~600未満(29)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(35)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1100未満(86)
- 1100~1200未満(25)
- 1200~1300未満(10)
- 1300~1400未満(16)
- 1400~1500未満(49)
- 1500~2000未満(5)
- 2000以上(5)
- その他(9)
- 消費電力(W)をもっと見る
保証期間
- 1年間(14)
- 6か月(2)
電流(A)
- 2(5)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.2(6)
- 4.3(3)
- 4.4(3)
- 4.8(4)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 6.3(3)
- 7(3)
- 7.5(11)
- 10.5(9)
- 11(45)
- 11.6(3)
- 12(27)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(37)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 0.5(2)
- 0.7(3)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(9)
- 1.8(18)
- 2(54)
- 2.3(3)
- 2.4(3)
- 2.5(82)
- 2.7(3)
- 3(35)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 4.5(2)
- 4.7(2)
- 5(88)
- 8(3)
- 10(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- マキタ(107)
- アサダ(54)
- REX(レッキス工業)(50)
- エスコ(38)
- 本多電子(38)
- HiKOKI(ハイコーキ)(37)
- DIAMOND(34)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(26)
- オグラ(26)
- 新ダイワ(24)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- ホーザン(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- パオック(14)
- SK11(13)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- ブランドをもっと見る
マキタ・アサダ・REX(レッキス工業)・エスコ・本多電子・HiKOKI(ハイコーキ)・DIAMOND・京セラインダストリアルツールズ・IKURATOOLS(育良精機)・オグラ・新ダイワ・アマダマシナリー(NCC)・ホーザン・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・パオック・SK11・MCC(松阪鉄工所)・PROXXON(プロクソン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

スチロールカッター
HAKKO(白光)(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。トラスコ品番367-8814セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本質量(g)410(コード含む)有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hzヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
スチロールカッター
HAKKO(白光)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。トラスコ品番367-8393セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本質量(g)110(電池除く)有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)
ジグソー
マキタ(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.9電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100
超音波カッター
本多電子(5件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
スチロールカッター
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工定格電力(W)21定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
発泡スチロールカッター
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット
ファミリー・ライフ(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台欠品中電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。ストローク数(min-1[回/分])3000保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1,500ストローク長(mm)15
丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
丸のこ アルミベース ブレーキ付
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20![[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508803-220411-02.jpg)
[電池式] 発泡スチロールカッター
エスコ(1件のレビュー)¥4,150税込¥4,5651セット当日出荷発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
チップソー切断機
EARTH MAN(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断にセット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄工コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50
ジグソー
マキタ(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能ストローク(mm)23幅(mm)77全長(mm)236質量(kg)2.3高さ(mm)199電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2.5刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])500~3100カーボンブラシ呼び番号75切断能力(mm)アルミ板20
ミニサーキュラーソーテーブル EX
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
レシプロソー
マキタ(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34トラスコ品番422-7841ストローク(mm)32質量(kg)4.4電流(A)15電源(V)単相 100消費電力(W)1430対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800本体寸法(mm)長さ485
マルチカッター
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。トラスコ品番538-0050セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー質量(kg)1消費電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167電源コード(m)約3カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
電気のこぎり ASK-1001
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500
電気のこぎり
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)ストローク(mm)10質量(kg)1.2電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5切断能力(mm)木材厚さ40ストローク数(min-1[回/分])0~4500
エッジホッパー用替刃
SUZUKID(スズキッド)¥11,980~税込¥13,178~1セット(3本)ほか当日出荷エッジホッパー用替刃。刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65材質(刃)コバルトハイス切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
電気マルノコ
マキタ(13件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
超音波カッター
本多電子¥98,980税込¥108,8781台当日出荷「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)消費電力(VA)110発振周波数(kHz)40
電気マルノコ
マキタ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60電流(A)11電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
電気マルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)288質量(kg)3.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
テーブルソー 255mm
SK11(18件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
ニブラ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)全長(mm)225質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1300カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板3.5最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
190ミリチップソー切断機
マキタ(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
トリマ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台欠品中握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナトラスコ品番377-9441質量(kg)3.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
電気丸のこ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
防塵カッター
新ダイワ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
スピードコントロール付卓上糸鋸盤
EARTH MAN(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ストローク(mm)約20質量(kg)13.5周波数(Hz)50/60電流(A)1電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)2テーブル高さ(mm)165切断能力(mm)木材約45ベース寸法(mm)245×405ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400フトコロ奥行寸法(mm)最大400定格時間(分)30保証期間6か月テーブル傾斜角(°)0~45切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625ピン間距離(mm)約127
...


















![[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508803-220411-02.jpg)