カテゴリ
絞り込み
電源(V)
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(6)
- 80~90未満(8)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(18)
- 400~500未満(20)
- 500~600未満(17)
- 600~700未満(14)
- 700~800未満(19)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1100未満(64)
- 1100~1200未満(18)
- 1200~1300未満(10)
- 1300~1400未満(15)
- 1400~1500未満(40)
- その他(9)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
コード長さ(m)
ブランド
- マキタ(107)
- 本多電子(35)
- REX(レッキス工業)(33)
- HiKOKI(ハイコーキ)(29)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- アサダ(21)
- オグラ(21)
- ホーザン(17)
- DIAMOND(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- SK11(13)
- エスコ(12)
- PROXXON(プロクソン)(12)
- パオック(12)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- 日東工器(8)
- goot(太洋電機産業)(8)
- ブランドをもっと見る
マキタ・本多電子・REX(レッキス工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・アサダ・オグラ・ホーザン・DIAMOND・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・SK11・エスコ・PROXXON(プロクソン)・パオック・SURE(石崎電機製作所)・SUZUKID(スズキッド)・日東工器・goot(太洋電機産業)・ブランドをもっと見る
12ページ目: 切断/曲げ

電動ベンダーセット(本体、7/8”、1”、1”1/8)
イチネンTASCO¥419,800税込¥461,7801セット5日以内出荷仕様電動ベンダー本体に使用頻度の高いシューガイド(7/8″・1・11/8″)をセット
電動ベンダー(ケース付)
イチネンTASCO¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷仕様従来品からのトルクアップにより11/2″までの加工が可能に!!TA515EK-3~TA515EK-12よりご選定ください。なまし銅管、1/2H銅管、直管適応銅管サイズ3/8″(9.53)~11/2″(38.10)曲げ半径R=4D(銅管直径の4倍)
ホールカッタ HC-450
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801台当日出荷穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキートラスコ品番405-4156質量(kg)19電源(V)AC100消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])100チャック(mm)16最大ビット径121mm
ホールカッタ HC-300
RIDGID(日本エマソン)¥679,800税込¥747,7801台当日出荷ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。トラスコ品番371-9871ストローク(mm)300質量(kg)14電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])360最大ビット径76mm
コードレスツライツカッター
オグラ¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B電圧(V)直流18バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
コード式 マルチのこぎり&ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし! 300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。 正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。セット内容コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック質量(kg)1.65電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段階変速寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×50×220
ECカッター用バッテリー
谷テック¥8,698税込¥9,5681個当日出荷用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター用バッテリートラスコ品番835-6094適合機種EC235質量(g)752018年トラスコ掲載ページ5 0385
ECカッター替刃 台座付き
谷テック¥8,698税込¥9,5681個当日出荷用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター専用替刃 台座付トラスコ品番835-6093適合機種EC235材質超硬・スチール質量(g)302018年トラスコ掲載ページ5 0385
ハイニブラ
サンワ(電動工具)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
キーストンカッタ
サンワ(電動工具)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
可搬用鉄筋ベンダー
オグラ¥449,800~税込¥494,780~1台3日以内出荷SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)用途鉄筋の曲げ加工に。2018年トラスコ掲載ページ5 0424
斬鉄丸のこ盤 フルスター225
ミスターマイスター¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷家庭用100Vの電源で、ステンレス等の鋼材が切断できる斬鉄丸鋸盤です。 焼き付きの原因となる摩擦熱を、高出力ギアードモーターによる低回転駆動と循環型の切削液によるクーリング機能により抑え、様々な鋼材や非鉄金属の切断がスムーズに行えます。セット内容丸鋸刃(HSS製)・サポートガイド・安全めがね・切削液1L・標準工具・取扱説明書・製品保証書質量(kg)60高さ(mm)(バイス)38寸法(幅W×奥行D)(mm)(台座)380×410山数220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×640×880モーター出力(W)750鋸身厚(mm)2口開き(mm)(バイス)82RoHS指令(10物質対応)対応
木工用電気丸のこ
パオック¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。用途木材や各種合板の切断に。セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用定格消費電力(W)700刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20
角のみ盤
Power sonic¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷木材の角溝、角穴の加工に便利です。寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105
糸ノコ盤
Power sonic¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700
安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター
大見工業¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)700切断能力100~300A無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7.3電源コード(m)3
ジグソー
E-Value¥5,998税込¥6,5981台当日出荷木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電流(A)4.2電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])800~3000傾斜角度(°)左右0~45ストローク幅(mm)18
スライド卓上マルノコスタンド
SK11(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。用途スライド丸鋸用スタンド。幅(mm)木材:930~1900質量(kg)約15高さ(mm)約730伸縮範囲(mm)~500ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
鉄筋カッター
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)電流(A)11A電源(V)単相100消費電力(W)1050構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
アングルコンポ ベンダーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
ハンディーカッター
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)トラスコ品番468-9984
チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185
電気のこぎり
パオック¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷付属の刃は日本製(石鋸工業)で切れ味抜群です。刃先ブレ防止形状です。手鋸に近い形状と動作で、取り扱いしやすいです。スピードコントロール付です。用途庭木の剪定、木材、プラスチックの切断に。セット内容木工用替刃210mm、PC・塩ビ用替刃210mm、六角棒レンチ4mm材質刃:SK-5質量(kg)1.5材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)4.5切断能力(mm)庭木:65、木材:60、塩ビ管:110定格消費電力(W)250定格時間(分)20ストローク数(spm)800~3200(スピードコントロールダイヤル付1~7)ストローク幅(mm)10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×130×60
電動ベンダーセット(7/8 1 1-1/8)
BBKテクノロジーズ¥449,800税込¥494,7801セット3日以内出荷適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付)
BBKテクノロジーズ¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、三脚台、ケース質量(kg)8.2電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210適合サイズ3/8~1-3/8インチ(9サイズ)曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
ハンディベンダー
オグラ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード質量(kg)12.5電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110電源コード(m)5曲げ速度(180°曲げ)(秒)8曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16曲げ角度範囲0~180°
ポータブルベンダー
オグラ¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)25.4高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219アーム長さ(mm)225曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32曲げ角度範囲0~90°
バーカッター
オグラ¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)8.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)1.5(D16切断時)
バーカッター
オグラ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。 現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード質量(kg)14.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19切断時間(秒)4.0(D22切断時)
電動油圧ベンダー
オグラ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。用途鉄筋の曲げ加工付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱仕様ダイヤル式種別SD490対応モデル質量(kg)94.9電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390)曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25曲げ角度範囲0~180°
165ミリ電子造作用精密マルノコ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
165ミリマルノコ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。質量(kg)2.8電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
レシプロソー
DIAMOND¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。ストローク長(mm)70
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND¥719,800税込¥791,7801台3日以内出荷SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下質量(kg)129電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14電源(V)単相100消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800アズワン品番64-8481-71曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げR20~48曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
鉄筋ストライナー
DIAMOND¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5曲げR25曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下