絞り込み
電源(V)
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
ブランド
マキタ・本多電子・REX(レッキス工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・アサダ・オグラ・ホーザン・DIAMOND・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・SK11・エスコ・PROXXON(プロクソン)・パオック・SURE(石崎電機製作所)・SUZUKID(スズキッド)・日東工器・goot(太洋電機産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 切断/曲げ

592件中 561592
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気丸鋸 エスコ

    電気丸鋸

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA851AF-2質量(kg)3.6電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46
  • 電動丸鋸 エスコ

    電動丸鋸

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851EB-2質量(kg)3.4電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38
  • ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ) 東京オートマック

    ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)

    東京オートマック
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
    トラスコ品番327-9961質量(kg)5.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)2定格電流(A)3振動数(min-1)8000チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6彫刻方式振動のみ
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
    電源(V)AC100消費電力(W)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
  • ハイパーソー REX(レッキス工業)

    ハイパーソー

    REX(レッキス工業)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番337-9710質量(kg)4切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です)モーター単相シリースモーター、 入力1200Wストローク量(mm)26ストローク数(min-1)950~2050
  • 鉄筋ベンター DIAMOND

    鉄筋ベンター

    DIAMOND
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
    トラスコ品番280-0136質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
    付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケーストラスコ品番284-4150質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5定格電流(A)11.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)
  • エルコリーナ メディベンダー MB42P 大同興業

    エルコリーナ メディベンダー MB42P

    大同興業
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
    トラスコ品番461-5387質量(kg)59出力(W)1100電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30
  • エルコリーナ メディベンダー ART070L 大同興業

    エルコリーナ メディベンダー ART070L

    大同興業
    919,800税込1,011,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
    トラスコ品番461-5204質量(kg)23出力(W)900電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20
  • エルコリーナ ミニベンダー ART092 大同興業

    エルコリーナ ミニベンダー ART092

    大同興業
    699,800税込769,780
    1個
    9日以内出荷
    鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
    質量(kg)15出力(W)800電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])2.1使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
    用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
  • ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)

    アサダ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
    付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • レースウェイカッター カクタス

    レースウェイカッター

    カクタス
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
    質量(kg)4.9
  • レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ カクタス

    レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ

    カクタス
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断
    質量(kg)6.5
  • カッタ(ダイヤモンドホイール付き) マキタ

    カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

    マキタ
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    衝撃緩和システムで滑らか切断!
    付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)580質量(kg)7.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)230
  • 際切マルノコ マキタ

    際切マルノコ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。
    付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322対応刃先厚さ(mm)2.0鋸身厚(mm)1.4最大切込深さ(mm)(15°時)25
  • 曲面カンナ マキタ

    曲面カンナ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
    付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • 仕上げみぞきり マキタ

    仕上げみぞきり

    マキタ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
    付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)カーボンブラシ呼び番号154
  • サッシルーター マキタ

    サッシルーター

    マキタ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!
    付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6
  • キーストンカッター サンワ(電動工具)

    キーストンカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
    トラスコ品番166-0608質量(kg)2.3定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)22以上切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40 R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)1.8
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9
  • チップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソーマルチ切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
  • 専用カセットケース IKURATOOLS(育良精機)

    専用カセットケース

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • Vノッチ(アングルマシン用) アサダ

    Vノッチ(アングルマシン用)

    アサダ
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
  • 集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用) アサダ

    集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用)

    アサダ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • ネジ切機脚組 アサダ

    ネジ切機脚組

    アサダ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用) アサダ

    丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用)

    アサダ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)6.5×7.5×12
  • ビーバーSAW P400 アサダ

    ビーバーSAW P400

    アサダ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
    用途プラスチックパイプ新設管切断用。付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要回転速度(min-1[r.p.m])4000
  • TTC-190用カーボンブラシ trad

    TTC-190用カーボンブラシ

    trad
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • クロスカットソー560-180 マキタ

    クロスカットソー560-180

    マキタ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
切断/曲げ